絞り込み
種類
- 蓄圧式(3)
- 電池式(1)
タンク容量(L)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 7(1)
- 15(1)
- 60(1)
ノズル長(mm)
- 500(1)
- 575(1)
- 780(1)
- 930(1)
- 1180(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 1.45(1)
- 1.6(1)
ブランド
- モノタロウ
- 永田製作所(1,866)
- 工進(1,727)
- 麻場(670)
- フルプラ(238)
- セフティー3(112)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- 共立(88)
- 丸山製作所(87)
- 藤原産業(60)
- ヤマホ工業(50)
- ダリヤ(マルハチ産業)(44)
- マキタ(32)
- MESTO(31)
- みのる産業(25)
- IK[農業機械](14)
- 和コーポレーション(13)
- 初田工業(12)
- MATABi(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- ブランドをもっと見る

ガーデンスプレー
(379件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。用途庭木の散水、消毒剤の散布に。材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP型式肩掛式種類蓄圧式ノズル一頭口主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ホース長さ(mm)約1000
オートスプレー 加圧式
(290件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。用途植物の水やりに。薬品の散布に。材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮型式手持式種類蓄圧式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水
電池式噴霧器
(50件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。用途庭木の殺虫、消毒に。材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類電池式ホース長さ(m)約1.6ノズル一頭口噴霧能力(mL/min)約260使用電池単1形乾電池×4本(別売)材質(パイプ)グラスファイバー
ガーデンスプレー 背負い式
(49件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。用途庭木の散水、消毒剤の散布に。付属品一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル型式背負式寸法(mm)345×530×380質量(kg)約3.6種類蓄圧式タンク容量(L)15ノズル長(mm)780ノズル一頭口、二頭口、拡散、4穴材質(ノズル)PP材質(タンク)PP主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ホース長さ(mm)1450
パッキン ノズルセット ガーデンスプレー用
(2件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷ガーデンスプレー専用の交換部品セットです。用途消耗時の交換用として。セット内容パッキン8種(計9個)、圧力弁(1個)、ノズル2種(2個)対応機種4L(注文コード:61084372)、5L(注文コード:61084388)、7L(注文コード:61084397)
肥料散布機 手押し式 60L
(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能) 大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。 手元レバーで落とす量を調整できます。 大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。 ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP質量(kg)11.5容量(L)60入数1台寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)約3~3.6













![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)