絞り込み
ブランド
- ヤマホ工業
- モノタロウ(6)
- 永田製作所(1,785)
- 工進(1,434)
- 麻場(327)
- フルプラ(236)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- セフティー3(90)
- 丸山製作所(66)
- 藤原産業(60)
- ダリヤ(マルハチ産業)(44)
- マキタ(32)
- MESTO(31)
- 共立(24)
- IK[農業機械](14)
- みのる産業(13)
- 和コーポレーション(11)
- MATABi(11)
- 新ダイワ(10)
- TAKAGI(高儀)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

バスタノズル LV35
ヤマホ工業(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。 10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液) 散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。 ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。質量(g)104取付ねじG1/4散布幅(m)約0.65
ラウンドノズル25動力用 1頭口S型(G1/4)
ヤマホ工業(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。質量(g)29取付ねじG1/4ノズルN-KA-055SBR全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.80噴出量(L/min)0.7MPa:0.36、1.0MPa:0.43
キリナシ除草1頭口S型(G1/4) 動力用
ヤマホ工業(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ドリフトが少なく、除草に最適です。用途除草ノズルN-KA-10RRRoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.60噴出量(L/min)0.1MPa:1.0
サマーラックみえーる 6型(G1/4)
ヤマホ工業(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。用途接触型除草剤質量(g)110取付ねじG1/4ノズルN-KA-10RRoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.25寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
新広角除草1頭口S型
ヤマホ工業¥739税込¥8131個当日出荷霧タイプの除草ノズルで雑草も一撃です。人力・動力です。ドリフト(飛散)が少なく、畦畔や畝間の除草に最適です。ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。用途除草剤用霧タイプノズル。材質NBR、POM、SUS304全長(mm)37質量(g)13幅(cm)散布:約30(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4適合圧力(MPa)0.2~0.5粒子径(μm)[平均]130(1.5MPa)噴出量(L/min)1.8(0.3MPa)、2.3(0.5MPa)
ヨレーズDX-1000G型(G1/4)
ヤマホ工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。 ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。 軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。質量(g)340取付ねじG1/4全長(cm)108
ラウンドノズル25 動力用みえーるカバー(G1/4)
ヤマホ工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷質量(g)110幅(cm)13長さ(cm)32取付ねじG1/4ノズルN-KA-055SB高さ(cm)15適合圧力範囲(MPa)0.5~1.0RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.28粒子径(μm)平均750(0.7MPa)噴出量(L/min)0.36(0.7MPa)、0.43(1.0MPa)
ヤマホ工業 人力用キリナシ防草1頭口S型(G1/4)
ヤマホ工業¥959税込¥1,0551個当日出荷扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少なく、除草に最適です。 ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。質量(g)18取付ねじG1/4ノズルN-KAL-15RR全長(cm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.70噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4)
ヤマホ工業¥959税込¥1,0551個当日出荷ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。質量(g)29取付ねじG1/4ノズルN-KAL-9SBR全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.80噴出量(L/min)0.2MPa:0.51、0.3MPa:0.62
ベストクリーナー 8.5Φ(G1/4)
ヤマホ工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水流により圧縮されたゴミを捕集することができます。メッシュ40取付ねじG1/4全長(cm)7.3
サマーラックみえーる 5型(G1/4)
ヤマホ工業¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷本商品は飛散の少ないキリナシノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。(メーカー従来品比:約10%減) 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。用途接触型除草剤質量(g)110取付ねじG1/4ノズルN-KAL-14RRoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15噴出量(L/min)0.2MPa:1.2
サマーラックみえーる 30型(G1/4)
ヤマホ工業¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。質量(g)110取付ねじG1/4ノズルSV-30-80C適合圧力(MPa)0.2~0.5RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.17粒子径(μm)230(0.5MPa)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7
スカイズーム噴口 (G1/4)
ヤマホ工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷質量(g)320最高使用圧力(MPa)3取付ねじG1/4全長(cm)22適合圧力範囲(MPa)1.0~1.5(噴霧量)
新広角動力1頭口
ヤマホ工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷扇形噴霧でムラなく防除します。動力用です。扇形の霧は均一性に優れ、ムラなく防除できます。果樹や野菜等に幅広くお使い頂けます。用途殺虫殺菌剤用ノズル。材質NBR、POM、SUS304全長(mm)29質量(g)29幅(cm)散布:約40(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4(ISO)適合圧力(MPa)1.0~1.5粒子径(μm)[平均]40(1.5MPa)噴出量(L/min)3.7(1.5MPa)
マルチライト噴口
ヤマホ工業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷軽量で楽々散布!棚上散布に最適です。第1ノズル・第2ノズル・第3ノズルにより、遠距離に分散する霧で広域を散布できます。第1ノズルは調整ノブを回すことで直射噴霧と広角噴霧の調整が簡単にでき、。第2第3ノズルは噴霧角度の調整と噴霧をストップすることができます。ハンドルのロック機構により、片手で簡単に連続の固定と解除ができます。(特許品)。樹脂製本体のため軽量で、レバーが小さいため握りやすく、作業負担を軽減します。用途散布
キリナシ果樹1頭口S型
ヤマホ工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷飛散を抑えて強力に散布します。動力用です。空気を混入した噴霧角度約20度の霧は、ドリフトを抑えて、遠距離かつ強力に散布することができ、立木や密生繁茂した果樹に最適です。用途果樹などの殺虫殺菌剤用散布ノズル。材質PP、POM、SUS304全長(mm)60質量(g)17幅(cm)散布:約40(ノズルからの距離が1mでの数値)取付ねじG1/4到達距離(m)6適合圧力(MPa)0.5~0.5粒子径(μm)[平均]60(1.0MPa)噴出量(L/min)3.1(1.0MPa)、3.8(1.5MPa)
新広角P-1頭口S型
ヤマホ工業¥739税込¥8131個当日出荷軽量ノズルで楽々散布ができます。動力用です。扇形の霧は均一性に優れているので、ムラなく防除でき、果樹や野菜等に幅広く使用できます。樹脂製なので軽く、作業負担が軽減します。用途殺虫殺菌剤用ノズル。全長(mm)37質量(g)13幅(cm)散布:約40(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4適合圧力(MPa)1.0~1.5粒子径(μm)[平均]40(1.5MPa)噴出量(L/min)3.7(1.5MPa)










































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)