絞り込み
ブランド
- ヤマホ工業
- モノタロウ(1)
- 永田製作所(40)
- セフティー3(35)
- 工進(19)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ダリヤ(マルハチ産業)(4)
- IK[農業機械](4)
- MATABi(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- フルプラ(3)
- EPOCA(3)
- 麻場(3)
- ノーブランド(1)
- ハスクバーナ(1)
- 日産化学(1)
- MESTO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

ラウンドノズル25動力用 1頭口S型(G1/4)
ヤマホ工業(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。質量(g)29取付ねじG1/4ノズルN-KA-055SBR全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.80噴出量(L/min)0.7MPa:0.36、1.0MPa:0.43
キリナシ除草1頭口S型(G1/4) 動力用
ヤマホ工業(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ドリフトが少なく、除草に最適です。用途除草ノズルN-KA-10RRRoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.60噴出量(L/min)0.1MPa:1.0
サマーラックみえーる 6型(G1/4)
ヤマホ工業(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。用途接触型除草剤質量(g)110取付ねじG1/4ノズルN-KA-10RRoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.25寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
新広角除草1頭口S型
ヤマホ工業¥739税込¥8131個当日出荷霧タイプの除草ノズルで雑草も一撃です。人力・動力です。ドリフト(飛散)が少なく、畦畔や畝間の除草に最適です。ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。用途除草剤用霧タイプノズル。材質NBR、POM、SUS304全長(mm)37質量(g)13幅(cm)散布:約30(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4適合圧力(MPa)0.2~0.5粒子径(μm)[平均]130(1.5MPa)噴出量(L/min)1.8(0.3MPa)、2.3(0.5MPa)
ヨレーズDX-1000G型(G1/4)
ヤマホ工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。 ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。 軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。質量(g)340取付ねじG1/4全長(cm)108
ヤマホ工業 人力用キリナシ防草1頭口S型(G1/4)
ヤマホ工業¥959税込¥1,0551個当日出荷扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少なく、除草に最適です。 ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。質量(g)18取付ねじG1/4ノズルN-KAL-15RR全長(cm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.70噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4)
ヤマホ工業¥959税込¥1,0551個当日出荷ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。質量(g)29取付ねじG1/4ノズルN-KAL-9SBR全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.80噴出量(L/min)0.2MPa:0.51、0.3MPa:0.62
ベストクリーナー 8.5Φ(G1/4)
ヤマホ工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水流により圧縮されたゴミを捕集することができます。メッシュ40取付ねじG1/4全長(cm)7.3
サマーラックみえーる 5型(G1/4)
ヤマホ工業¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷本商品は飛散の少ないキリナシノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。(メーカー従来品比:約10%減) 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。用途接触型除草剤質量(g)110取付ねじG1/4ノズルN-KAL-14RRoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15噴出量(L/min)0.2MPa:1.2
サマーラックみえーる 30型(G1/4)
ヤマホ工業¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。質量(g)110取付ねじG1/4ノズルSV-30-80C適合圧力(MPa)0.2~0.5RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.17粒子径(μm)230(0.5MPa)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7
スカイズーム噴口 (G1/4)
ヤマホ工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷質量(g)320最高使用圧力(MPa)3取付ねじG1/4全長(cm)22適合圧力範囲(MPa)1.0~1.5(噴霧量)
新広角動力1頭口
ヤマホ工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷扇形噴霧でムラなく防除します。動力用です。扇形の霧は均一性に優れ、ムラなく防除できます。果樹や野菜等に幅広くお使い頂けます。用途殺虫殺菌剤用ノズル。材質NBR、POM、SUS304全長(mm)29質量(g)29幅(cm)散布:約40(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4(ISO)適合圧力(MPa)1.0~1.5粒子径(μm)[平均]40(1.5MPa)噴出量(L/min)3.7(1.5MPa)
新広角P-1頭口S型
ヤマホ工業¥739税込¥8131個当日出荷軽量ノズルで楽々散布ができます。動力用です。扇形の霧は均一性に優れているので、ムラなく防除でき、果樹や野菜等に幅広く使用できます。樹脂製なので軽く、作業負担が軽減します。用途殺虫殺菌剤用ノズル。全長(mm)37質量(g)13幅(cm)散布:約40(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4適合圧力(MPa)1.0~1.5粒子径(μm)[平均]40(1.5MPa)噴出量(L/min)3.7(1.5MPa)



















![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)