絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 防除機・噴霧器

防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
3,930件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦2頭口ノズル マキタ縦2頭口ノズルマキタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スーパーノズル 3000 セフティー3スーパーノズル 3000セフティー3(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズルノズル長(cm)86~300幅(mm)30奥行(mm)40
畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー 和コーポレーション畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー和コーポレーション
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
石灰散布における作業負担を大幅軽減・均一でムラのない散布を実現・動力不要の手押し式で簡単・エコ・畜産現場、防疫ライン、園芸施設周りなど幅広く活用可能「粉石灰を手で撒くのは重労働」という声に応えた、高密度石灰散布の決定版。”コロコロと転がすだけ”でプロのような仕上がりが得られる、現場の声から生まれた実用的な製品です。
用途石灰散布性能(畜産用メッシュ装着時)・消石灰20kgで約120m(1m2あたり約280g)・農業用メッシュ使用時:約300m(1m2あたり約110g)※散布密度が高く、1回で路面が白くなるまでしっかり撒けます。 補助機能:メッシュ袋を外せば、たい肥・鶏ふん等の散布も可能・たい肥20kgで約30m(1m2あたり約1kg)・発酵鶏ふん30kgで約15m(1m2あたり約3.3kg)材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル黒色種類手動式奥行(mm)400容量(L)【ローラー】70ローラー幅(mm)610本体質量(kg)10ハンドル高さ(mm)1150関連資料(1.02MB)
充電式噴霧器Nebel アルミス充電式噴霧器Nebelアルミス
4,898税込5,388
1台
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリー内臓型2種類の噴口付き!
用途除草剤や園芸薬剤散布に!満充電で約5杯分可動ノズルは伸縮式で作業に応じて長さ調整可能!材質PP・ABS・PE質量(g)860電圧(V)3.6タンク容量(L)5連続使用時間(時間)約1.5(噴口の使用状況に変動します)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×13×29噴霧量(mL/min)一頭口(約)310・直射時(約)640充電時間(時間)(約)4~5ノズル長(cm)約59バッテリー容量(mAh)2000圧力(MPa)噴霧力:約0.3
【部品】 薬剤タンク 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 薬剤タンク 背負動力噴霧機SHRE15DX共立
129税込142
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
ハンディースプレッダー DAISHIN(大進)ハンディースプレッダーDAISHIN(大進)
859税込945
1個
翌々日出荷
用途肥料、種、融雪剤の散布時に材質本体:PP/PE寸法(mm)約:100×270×140オレンジ質量(g)140種類手動容量(kg)最大:約2.0(融雪剤)目盛0.5~1.5Kg表示/0.5~2.0L表示
霧吹きスプレー 1L 噴霧タイプ切替 11112-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 1L 噴霧タイプ切替 11112-20GARDENA(ガルデナ)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
360°機能で斜めにしても使える!容量1Lの霧吹きスプレーボトルボディに給水口付きボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル質量(g)220タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)1温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×14×27.5
霧吹きスプレー 1L EasyPump 電池式 11114-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 1L EasyPump 電池式 11114-20GARDENA(ガルデナ)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
単三アルカリ乾電池2本を入れて使用!真鍮製ノズルの1L霧吹きスプレーボトルボディに給水口付きボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル使用方法電池式スプレー:単3形アルカリ乾電池2本(非同梱)を入れて使用質量(g)200タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)1温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×13×28
霧吹きスプレー 750mL 噴霧タイプ切替 11110-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 750mL 噴霧タイプ切替 11110-20GARDENA(ガルデナ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
360°機能で斜めにしても使える!容量0.75Lのコンパクトなスプレーボトルボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル質量(g)186タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)0.75温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×27
充電式噴霧器 マキタ充電式噴霧器マキタ
45,980税込50,578
1台
当日出荷
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業関連資料(10.18MB) (2.24MB)
動散 丸山製作所動散丸山製作所
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
種類エンジン式
背負い式充電噴霧器 SLS-10N-AAA-0 部品 工進背負い式充電噴霧器 SLS-10N-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い式充電噴霧器 SLS-10N-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SLS-10N-AAA-0関連資料部品展開図(0.44MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品 工進エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番MS-ERH100-AAA-1関連資料部品展開図(2.49MB)
MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー TK-50N-AAA-2 部品 工進MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー TK-50N-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー TK-50N-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番TK-50N-AAA-2関連資料部品展開図(0.39MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1エンジン型式KC26関連資料※部品展開図(1.7MB)
乾電池式噴霧器 GT-5HD-AAA-0 部品 工進乾電池式噴霧器 GT-5HD-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
乾電池式噴霧器 GT-5HD-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.16MB)
背負い落下式除草剤散布機   JR-20-AAA-0 部品 工進背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.78MB)
背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品 工進背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.49MB)
直射拡散自在ジェットノズル マキタ直射拡散自在ジェットノズルマキタ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
関連資料(3.08MB)
広角1頭口ノズル マキタ広角1頭口ノズルマキタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
関連資料(3.08MB)
背負い式乾電池噴霧器 DK-10D-AAA-1 部品 工進背負い式乾電池噴霧器 DK-10D-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式乾電池噴霧器 DK-10D-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.43MB)
蓄圧式噴霧器用交換ノズル EPOCA蓄圧式噴霧器用交換ノズルEPOCA
1,998税込2,198
1個
当日出荷
EPOCA社噴霧器の交換用パーツです。
材質ポリプロピレン(PP)
背負動力散布機 BIGM(丸山製作所)背負動力散布機BIGM(丸山製作所)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
質量(kg)8.7種類エンジン式最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min)薬剤タンク容量(L)23エンジン総排気量(cm3)35.5
背負動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器BIGM(丸山製作所)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7種類エンジン式最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式)使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.5吐出口ネジ:G1/4吸水量(L/min)7.1エンジン総排気量(cm3)25.4
タンクキャリー動噴(モーター式) BIGM(丸山製作所)タンクキャリー動噴(モーター式)BIGM(丸山製作所)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。質量(kg)21.5種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)タンク容量(L)30最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)対応溶液薬剤
ラウンド25動力用5頭口(G1/4) ヤマホ工業ラウンド25動力用5頭口(G1/4)ヤマホ工業
7,898税込8,688
1本
5日以内出荷
取付ねじG1/4
充電式噴霧器 MUS078DZ マキタ充電式噴霧器 MUS078DZマキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
バッテリ・充電器別売り
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業関連資料(6.78MB) (2.24MB)
ニップル G3/8×R3/8 麻場ニップル G3/8×R3/8麻場
779税込857
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8×オス R3/8
異径金具 G3/8×G1/4 麻場異径金具 G3/8×G1/4麻場
669税込736
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8/メス ×G1/4
異径金具 G1/4×G3/8 麻場異径金具 G1/4×G3/8麻場
669税込736
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G3/8
ホースカップリング 32mm(1”-1/4) メネジ 麻場ホースカップリング 32mm(1”-1/4) メネジ麻場
959税込1,055
1個
当日出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1-1/4適合ホース径(Φmm)32
ステン継ノズルパイプ 8-250 G1/4 麻場ステン継ノズルパイプ 8-250 G1/4麻場
759税込835
1個
5日以内出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)25質量(g)50取付ねじG1/4適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
角キャップ G1/4 麻場角キャップ G1/4麻場
389税込428
1個
当日出荷
作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)8.5取付ねじG1/4
元用ボールコック G1/4×R1/4 麻場元用ボールコック G1/4×R1/4麻場
1,998税込2,198
1個
当日出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4×R1/4適合ホース径(Φmm)8.5
ベストクリーナー 8.5Φ(G1/4) ヤマホ工業ベストクリーナー 8.5Φ(G1/4)ヤマホ工業
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
水流により圧縮されたゴミを捕集することができます。
全長(cm)7.3メッシュ40取付ねじG1/4
グラッパー25 人力用 G1/4 麻場グラッパー25 人力用 G1/4麻場
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
少量でも高濃度なので効き目抜群です。
質量(g)130吐出量(L/min)【0.2Mpa】0.6取付ねじG1/4最高使用圧力(MPa)0.5
人力用自在ジェットノズル(直) G1/4 麻場人力用自在ジェットノズル(直) G1/4麻場
949税込1,044
1個
当日出荷
人力でも使用可能! コンパクトサイズの自在噴口です。
全長(mm)30質量(g)17取付ねじG1/4
ゴールド噴口AP-3 G1/4 麻場ゴールド噴口AP-3 G1/4麻場
9,198税込10,118
1個
当日出荷
コンパクトで取り回しが楽です。 トラクターなどの洗浄におすすめです。
質量(g)440取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.2吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:5.0、直:10.0【2Mpa】開:5.9、直:11.2【2.5Mpa】開:6.5、直:12.1噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0Mpa/直】~11
ゴールド噴口AP-1 G1/4 麻場ゴールド噴口AP-1 G1/4麻場(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
予約販売
片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)400取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0pa/直】11付属品Φ1.5ノズルチップ
ラウンドノズル25 人力用みえーるカバー(G1/4) ヤマホ工業ラウンドノズル25 人力用みえーるカバー(G1/4)ヤマホ工業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
噴出量(L/min)0.51(0.2MPa)、0.62(0.3MPa)高さ(cm)15ノズルN-KAL-9SB取付ねじG1/4長さ(cm)32質量(g)110粒子径(μm)平均660(0.2MPa)散布幅(m)約0.28適合圧力範囲(MPa)0.1~0.3幅(cm)13RoHS指令(10物質対応)対応
防除機・噴霧器