絞り込み
種類
- 蓄圧式(2)
タンク容量(L)
- 1.5
- 0.5(17)
- 0.65(9)
- 0.8(10)
- 1(29)
- 1.2(6)
- 2(24)
- 3(13)
- 4(19)
- 5(45)
- 6(14)
- 7(13)
- 8(8)
- 10(45)
- 12(6)
- 15(32)
- 20(26)
- 23(8)
- 25(6)
- 50(10)
- タンク容量(L)をもっと見る
ブランド
- ダリヤ(マルハチ産業)(3)
- IK[農業機械](1)
- ハゼット(1)
- EPOCA(1)
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。

蓄圧式スプレースーパーX
ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少! 容器が半透明で中身が見える! 台座が付いているので安定感抜群!用途散布器材質ポリプロピレン(本体)型式手持式種類蓄圧式容量(L)1.5
蓄圧式スプレースーパーX (ロングノズル付)
ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少! 容器が半透明で中身が見える! 台座が付いているので安定感抜群! 狭いところも噴霧可能なロングノズル付!用途散布器材質ポリプロピレン(本体)、アルミニウム (ロングノズル)型式手持式種類蓄圧式容量(L)1.5アズワン品番64-8893-90![蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015140-230407-02.jpg)
蓄圧式スプレー”MULTIPRO2”
IK[農業機械]¥4,198税込¥4,6181個当日出荷耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。安全弁、セーフティーロック機能付です。人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定したベースで倒れる心配がありません。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。用途消毒液散布、クリーニングに。付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番217-9324材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン(R)ゴム幅(mm)160容量(mL)1500高さ(mm)310奥行(mm)160最高圧力(MPa)0.24吐出量(L/min)0.7
蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム
EPOCA(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。ニトリルゴムのガスケットを備えており、耐油性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)幅(mm)227色赤
蓄圧式フォームスプレー容器
ハゼット¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷各種洗剤をフォーム上にして吹き付け洗浄ができます。安全弁付きでです。安全弁により減圧できます。フォームの種類は、ドライ(グリーン)、標準(グレー)、ウエット(オレンジ)があります。用途自動車・産業機械・厨房・オフィスなどのスプレー洗浄作業に。トラスコ品番147-9079セット内容本体、グリーンミキサー、グレーミキサー(装着済み)、オレンジミキサー、予備フィルター幅(mm)112材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様)容量(mL)750高さ(mm)260質量(g)470奥行(mm)112容量(L)1.5最大圧力(bar)2.5(安全弁付き)
ガーデンフォーミー(除草剤用)
ダリヤ(マルハチ産業)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷希釈した除草剤(界面活性剤入り)を泡状に吹きかける事ができる蓄圧式のスプレーです。 泡状にする事で葉面に長くとどまり、薬剤効果UP。電気も電池も使わず、薬剤も少量で済むので経済的です。付属品ジェットノズル、計量カップ(30mL)容量(L)1.5アズワン品番64-6534-19ノズル形状扇状ノズル






![蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015140-230407-02.jpg)