絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 防除機・噴霧器

防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
3,930件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品 工進手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.33MB)
環状3頭口ノズル マキタ環状3頭口ノズルマキタ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
関連資料(3.08MB)
噴霧器”FOAM PRO12”(蓄圧式) IK[農業機械]噴霧器”FOAM PRO12”(蓄圧式)IK[農業機械]
21,980税込24,178
1台
当日出荷
耐酸性に優れており、溶材にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安全リリース機能付きです。
用途クリーニング用。薬剤散布用。付属品ノズルミキサー×3(オレンジ・グレー・グリーン)トラスコ品番195-5515材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:ポリプロピレン(PP)、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース塩化ビニル(PVC)幅(mm)225高さ(mm)600奥行(mm)225容量(L)6最高圧力(MPa)0.4、0.3ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)420ノズル一頭口
蓄圧式スプレーガン TEC 360° EPOCA蓄圧式スプレーガン TEC 360°EPOCA
1,998税込2,198
1個
当日出荷
横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。バイトン[[R上]]ゴムのガスケットを備えており、耐薬品性、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[R上]]幅(mm)227
ラウンド25動力用4頭口(G1/4) ヤマホ工業ラウンド25動力用4頭口(G1/4)ヤマホ工業
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
取付ねじG1/4
キリナシ除草5頭口(G1/4) ヤマホ工業キリナシ除草5頭口(G1/4)ヤマホ工業
7,898税込8,688
1本
当日出荷
取付ねじG1/4
新広角1頭口(G1/4) ヤマホ工業新広角1頭口(G1/4)ヤマホ工業
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
取付ねじG1/4
充電式噴霧器 MUS158DZ マキタ充電式噴霧器 MUS158DZマキタ
33,980税込37,378
1台
当日出荷
バッテリ・充電器別売り
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業関連資料(6.78MB) (2.24MB)
電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付 和コーポレーション電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付和コーポレーション
119,800税込131,780
1台(60L)
3日以内出荷
和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh充電可能回数約1000回関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB)散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ 和コーポレーション電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ和コーポレーション
119,800税込131,780
1台(60L)
3日以内出荷
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh充電可能回数約1000回関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB)散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
MBCハンディ散粒器 トヨチューMBCハンディ散粒器トヨチュー(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
セルトレイに無駄なく均一に撒くことができる。新開発レールスライダーで粒剤を片手で均一に散布。先端制御板が前後への飛びも抑制。粒も液もこれ一本。分割式でコンパクトに収納。広口・ 大容量で入れやすい。
用途粒剤の散布に。寸法(mm)170×120×520質量(g)340原材料プラスチック種類手動
ホース巻取機 STH13型 G1/2 麻場ホース巻取機 STH13型 G1/2麻場
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)100質量(kg)10.4ホース径(Φmm)13適合ホースG1/2
ワイヤーカクハンキ ADW-3(両回転) 麻場ワイヤーカクハンキ ADW-3(両回転)麻場
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800撹拌容量(L)1500回転方向両回転
ソケット G1/4×G1/4 麻場ソケット G1/4×G1/4麻場
689税込758
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格メス G1/4×メス G1/4
ニップル G3/8×R1/2 麻場ニップル G3/8×R1/2麻場
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8×オス R1/2
異径金具 M10P1.0×G1/4  ブリスターパック付 麻場異径金具 M10P1.0×G1/4 ブリスターパック付麻場
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスM10P1.0/メス ×G1/4
異径金具 G1/4×M10P1.0 ブリスターパック付 麻場異径金具 G1/4×M10P1.0 ブリスターパック付麻場
549税込604
1個
3日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×M10P1.0
異径金具 G1/2×G3/8 麻場異径金具 G1/2×G3/8麻場
1,398税込1,538
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2/メス ×G3/8
異径金具 G1/2×G1/4 麻場異径金具 G1/2×G1/4麻場
1,398税込1,538
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2/メス ×G1/4
杓型PKセット(小袋入) 麻場杓型PKセット(小袋入)麻場
419税込461
1セット
3日以内出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容椀ゴムパッキン×2個/ビニールパッキン(11.5×8×5mm)×1/蝶フタパッキン(27×20.4×2mm)×2/シリンダーパッキン(32.5×27.5×1.5mm)×1/弁パッキン×1
カップリングパッキン 32mm(1”-1/4)ヘッダ付 麻場カップリングパッキン 32mm(1”-1/4)ヘッダ付麻場
319税込351
1個
5日以内出荷
液漏れをしっかり防いで安全作業。
外径×内径×厚さ(mm)42×27×2.0
カップリングパッキン 25mm(1”)ヘッダ付 麻場カップリングパッキン 25mm(1”)ヘッダ付麻場
279税込307
1個
5日以内出荷
液漏れをしっかり防いで安全作業。
外径×内径×厚さ(mm)33×23×2.0
ホースカップリング 50mm(2") オネジ 麻場ホースカップリング 50mm(2") オネジ麻場
1,298税込1,428
1個
当日出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG2適合ホース径(Φmm)50
潅水ストレーナー 50mm(2") 麻場潅水ストレーナー 50mm(2")麻場
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
潅水ポンプの吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止します。
取付ねじ2"適合ホース径(Φmm)50
吸水ストレーナー 1斗缶用 G3/4 麻場吸水ストレーナー 1斗缶用 G3/4麻場
3,798税込4,178
1個
当日出荷
動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG3/4全長(mm)66
エルボ 90° G1/4 麻場エルボ 90° G1/4麻場
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷
作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)8.5取付ねじG1/4
高圧ホースより戻し90° G1/4 ヘッダ付 麻場高圧ホースより戻し90° G1/4 ヘッダ付麻場
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
ホースより戻し G1/4 小箱入 麻場ホースより戻し G1/4 小箱入麻場(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
レバーコック LC-35(樹脂製) 麻場レバーコック LC-35(樹脂製)麻場(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
レバーを握って放して簡単開閉!
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
ボールコック(6) G1/4 箱入 麻場ボールコック(6) G1/4 箱入麻場
1,298税込1,428
1個
当日出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
ラウンドノズル25動力用 1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業ラウンドノズル25動力用 1頭口S型(G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.7MPa:0.36、1.0MPa:0.43ノズルN-KA-055SBR散布幅(m)約0.80質量(g)29取付ねじG1/4全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
ヤマホ工業 人力用キリナシ防草1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業ヤマホ工業 人力用キリナシ防草1頭口S型(G1/4)ヤマホ工業
859税込945
1個
5日以内出荷
扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少なく、除草に最適です。 ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
噴出量(L/min)1.0MPa:1.4ノズルN-KAL-15RR散布幅(m)約0.70質量(g)18取付ねじG1/4全長(cm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
グラッパー25 動力用 G1/4 麻場グラッパー25 動力用 G1/4麻場(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
少量でも高濃度なので効き目抜群です。
質量(g)130吐出量(L/min)【1.0Mpa】0.5取付ねじG1/4最高使用圧力(MPa)1.5
スーパージェット噴口2型 G1/4 麻場スーパージェット噴口2型 G1/4麻場
8,898税込9,788
1本
翌日出荷
角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々です。
全長(mm)910質量(g)590取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.8吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.8、直:6.6【2Mpa】開:5.0、直:7.7【2.5Mpa】開:5.5、直:8.6噴射角度【2.0Mpa】5~55°到達距離(m)【2.0pa/直】8
背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品 工進背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RV-10DX-AAA-1
背負い式手動噴霧器 RW-15DX-AAA-0 部品 工進背負い式手動噴霧器 RW-15DX-AAA-0 部品工進(1件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式手動噴霧器 RW-15DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番RW-15DX-AAA-0
乾電池式噴霧器 GT-3S-AAA-0 / GT-5S-AAA-0 部品 工進乾電池式噴霧器 GT-3S-AAA-0 / GT-5S-AAA-0 部品工進(3件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
乾電池式噴霧器 GT-3S-AAA-0 / GT-5S-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番GT-3S-AAA-0・GT-5S-AAA-0取扱説明書(1.9MB)1台あたりに必要な個数1
工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ工進(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)種類動力式噴霧器パーツ質量(g)24噴霧調整霧・直射接続ねじG1/4関連資料(31.8MB)
噴霧機用ノズルパイプ 工進噴霧機用ノズルパイプ工進
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5適合機種人力・動力用関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用接続金具 ソケット 工進動力噴霧機用接続金具 ソケット工進(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途異径・同径のネジ接続に仕様同径ソケット金具適合機種人力・動力用関連資料(10.1MB)
防除機・噴霧器