絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 防除機・噴霧器

防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
3,930件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
霧花 永田製作所霧花永田製作所
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
高木から近場までマルチに活躍して片手で使える軽量タイプのノズルです。ビッグフード効果により空気の吸い込みが多く、霧の到達がアップしました。噴口は耐久性に優れたステンレスを採用しております。長尺の散布竿に取り付けて、高木の防除もできます。手元グリップを持って、近間の防除もできます。
用途立木・果樹・野菜・ハウス仕様ステンレス製Φ2.0噴口採用全長(mm)245質量(g)260最高使用圧力3Pa取付ねじG1/4材料ステンレス製パターン噴霧:直射/円錐関連資料(0.19MB)孔径(Φmm)2
部品 ピストル本体セット(#500用) フルプラ部品 ピストル本体セット(#500用)フルプラ
849税込934
1個
当日出荷
全て国内生産で高い品質を保持しています。
トラスコ品番811-5325適合機種#500品名ピストル本体セット レッド
電池式噴霧器 二頭口 3L welzo電池式噴霧器 二頭口 3Lwelzo
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
・電池長持ち・音の静かな振動型ポンプ内臓!・単1電池4本使用・1分間噴霧量:約400ml/分・1分間直射:約735ml/分・作業時間目安:約7時間半・電池寿命:約180L・直噴飛距離(45度):約2.2m(一頭口で約4m)・ノズルの長さ:約32~93cm
用途・本体・ノズル:ポリプロピレン・容器:ポリエチレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー材質・本体・ノズル:ポリプロピレン・容器:ポリエチレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)1370規格TGMN-3T寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×190(D)×265(H)
電動パクパク PK89M サンエー電動パクパク PK89Mサンエー
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
電動式の除草剤「タッチダウンiQ」専用塗布処理機。「パクパク」をモーター駆動方式にすることでボタンを押す操作のみで除草作業を行うことができ、操作性や作業性が大幅に向上しております。
質量(g)475寸法(cm)3.5×86×12.5
植えまき君 槍木産業植えまき君槍木産業
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
楽な姿勢で歩きながら
用途落花生、スイートコーン、枝豆など各種小苗に質量(kg)約1全長(cm)97(筒部75)筒内径(Φmm)32
電動散粒機 EG10K 共立電動散粒機 EG10K共立
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
材質【薬剤タンク】樹脂タンク容量(L)【薬液タンク】10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×220×430乾燥質量(kg)1.7
エンジンセット動噴 HPE4040 共立エンジンセット動噴 HPE4040共立
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷
種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)37.5ポンプHP404吸水量(L/min)30.2始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】4.6エンジン型式GB181LN
背負動力散布機 DME410FT-23 共立背負動力散布機 DME410FT-23共立
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】23寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×462×685ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30乾燥質量(kg)9.8燃料タンク容量(L)0.89排気量(cm3)38.2
粒まき君 槍木産業粒まき君槍木産業
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
立ち姿で粒剤まき器1握り約1g殺虫剤などさまざまな粒剤に植穴・株元へ直接散布
質量(kg)1.4容量(mL)着脱式ボトル:大(2000)、小(500)全長(cm)100(筒部長さ 85cm、内径 32mm)
マイクロンスプレー バナナ イエロー マルハチ産業マイクロンスプレー バナナ イエローマルハチ産業
798税込878
1個
11日以内出荷
バナナが細かい霧を吹く!バナナの形のユニークなマイクロンスプレー。一回の噴射で約0.8mlの噴霧量。非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。
材質本体:ポリプロピレン/ 容器:PET型式手持ち式イエロー質量(g)約94種類手動式容量(L)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)75×205
バッテリー動力噴霧器 初田工業バッテリー動力噴霧器初田工業
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
新型リチウム電池2個搭載で約4時間作業可能!軽量コンパクトタイプでラクラク作業。4種類の噴口標準装備で、除草・防除が楽になりました!
用途除草剤等の散布付属品樹脂2頭口/除草スーパー25、除草W型/樹脂ニュー自在噴口/ノズルパイプ/吐出ホース/レバーコック/バッテリー/ヒューズ/吸引機公称電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン蓄電池ポンプ(型式)ダイヤフラム関連資料(0.24MB)公称容量(Ah)1.3
動力噴霧器単体 初田工業動力噴霧器単体初田工業
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5~10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。
用途除草剤等の散布種類エンジン式
人力噴霧機 初田工業人力噴霧機初田工業
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
半自動人力噴霧器です。大型チャンバーでたっぷりの水量を確保、ピストンタイプのポンプでパワフルな作業が可能です。
用途除草剤等の散布型式背負式常用圧力(MPa)0.3~0.7材質(タンク)P-P加圧方式ピストン式噴口(付属)中1頭口、除草カバー1.0
牽引式多用途散布機 WAKO(和光商事)牽引式多用途散布機WAKO(和光商事)
71,990税込79,189
1台
翌々日出荷
ホッパー容量88Lの大容量。お持ちの乗用農機で楽々散布ができる牽引式タイプの多用途散布機です。 落とし口は4段階で調整可能で、塊をほぐす網目のスクリーンも付属。 さらに雨除けでカバーもついています。 計量モデルで取付作業も簡単に行えます。
仕様カバー範囲:約2200mL(肥料により変化)、散布径:3~3.6m範囲程度質量(kg)20種類散布機容量(L)ホッパー:88寸法(cm)タイヤ径:35
【部品】 ノズル 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 ノズル 背負動力噴霧機SHRE15DX共立
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
【部品】 ポンプ 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ【部品】 ポンプ 背負式噴霧機ESK815-SC新ダイワ
129税込142
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
【部品】 エアクリーナ・キャブレタ 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 エアクリーナ・キャブレタ 背負動力噴霧機SHRE15DX共立
56税込62
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト 背負動力噴霧機SHRE15DX共立
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
高圧ホース(T)8.5*30mK付G1/4 黒(14.5) 麻場高圧ホース(T)8.5*30mK付G1/4 黒(14.5)麻場
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
材質軟質塩化ビニール樹脂、ポリエステル糸質量(kg)3.9
クイックスプレー5LDX QS-5DX 麻場クイックスプレー5LDX QS-5DX麻場
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
肩掛けの他、地面に置いて使用もできます。 空気室が長い為、加圧する回数が少なくても高圧噴霧が可能です。
用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.7容量(L)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×537×200最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)吐出ホース長(m)1.5噴口防除用(規格1頭口 エルボ付/自在ジェットノズル)
園芸用スポイト ダリヤ(マルハチ産業)園芸用スポイトダリヤ(マルハチ産業)
219税込241
1個
6日以内出荷
用途水耕栽培や、植物の育成時の水やりに。農薬の調製や液体肥料の調合に。材質ポリエチレン容量(mL)10
背負18S型 加圧式 BIGM(丸山製作所)背負18S型 加圧式BIGM(丸山製作所)
22,980税込25,278
1台
予約販売
プロ仕様のステンレス製ダイヤフラムポンプ式/背負い式で持ち運びラクラク。
用途広い場所での散布作業に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×420×570
背負13S型 加圧式 BIGM(丸山製作所)背負13S型 加圧式BIGM(丸山製作所)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
プロ仕様のステンレス製ダイヤフラムポンプ式/背負い式で持ち運びラクラク。
用途広い場所での散布作業に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×420×535
エンジンセット動噴 丸山製作所エンジンセット動噴丸山製作所
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
ユニフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
長さ(mm)550幅(mm)345型式動力噴霧機:MS202質量(kg)24高さ(mm)360種類エンジン式圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)吸水量(L/min)18定格出力(kW[PS])1.6(2.2)エンジン型式三菱GB101PN
バッテリー動噴 丸山製作所バッテリー動噴丸山製作所
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能スイングタンクユニフローポンプ圧力無段階調整横揺れ防止ストレーナ高圧
タンク容量(L)液剤:20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]吸水量(L/min)2.2標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル充電時間(分)160運転時間(分)50~480
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
スイングタンクカスケードポンプダブルマジかる
長さ(mm)355幅(mm)435質量(kg)6高さ(mm)525タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)~6.0エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
バッテリー動噴 丸山製作所バッテリー動噴丸山製作所
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
スイングタンク差動式ユニフローポンプ圧力無段階調整横揺れ防止ストレーナ
長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)吸水量(L/min)1.1標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)40運転時間(分)30~120
動散 丸山製作所動散丸山製作所
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
長さ(mm)405幅(mm)560高さ(mm)820タンク容量(L)粒剤粉剤:30最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)本体質量(kg)12.9燃料タンク容量(L)2始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)エンジン型式CER800排気量(cm3)79.2
バッテリー動噴 丸山製作所バッテリー動噴丸山製作所
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
スイングタンク差動式ユニフローポンプ圧力無段階調整横揺れ防止ストレーナ高圧
長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10)吸水量(L/min)1.5標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)45~300
ポータブル動噴 丸山製作所ポータブル動噴丸山製作所
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)350幅(mm)295質量(kg)7.4高さ(mm)350圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替ホース長さ(m)20寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルユニバーサルノズルエンジン排出量(cm3)25
単体動噴 SX251 カーツ (KAAZ)単体動噴 SX251カーツ (KAAZ)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
防除機
軸径(Φmm)20質量(kg)11ねじ吸水口ネジ:G5/8、余水口ネジ:G1/2、噴霧口ネジ:G1/4×2回転数(min-1[r.p.m])600~1000最高圧力(MPa)4.9ホース長さ(m)吸水ホース:3、余水ホース:3ホース径(Φmm)吸水ホース:16、余水ホース:13吸水量(L/min)15~25所要動力(kW)0.9~2.6
液肥ニードル(ブッシング付) オーミヤ液肥ニードル(ブッシング付)オーミヤ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
液肥の量をニードルで調節して本管に送ります。液肥量目安:ポンプ:100L/ 分使用目盛調整9 段階液肥流量:1 目盛= 0.083L/ 分液肥:目盛9の時= 0.75L/ 分液肥の粘度により変わります。数値は水で算出。
用途吸水側に取付けてください。全長(mm)93質量(g)160
ノズルパイプ 0.8号 オーミヤノズルパイプ 0.8号オーミヤ
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
長さ(mm)250質量(g)50適合圧力(MPa)2入数(本)1
六角接手用ゴムパッキン オーミヤ六角接手用ゴムパッキンオーミヤ
76税込84
1個
翌々日出荷
入数(個)1
アルミズーム6-120型(G1/4) ヤマホ工業アルミズーム6-120型(G1/4)ヤマホ工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
アルミズーム6-90型(G1/4) ヤマホ工業アルミズーム6-90型(G1/4)ヤマホ工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
アルミズーム6-70型(G1/4) ヤマホ工業アルミズーム6-70型(G1/4)ヤマホ工業
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
WATERINGSPRAY セフティー3WATERINGSPRAYセフティー3
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
用途ベランダや室内の水やり。材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ質量(g)420(乾電池含む)種類電池式定格電圧(V)2.4噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220使用電池乾電池単3形4個タンク容量(mL)500電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
半自動9L用イエローホース セフティー3半自動9L用イエローホースセフティー3
1,998税込2,198
1個
当日出荷
半自動用9L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。
用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)7.5
防除機・噴霧器