絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 防除機・噴霧器

防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
3,930件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人力用自在ジェットノズル A-5 G1/4 麻場人力用自在ジェットノズル A-5 G1/4麻場
949税込1,044
1個
6日以内出荷
人力でも使用可能! コンパクトサイズの自在噴口です。
全長(mm)33質量(g)26取付ねじG1/4
立木防除用噴口 G1/4 ヘッダ付 麻場立木防除用噴口 G1/4 ヘッダ付麻場
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
人力でも立木防除ができる長距離噴口です。
全長(mm)48質量(g)40取付ねじG1/4吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.57、直:1.22【0.4Mpa】開:0.79、直:1.75【0.6Mpa】開:0.96、直:2.09【0.8Mpa】開:1.12、直:2.37【1.0Mpa】開:1.27、直:2.64噴射角度【0.2Mpa】25°/【0.4Mpa】40°/【0.6Mpa】50°/【0.8Mpa】50°/【1.0Mpa】50°到達距離(m)【0.2pa】8.8/【0.4pa】9.7/【0.6pa】10.5/【0.8pa】8.6/【1.0pa】8.2
樹脂ニュー自在1頭口 G1/4 麻場樹脂ニュー自在1頭口 G1/4麻場(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)60質量(g)42取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.65吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.75、直:1.75【0.6Mpa】開:1.3、直:2.95【1.0Mpa】開:1.65、直:3.75噴射角度【2.0Mpa】~70°到達距離(m)【2.0pa/直】10
ニュー自在噴口 G1/4 ヘッダ付 麻場ニュー自在噴口 G1/4 ヘッダ付麻場
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)50質量(g)176取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.5吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0pa/直】10
樹脂縦型2頭口 WP-2D-3 G1/4 麻場樹脂縦型2頭口 WP-2D-3 G1/4麻場
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
全長(mm)780質量(g)21種類噴板:SUS板 D-3×2取付ねじG1/4
樹脂縦型2頭口 CPW-2(1.0) G1/4 麻場樹脂縦型2頭口 CPW-2(1.0) G1/4麻場
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
全長(mm)780質量(g)21.5種類噴板:SUS板 Φ1.0×2取付ねじG1/4
規格横型2頭口  G1/4 麻場規格横型2頭口 G1/4麻場
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
人力や乾電池式動噴でも使用できる家庭菜園・園芸に最適なコンパクトサイズです。 2頭口だから作業効率がアップします。
質量(g)100全長(mm)60穴径(Φmm)噴板:1.0×2吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.9【1.0Mpa】1.3【2.0Mpa】1.7噴射角度【2.0Mpa】65°取付ねじG1/4
3分スズラン10頭口 G1/4 ヘッダ付 麻場3分スズラン10頭口 G1/4 ヘッダ付麻場
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)330全長(mm)1230穴径(Φmm)噴板:0.7×10吐出量(L/min)【1.5Mpa】5.8【2Mpa】6.8【2.5Mpa】7.4噴射角度【2.0Mpa】60°取付ねじG1/4
替板スズラン15頭口 G1/4(ヘッダ付) 麻場替板スズラン15頭口 G1/4(ヘッダ付)麻場
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)540全長(mm)1920ピッチ(cm)噴口:13.7穴径(Φmm)噴板:0.6×15吐出量(L/min)【1.5Mpa】7.1【2Mpa】8.4【2.5Mpa】10.1噴射角度【2.0Mpa】60°取付ねじG1/4仕様接続部の数:1
替板スズラン15頭口 G1/4 麻場替板スズラン15頭口 G1/4麻場
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)540全長(mm)1920ピッチ(cm)噴口:13.7穴径(Φmm)噴板:0.6×15吐出量(L/min)【1.5Mpa】7.1【2Mpa】8.4【2.5Mpa】10.1噴射角度【2.0Mpa】60°取付ねじG1/4
替板スズラン3頭口 G1/4(ヘッダ付) 麻場替板スズラン3頭口 G1/4(ヘッダ付)麻場
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)100全長(mm)250ピッチ(cm)噴口:13.7穴径(Φmm)噴板:0.6×3吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.4【2Mpa】1.7【2.5Mpa】2.0噴射角度【2.0Mpa】60°取付ねじG1/4
セラミS型イチゴスズラン 2頭口 G1/4 麻場セラミS型イチゴスズラン 2頭口 G1/4麻場
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
イチゴなどの丈の低い作物に適した元折タイプです。
質量(g)151全長(mm)410ピッチ(cm)噴口:30穴径(Φmm)噴板:(0.9×5)×2吐出量(L/min)【1.5Mpa】5.0【2Mpa】5.6【2.5Mpa】6.2噴射角度【2.0Mpa】90°取付ねじG1/4
広角セラミスズラン 3頭口P-20 G1/4 麻場広角セラミスズラン 3頭口P-20 G1/4麻場
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
平面野菜の防除をより効率的にします。
質量(g)190全長(mm)510穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×3吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.8【2Mpa】6.0【2.5Mpa】6.6噴射角度【2.0Mpa】140°取付ねじG1/4
ウルトラビーム噴口300H G1/4 麻場ウルトラビーム噴口300H G1/4麻場
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
渦巻く霧が葉裏まで定着します。
質量(g)590取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.3吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.1、直:5.8【2Mpa】開:4.7、直:6.7【2.5Mpa】開:5.3、直:7.4噴射角度【2.0Mpa】~70°到達距離(m)【2.0Mpa/直】8.0
スーパーセラミ洗浄ノズル SF-30-12.4 G1/4 麻場スーパーセラミ洗浄ノズル SF-30-12.4 G1/4麻場
16,980税込18,678
1本
翌日出荷
耐摩耗性・耐食性に優れたセラミック性ノズルチップが採用されています。
全長(mm)700質量(g)550取付ねじG1/4穴径(inch)噴板:1/8MVNP30124吐出量(L/min)【2.5Mpa】11.3【2.9Mpa】12.4【3.4Mpa】13.4噴射角度【2.9Mpa】15°タイプ銀ロウ付け
スーパー洗浄ノズルS型 G1/4 麻場スーパー洗浄ノズルS型 G1/4麻場
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
農機などの汚れを落とす洗浄向けノズルです。 高圧噴霧で頑固な汚れも落とせます。
全長(mm)740質量(g)600取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【2.0Mpa】12.8【2.5Mpa】14.5【2.9Mpa】16.1、[噴板穴径Φ1.5]【2.5Mpa】6.0噴射角度【2.0Mpa】直のみ付属品Φ1.5ノズルチップ
スーパージェット噴口1型 2.0(短)500mm G1/4 麻場スーパージェット噴口1型 2.0(短)500mm G1/4麻場
6,998税込7,698
1本
翌日出荷
防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)500質量(g)420取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)
カルポール下式6号 (G1/4) ヤマホ工業カルポール下式6号 (G1/4)ヤマホ工業
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
取付ねじG1/4質量(g)540全長(m)(縮めた時)1.2、(伸ばした時)1.8
背負い式手動噴霧器 RV-15-AAA-1 部品 工進背負い式手動噴霧器 RV-15-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式手動噴霧器 RV-15-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RV-15-AAA-1
延長パイプ マキタ延長パイプマキタ
1,398税込1,538
1台
当日出荷
電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き工進
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に仕様25Lタンクキャリー付き付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケトラスコ品番458-6719質量(kg)23.5出力(W)250種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370タンク容量(L)25モーター分相起動形単相モーター材質(ホース)塩化ビニール(PVC)電源コード(m)5ホース長さ(m)20ノズル長(mm)540材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC)使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700材質(タンク)ポリエチレン(PE)主な用途殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0対応溶液薬剤アズワン品番64-6358-30関連資料(42.5MB)取扱説明書(10.7MB)
背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)工進(7件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤取扱説明書(7.0MB)
除草噴口 人力新広角除草一頭口 工進除草噴口 人力新広角除草一頭口工進(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
霧状タイプの除草剤専用ノズル
用途除草剤の散布を効率的に仕様人力新広角除草一頭口適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:2.3関連資料(10.1MB)
霧状噴口 長七頭口 工進霧状噴口 長七頭口工進
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に仕様長七頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:7頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.8~4.2関連資料(10.1MB)
霧状噴口 長五頭口 工進霧状噴口 長五頭口工進
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に仕様長五頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:5頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.18~3.2関連資料(10.1MB)
霧状噴口 長七頭口 工進霧状噴口 長七頭口工進
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に仕様長七頭口(六角)適合機種動力用タイプ噴霧口:7頭、噴板:六角穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.81~4.13関連資料(10.1MB)
霧状噴口 ミニワイド縦二頭口 工進霧状噴口 ミニワイド縦二頭口工進
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ミニワイド縦二頭口適合機種人力用接続ねじG1/4(ISO)噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:1.0~1.4関連資料(10.1MB)
霧状噴口 ワイド一頭口 工進霧状噴口 ワイド一頭口工進
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ワイド一頭口適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:3.3~4.98関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170工進
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ステンレスライト畦畔170適合機種動力用タイプ畦畔ノズル穴径(Φmm)噴板:1.2~1.8接続ねじG3/8(ISO) or G1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)噴霧時:8.7~9.5噴霧調整直射・扇形・遠距離噴霧量(L/min)噴霧時:15.0~21.5関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ遠距離鉄砲 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ遠距離鉄砲工進
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ミニ遠距離鉄砲適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:2.5接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:13.0~16.0、噴霧時:5.0~8.0噴霧調整直射・円錐・遠距離噴霧量(L/min)直射時:17.0~21.5、噴霧時:10.5~14.0関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1工進
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様フード付きピストル噴口FL-1適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:1.8接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9関連資料(10.1MB)
工進噴霧器GT-S用 1頭口噴口クミ 工進工進噴霧器GT-S用 1頭口噴口クミ工進
549税込604
1個
当日出荷
工進噴霧器GT用 噴口クミ
用途交換・補修用として仕様GT用1頭口噴口適合機種GT-2/2S/3/3S/5/5S/5SR材質(本体)プラスチック(灰色)接続ねじM8噴霧調整霧・直射アズワン品番64-9480-65関連資料(31.8MB)取扱説明書(1.9MB)
Φ40 消防用ノズル 吐水口付 永田製作所Φ40 消防用ノズル 吐水口付永田製作所
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
全長(mm)460質量(g)845
Φ25 消防用ノズル 吐水口付 永田製作所Φ25 消防用ノズル 吐水口付永田製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷
全長(mm)約262
G1女xΦ19竹の子 永田製作所G1女xΦ19竹の子永田製作所
919税込1,011
1個
6日以内出荷
Φ50x5.0MPa圧力計(G1/4) 永田製作所Φ50x5.0MPa圧力計(G1/4)永田製作所
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
スーパーカシメール(7.5mm~13mm専用) 永田製作所スーパーカシメール(7.5mm~13mm専用)永田製作所
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
自在散水ノズル19(JZ微粒子) 永田製作所自在散水ノズル19(JZ微粒子)永田製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ロケットシャワ-RS-20(G3/4) 永田製作所ロケットシャワ-RS-20(G3/4)永田製作所(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
予約販売
散水ノズルNG-20 アミ丈(ビスナット付) 永田製作所散水ノズルNG-20 アミ丈(ビスナット付)永田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
防除機・噴霧器