絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 防除機・噴霧器

防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
3,931件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単体動噴 丸山製作所単体動噴丸山製作所
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能
質量(kg)19寸法【吸水ホース】Φ25mm×3.6m(ストレーナ付)【排水ホース】Φ19mm×3.6m寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×312×397最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(50)回転速度(min-1[r.p.m])650~850原動機定格出力(PS)5.0~6.4吸水量(L/min)36~47(61)所要動力(kW)3.7~4.7
高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用) エスコ高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。
材質PVC、PVA規格【接続】ねじG1/4使用圧力(MPa)10以下使用温度(℃)40以下ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10適合流体水道水
単体動噴 丸山製作所単体動噴丸山製作所
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
パルセーブチャンバーを搭載より優れた吸水効率と調圧性能・ホース長さ(m):3・内容量:1台
仕様【所要動力】3.5~4.5PS長さ(mm)415幅(mm)242質量(kg)11高さ(mm)361寸法(Φmm×m)【吸水ホース】19×3.0(ストレーナ付)【排水ホース】13×3.0最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.0){50(10)}吸水量(L/min)26~32所要動力(kW)2.6~3.3回転速度900~1100rpm
蓄圧式噴霧器 POLITA7 MATABi蓄圧式噴霧器 POLITA7MATABi
6,698税込7,368
1台
当日出荷
霧状からジェット状に調整可能です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。グラスファイバー製のランスは耐久性が高く握りやすいグリップを備えています。肩掛けストラップ付で持ち運びに便利です。安全バルブ付きなので過度な過圧の心配がありません。ホースはタンク下部に接続されており溶剤を最後まで吸い上げます。
トラスコ品番557-1932材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)幅(mm)185高さ(mm)465奥行(mm)180容量(L)5ホース長さ(m)1.15ノズル長(mm)430ノズル一頭口
【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット アイリスオーヤマ【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セットアイリスオーヤマ
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷
届いてすぐ撒ける!噴霧器+除草剤のセットです。【噴霧器】乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。【除草剤】水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。
用途雑草の除草に。仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5%サンドイエロー質量(g)(除草剤)627、(噴霧器)1136電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(噴霧器)242×180×310希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍散布面積(m2)500(100倍希釈液)対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地
エンジン背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)エンジン背負動力噴霧機BIGM(丸山製作所)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。
質量(kg)5.8種類エンジン式タンク容量(L)15最高圧力(MPa)0.8使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)吸水量(L/min)0.5~6.0点火プラグチャンピオンCJ8Y相当運転時間(分)約50
伸縮ノズル2段1頭口 麻場伸縮ノズル2段1頭口麻場
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
作業に合わせて伸縮できるノズルです。先端部を回すと遠近調節が可能です。人力噴霧機や乾電池・バッテリ式噴霧器で使用できるため、家庭菜園や園芸等の防除に最適です。
荷姿ヘッダー付取付ねじG1/4サイズ(mm)縮:610、伸:1050
伸縮ノズル2段2頭口 麻場伸縮ノズル2段2頭口麻場
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
作業に合わせて伸縮できるノズルです。先端部を回すと遠近調節が可能です。人力噴霧機や乾電池・バッテリ式噴霧器で使用できるため、家庭菜園や園芸等の防除に最適です。
荷姿ヘッダー付取付ねじG1/4サイズ(mm)縮:580、伸:1100
エンジン式噴霧器 散布機 タンク26L SISエンジン式噴霧器 散布機 タンク26LSIS
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
広範囲に素早く散布したい方におすすめ!ハイパワーなエンジン式散布機。粉剤は10段階、液剤は2段階で量の調節が可能。液剤は、ストレートとワイドで散布パターンを変えることができて散布範囲に合わせられる。レバー式操作だから長時間の作業も行いやすい。動きやすい背負式で背中が痛くなりにくいクッション付き。
タンク容量(L)26燃料混合ガソリン(25:1)最大吐出量液剤:4、粉剤:6(kg/分)エンジン部定格出力2.13kW質量(空タンク時)(kg)10燃料タンク容量(L)1.4エンジンタイプ2ストローク運転音(dB)103寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×80ノズル長(cm)液剤使用時:116、粉剤使用時:101回転数(回/分)ファン:7500排気量(cc)41.5
充電式噴霧器 5L 除草専用 工進充電式噴霧器 5L 除草専用工進
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現
用途お庭周りの除草作業にグレー/ホワイト
4ch ラジコン動噴〈フォークリフト仕様〉 丸山製作所4ch ラジコン動噴〈フォークリフト仕様〉丸山製作所
729,800税込802,780
1台
5日以内出荷
ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4chサポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1190×770×1185定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
4ch ラジコン動噴〈自走仕様〉 丸山製作所4ch ラジコン動噴〈自走仕様〉丸山製作所
729,800税込802,780
1台
5日以内出荷
ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4chサポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×790×1270定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
背負動力噴霧機(サイクルエンジンタイプ) 丸山製作所背負動力噴霧機(サイクルエンジンタイプ)丸山製作所
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
4CYCLE細部への気遣い!さらに充実の使いやすさ!・スイングタンク・ユニフローポンプ・4サイクル・リコイルスタータは軽い引き力のデコンプタイプ
質量(kg)8.9タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×425×610最高圧力(MPa)3吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル/2頭口〈3.5〉/マルみえ~るノズル〈1.08〉燃料タンク容量(L)0.55排気量(L)エンジン:25(4サイクル)吸水量(L/min)7.5
自走セット動噴 丸山製作所自走セット動噴丸山製作所
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch
仕様動力噴霧機:MS317質量(kg)98寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×130エンジン形式三菱GB131LN吸水量(L/min)21.6関連資料(2.47MB)
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 丸山製作所ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴丸山製作所
1,698,000税込1,867,800
1台
5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴サポートシステムフォークリフト仕様ディーゼルエンジン6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)267寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1260定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
エンジンブロワー 丸山製作所エンジンブロワー丸山製作所
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
・手作業では、はかどらない入り組んだ所や、芝生のゴミ、広い場所などで紙屑や枯葉を吹飛ばして集めます
質量(kg)6.2形式背負式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×345×485エンジン形式(2サイクル)CER300排気量(cm3)30.1
アルミキャリーセット動噴 丸山製作所アルミキャリーセット動噴丸山製作所
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
動力噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのアルティフロー動噴を搭載しています。サビに強く、軽量なアルミフレームです。大型車輪で移動がスムーズに行えます。ホースは、軽量な丸山ライトホースです。ガソリンエンジン
仕様動力噴霧機:MS417質量(kg)72.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×550×765定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
自走セット動噴 丸山製作所自走セット動噴丸山製作所
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷
機能と価格がベストマッチのMSVシリーズ巻取レバーでホースの巻取ができます。自走機能(前進のみ)ガソリンエンジン
仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1110最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
アルミキャリー動噴 丸山製作所アルミキャリー動噴丸山製作所
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
パワフル&ecoの商品・エンジンタイプはタンクキャリータイプとハンディタイプがあります。・タンクキャリータイプはタイヤが付いておりトラックへの積み下ろしや圃場内での移動がラクに行なえます。・ハンディタイプはコンパクトで一人で持ち運びができ庭木の消毒や除草剤の散布などに便利です。・デジポンはエンジン機なみのハイパワーを誇るバッテリー式動噴です。タンクキャリータイプとハンディタイプがあります。音に敏感な住宅地での消毒作業に最適です。ハンディタイプはレタスの切り口の洗浄にも使用されています。・モータータイプは家庭用100V電源で使用できるので庭木の消毒に便利です。
1ch ラジコン動噴 丸山製作所1ch ラジコン動噴丸山製作所
449,800税込494,780
1台
5日以内出荷
トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch
仕様動力噴霧機:MS317質量(kg)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100エンジン形式三菱GB131LN吸水量(L/min)21.6関連資料(2.47MB)
自走ラジコン動噴 丸山製作所自走ラジコン動噴丸山製作所
679,800税込747,780
1台
5日以内出荷
定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載サポートシステム自走機能(前進のみ)ガソリンエンジン2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)巻取スイッチ延長コード付。トラックの荷台のアオリに取付できる。
仕様動力噴霧機:MS417質量(kg)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1155定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30関連資料(8.82MB)
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 丸山製作所ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴丸山製作所
1,698,000税込1,867,800
1台
5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴サポートシステム自走機能(前・後進)ディーゼルエンジン6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)278寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
バッテリー動噴 丸山製作所バッテリー動噴丸山製作所
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
・10L軽量タイプのバッテリー動噴。・丸山オリジナルバッテリを採用。・握った時だけポンプが作動するグリップ採用!バッテリの無駄な消費を防ぎます。・肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群!・10.8V丸山オリジナルバッテリ1個付属。・ノズルホースをきれいに収納できるグリップホルダー付!ノズルパイプを固定する工具としても使用可能。
質量(kg)3タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×315×485最高圧力(MPa)0.3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8吸水量(L/min)0.8標準付属ノズル2頭口・除草ノズル充電時間(分)80関連資料(2.47MB)運転時間(分)2頭口:50/除草ノズル:70
蓄圧式噴霧器 4L welzo蓄圧式噴霧器 4Lwelzo
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
・ガーデニング・お庭の噴霧作業に便利・手軽に簡単操作・使用後のお手入れも簡単・軽くコンパクト・肩掛けベルト付きなので散布中の楽々・過剰な圧力を外部へ自動的に放出する安全弁付き・液体の容量が一目
用途・本体:ポリプロピレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)1100規格WS-10401
電池式噴霧器除草剤専用 ロイヤルアンジャルダン マルハチ産業電池式噴霧器除草剤専用 ロイヤルアンジャルダンマルハチ産業
4,698税込5,168
1個(5L)
11日以内出荷
ハイパワーで抜群の噴霧量
用途従来のギアモーターポンプと比べ、静音化を実現、近隣にもやさしい駆動音です。コンパクトのデザインながらハイパワーで抜群の噴霧量です。ポンピングの操作がなくスイッチを押すだけの簡単操作で作業ができます。除草剤専用ノズルでドリフト防止(飛散)になります。材質本体・タンク:PP ホース:ポリ塩化ビニルノズルパイプ:グラスファイバー ノズル:真鍮製クロームメッキ寸法(mm)W260×D160×H340質量(g)1270
レバーコック 麻場レバーコック麻場
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバーが握りやすい形状で、手首などへの負担が軽減します。レバーを握った位置でロックできるため、握らずに連続噴霧が可能です。
用途薬剤の散布にトラスコ品番680-6084適合機種乾電池・バッテリ動噴、背負動噴圧力(MPa)~3.5
電動肥料散布機 撒きざんまいプレミアム 和コーポレーション電動肥料散布機 撒きざんまいプレミアム和コーポレーション
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付質量(kg)24幅(cm)【最大散布】40~500範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpmバッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845バッテリー容量(Ah)48000(153Wh)最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)運転時間【連続散布】約2~6時間ホッパー容量(L)60(白色)
畜産用粉石灰メッシュ袋 和コーポレーション畜産用粉石灰メッシュ袋和コーポレーション
419,800税込461,780
1セット
4日以内出荷
1使いたい時は散布機、普段は台車として・軽くて便利な2WAY電動セット・散布作業は年数回でも、電動運搬車は日々活躍・日本製の散布機+台湾製の高品質台車で、コスパと機能性を両立2撒く・運ぶを1台で自在に・ムダなく、効率的に使える電動肥料散布機・散布機は軽量24kg。台車は35kg(バッテリー除く)で現場まで楽に運搬・石灰・堆肥(含水率50%以下)など、多彩な肥料に1台で対応3台車として使えるから、無駄がない・散布時以外は電動台車として多用途に使えて経済的・
用途1粒状肥料、粉状肥料、ペレット肥料の散布(石灰、堆肥、発酵鶏糞、牛糞堆肥、ようりん等)水田・畑・果樹園への土壌改良剤の散布含水率50%以下の堆肥や有機肥料の均一散布2農作業全般での運搬用途(電動台車単体使用収穫物(野菜、果物、米袋等)の運搬作業家畜舎内外の清掃用品、消毒剤、防疫資材の運搬・移動3牛舎、鶏舎への飼料、牧草、敷料などの運搬4グラウンド・運動場・ゴルフ場での肥料散布や土壌改良剤の散布作業土木工事現場における資材運搬、機材の移動作業その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付質量(kg)(KT-MK2)24(KT-8FRX)42幅(cm)【最大散布】40~500範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpmバッテリー(KT-MK2)リン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)、(KT-8FRX)24V鉛蓄電池(12V10Ah×2個入)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(KT-MK2)620×950×845 / (KT-8FRX)510-590×1558-1658×870-980連続使用可能時間【電動台車】2時間(100kg積載時)最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)運転時間【連続散布】約2~6時間ホッパー容量(L)60(白色)
農業用粉石灰メッシュ袋 和コーポレーション農業用粉石灰メッシュ袋和コーポレーション
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷
KT-5656 コロコロローラー専用 農業用メッシュ袋 網目粗い
材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル白色
畜産用粉石灰メッシュ袋 和コーポレーション畜産用粉石灰メッシュ袋和コーポレーション
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷
KT-5657 コロコロローラー専用 畜産用メッシュ袋 網目細かい
材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル白色
散ぽ KW5 サンエー散ぽ KW5サンエー
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
粒状の殺虫剤や殺菌剤、肥料などを作物の株元や植穴に定量散布するスポット散粒器。立って歩きながら作業を行なえますので薬剤や肥料のスポット処理を楽に行なうことができます。
質量(g)1.3タンク容量(L)2寸法(cm)12×27×73散布量約1~7gの範囲で調量可能
パクパク(ロング) PK89L サンエーパクパク(ロング) PK89Lサンエー
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
除草剤「タッチダウンiQ」専用塗布処理機。作物などの隙間から生える雑草をピンポイントで除草できます。少量の除草剤を泡状にして雑草に塗布すれば吸収移行し、塗布した雑草のみ根まで枯れます。
質量(g)290寸法(cm)5×88×6
バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1 麻場バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1麻場
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)3.2タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量総:71.5~77L連続使用時間(分)110バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah充電時間(分)40
背負動力散布機 GD30 ECHO(エコー)背負動力散布機 GD30ECHO(エコー)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
小区画圃場に適した軽量モデル。1キロ剤対応。
付属品散布用噴管・ホース取付金具タンク容量(L)【薬剤タンク】13ホース長さ(m)【散布可能】30まで乾燥質量(kg)8.5燃料タンク容量(L)0.65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600排気量(cm3)30.5
ポータブル動噴 GEP2L ECHO(エコー)ポータブル動噴 GEP2LECHO(エコー)
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
ポータブルエンジン動噴。除草剤の散布・ガーデニングや野菜の防除・お庭などの中木の防除に!
付属品噴霧用ホース10m・小型鉄砲ノズル形式ピストンポンプタンク容量(L)【薬液タンク】50乾燥質量(kg)6.7燃料タンク容量(L)0.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)330×295×320ポンプ圧2.5 MPa排気量(cm3)22.8
背負動力散布機 GD50 ECHO(エコー)背負動力散布機 GD50ECHO(エコー)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
ecoエンジンを搭載した高性能モデル。1キロ剤対応。
付属品散布用噴管・ホース取付金具タンク容量(L)【薬剤タンク】23ホース長さ(m)【散布可能】50まで乾燥質量(kg)12.2燃料タンク容量(L)1.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×520×740排気量(cm3)50.8
背負式動力散布機 DME305G-13 共立背負式動力散布機 DME305G-13共立
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。山間部や小区画の圃場に適した、小型軽量タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
その他【畦畔噴頭】オプションタンク容量(L)【薬液タンク】13ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.4燃料タンク容量(L)0.65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600排気量(cm3)30.5
背負式動力噴霧機 SHRE105G 共立背負式動力噴霧機 SHRE105G共立
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】10使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
背負式動力噴霧機 SHRE15G 共立背負式動力噴霧機 SHRE15G共立
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】15使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6.6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×403×563ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
自走式キャリー動噴 VSC357G-8B 共立自走式キャリー動噴 VSC357G-8B共立
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。Φ8.5mmx100mホースセットの自走式セット動噴です。トラック等への積み込みが楽な2輪タイプ自走式です。ホースはレバーを引くだけできれいにリールに巻くことが出来ます。
型式【ポンプ】SP357燃料ガソリン寸法(幅Wmm×長さLm)【スプレーホース】8.5×100常用圧力(MPa)【ポンプ】4エンジン部最大出力3kW乾燥質量(kg)110始動方式リコイル吸水量(L/min)23.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1575×700×915走行タイプ前進1速、ミッション
防除機・噴霧器