- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 3ページ目
3ページ目: 防除機・噴霧器
こんなお得な商品も!
電池式噴霧器
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
霧の広がりを自由に調節できます。ポンプは耐久性に優れたカーボンギアを内蔵したパワフル性能です。容器の底が傾斜になっているので少なくなった液も無駄なく使えます。三段伸縮ノズルプラス延長ジョイントパイプで高い所や離れた場所にも無理なく噴霧できます。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)1.6
噴霧能力(mL/min)240
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(パイプ)グラスファイバー
電源単1乾電池×4(別売り)
PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
種類動力式噴霧器パーツ
材質(本体)PC
内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器
質量(g)132
ねじサイズG1/4(8.5)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式
ホース長さ(m)約10
ノズル長(mm)700~1600
噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
コード長さ(m)約2.5
タイプACタイプ
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
高さ(mm)385
電源AC100V
噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)8
トラスコ品番775-8154
質量(kg)1.9
主な用途粒剤散布
アズワン品番64-6357-97
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に
タンク容量(L)15
本体寸法(mm)250×370×550H
付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド
種類充電式(バッテリ別売)
電源(V)直流18
商品タイプ本体のみ
サビに強いステンレス製です。便利な目盛付です。塗り壁材料を鏝板に載せるのに便利です。
用途建築・左官作業(センイ壁・接着・ペンキすくい等)
園芸・農作業(土・砂・肥料・農薬散布等)
幅(mm)160
高さ(mm)480
質量(g)300
奥行(mm)80
寸法・規格(mm)450
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
用途肥料・種などの散布作業。
容量(L)2
材質ポリプロピレン
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
No.5501、5701、7400、7500、7700用のピストル本体部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)
付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色サンドイエロー
質量(g)1136
種類電池式
電源(V)DC9(単1乾電池6本)
タンク容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310
ノズル長(cm)83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2
取扱説明書(3.6MB)
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。
柄長さ(mm)約1050
材質(柄部)木
材質(ヘッド)樹脂
付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類充電式
電源(V)直流10.8(スライド)
タンク容量(L)5
本体寸法(mm)343×182×343H
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)500~700(伸縮式)
バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)
作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分
充電時間(分)約50
商品タイプ本体+バッテリ付き
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
噴霧器No.8000シリーズ、No.5200のレバー、バルブ本体セットです。
適合本体No.8000シリーズ、No.5200
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)185
タイプ動力
本体質量(g)465
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
ノズル1頭口
材質(タンク)ステンレス
材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)10
常用圧力(kg/cm2)3
ダイヤスプレー 噴霧器 No.8744、8766の先端部ノズル部品のセットです。
適合本体No.8744、No.8766
アズワン品番64-6732-05
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ軽量
蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品
用途部品の交換に
1台あたりに必要な個数1
適合品番HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2
取扱説明書(0.7MB)
工進蓄圧式噴霧器HS-503W-AAA-2用部品
用途部品の交換に
適合品番HS-503W/507W/703W/707W-AAA-2
関連資料(0.6MB)
取扱説明書(2.5MB)
1台あたりに必要な個数1個
レバーロック付きで、連続噴霧可能!
安全弁付きで、蓄圧式でも安心!
軽くてコンパクト!持ち運びに便利!
用途お庭や畑の噴霧作業に
付属品肩掛蓄圧式噴霧器4L×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1
型式肩かけ式
種類蓄圧式
タンク容量(L)約4
ホース長さ(m)約1.2
アズワン品番64-4078-25
ノズル形状1段1頭口
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧
ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途薬液の散布や水やりに
材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮
種類蓄圧式
タンク容量(L)1
アズワン品番64-4078-27
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)880
吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
全長(mm)350
穴径(Φmm)0.4
穴数500
取付ねじG1/4
適合ホース内径(Φmm)15
頭径(縦×横)(mm)45×45
水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として
種類動力式噴霧器パーツ
適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等
材質(本体)アルミ
接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
関連資料(31.8MB)
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。