絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 防除機・噴霧器

防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
3,931件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミセット動噴 NS-283GB 麻場アルミセット動噴 NS-283GB麻場
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除質量(kg)28.6最高圧力(MPa)4動力三菱GB131ポンプピストン式吸水量(L/min)25所要動力(kW)1.8(2.4PS)
30Lタンク車エンジン動噴セット AT-300DM 麻場30Lタンク車エンジン動噴セット AT-300DM麻場
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
タイヤがついているため楽に移動できます。 ホースの絡みを防止する 「ホースガイド」とホースの緩みを防止する「巻取機ストッパ」がついています。 スーパージェット噴口1型500mm (穴径1.2mm) 付属。 庭先の芝生から高木の防除まで色々な作業に使用できます。
質量(kg)23.2容量(L)30最高圧力(MPa)2.5ホース長さ(m)20ホース径(Φmm)7.5ポンププランジャ式吸水量(L/min)7
背負動噴 EP-200H4 麻場 「さすけ」 麻場背負動噴 EP-200H4 麻場 「さすけ」麻場
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草型式背負式質量(kg)9容量(L)20排気量(mL)25最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.53動力エンジン式ポンププランジャ式吸水量(L/min)7噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用)エンジン型式HONDA GX25
背負動噴 EP-220D 麻場 「さすけ」 麻場背負動噴 EP-220D 麻場 「さすけ」麻場
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草型式背負式質量(kg)8.8容量(L)20排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.65動力エンジン式ポンププランジャ式吸水量(L/min)7噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)エンジン型式D26C
背負動噴 EP-315D 麻場 「こすけ」 麻場背負動噴 EP-315D 麻場 「こすけ」麻場
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)7容量(L)15排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)1.2燃料タンク容量(L)0.65動力エンジン式ポンプカスケード式吸水量(L/min)1~9噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)エンジン型式D26C
バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ 麻場バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ麻場
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 麻場バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」麻場
90,980税込100,078
1個
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」 麻場バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」麻場
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
同クラス業界最軽量モデル
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)2.5容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)0.9充電時間(分)40噴口除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
セット動噴 AF-43GB-S 麻場セット動噴 AF-43GB-S麻場
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除質量(kg)37.5最高圧力(MPa)4動力三菱GB181ポンプピストン式(セラミックシリンダー)吸水量(L/min)37所要動力(kW)3.3(4.5PS)
アルミセット動噴 NS-2803GB 麻場アルミセット動噴 NS-2803GB麻場
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除質量(kg)28.8種類エンジン式最高圧力(MPa)5動力三菱GB131ポンプピストン式(セラミックシリンダー)吸水量(L/min)22所要動力(kW)2.1(2.8PS)
セット動噴 AF-28GB-S 麻場セット動噴 AF-28GB-S麻場
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除質量(kg)31最高圧力(MPa)5動力三菱GB131ポンプピストン式(セラミックシリンダー)吸水量(L/min)23所要動力(kW)2.1(2.8PS)
カート式静電噴口 みのる産業カート式静電噴口みのる産業
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。楽に旋回が行えるサブハンドル付きです。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
使用圧力(MPa)2~3
自走台車式静電噴口 みのる産業自走台車式静電噴口みのる産業
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
自走型防除機取付けタイプの静電噴口です。畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
使用圧力(MPa)2~3
伸縮ノズル 2頭口 BIGM(丸山製作所)伸縮ノズル 2頭口BIGM(丸山製作所)
4,588税込5,047
1個
翌々日出荷
作業に合わせて長さ調整可能/散布竿は不要です
長さ(cm)750~2010
バッテリー噴霧器 BIGM(丸山製作所)バッテリー噴霧器BIGM(丸山製作所)
32,880税込36,168
1台
翌々日出荷
18Vリチウムイオンバッテリー搭載/本格ユニフローポンプ採用。水和剤にも最適/手元スイッチ採用/圧力無段階調整ダイヤル/横揺れ防止ストレーナー付
用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布にバッテリー18V 3.0Ah
背負動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器BIGM(丸山製作所)
49,880税込54,868
1台
翌々日出荷
パワフルツインポンプ搭載
用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布に吸水量(L/min)7.1
充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L 工進充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L工進
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコックタイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900本体質量(kg)18.3モーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリーモーター出力(W)250吸水量(L/min)2.8充電時間(分)約90関連資料(1.01MB)運転時間(分)約60(2個使用時)取扱説明書(9.71MB)
エンジンセット動噴 丸山製作所エンジンセット動噴丸山製作所
249,800税込274,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
アルティフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
動散 丸山製作所動散丸山製作所
129,800税込142,780
1台
予約販売
標準的な区画にお勧め!噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)395最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)1始動方式マジかるスタートエンジン型式FE362排気量(cm3)35.5
動散 丸山製作所動散丸山製作所
149,800税込164,780
1台
予約販売
基盤設備の行き届いた大区画圃場や散布距離を重視する農家様にお勧め!肥料・除草剤散布・防除と幅広く活躍するフラグシップモデル
長さ(mm)400幅(mm)535最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)2始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:21~23、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)エンジン型式CER600排気量(cm3)60.9
整列巻きラジコン動噴 丸山製作所整列巻きラジコン動噴丸山製作所
959,800税込1,055,780
1台
翌日出荷
4CH ラジコン動噴(フォークリフト仕様)
ホース長さ(m)130
キャリー動噴 丸山製作所キャリー動噴丸山製作所
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。
長さ(mm)700幅(mm)455質量(kg)22.5高さ(mm)905タンク容量(L)粒剤粉剤:30圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替ホース長さ(m)20寸法(Φmm×m)噴霧ホース:6×20燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
スイングタンク Wユニフローポンプ ダブルマジかる
長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.6高さ(mm)635タンク容量(L)液剤:25圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
エンジンセット動噴 丸山製作所エンジンセット動噴丸山製作所
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
エンジンセット動噴 丸山製作所エンジンセット動噴丸山製作所
319,800税込351,780
1台
翌日出荷
アルティフロー動噴。EA-LSタイプはMILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリを搭載したセル始動方式です。)
長さ(mm)560幅(mm)530型式動力噴霧機:MS417質量(kg)35高さ(mm)420圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):5.0(50)吸水量(L/min)30定格出力(kW[PS])3.4(4.7)エンジン型式三菱GB181LL
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
スイングタンクSユニフローポンプダブルマジかる
長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)7.8高さ(mm)610タンク容量(L)液剤:20圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):2.0(20)3段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)5.2エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
ポータブル動噴 丸山製作所ポータブル動噴丸山製作所
69,980税込76,978
1台
予約販売
運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。
長さ(mm)285幅(mm)220質量(kg)8.5高さ(mm)200圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替ホース長さ(m)10寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10モーター出力(W)250V吸水量(L/min)2.9標準付属ノズルペットズームノズル定格電流(A)(50/60Hz)5.7
単体動噴 丸山製作所単体動噴丸山製作所
459,800税込505,780
1台
当日出荷
高低差の大きな圃場への防除、畜舎などの配管施設や無人防除システムなどに威力を発揮する大型動噴セットなど、現場に合わせたシステムアップも承っております。
ホース長さ(m)3.6
動散 丸山製作所動散丸山製作所
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
山間地、小面積にお勧め!噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)370幅(mm)430最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)0.5始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:13~15、1kg剤:9~11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション)エンジン型式CER300排気量(cm3)30.1
キャリー動噴 丸山製作所キャリー動噴丸山製作所
149,800税込164,780
1台
当日出荷
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。
長さ(mm)860幅(mm)500高さ(mm)860タンク容量(L)粒剤粉剤:50圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
単体動噴 丸山製作所単体動噴丸山製作所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています。
ホース長さ(m)3
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
スイングタンクWユニフローポンプダブルマジかる
長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.4高さ(mm)610タンク容量(L)液剤:20圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
自走整列巻きラジコン動噴 丸山製作所自走整列巻きラジコン動噴丸山製作所
959,800税込1,055,780
1台
翌日出荷
充実機能を装備した4CHモデル
ホース長さ(m)130
施肥機(ジョーニシ)ステップスタンド付き キュウホー施肥機(ジョーニシ)ステップスタンド付きキュウホー
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
電動繰出タイプ(GPS無し)の施肥機です。手元スイッチで繰り出し量を変更出来ます。1ホッパに最大3本のホースを取付可能です。
備考GPS無し種類電動機種(取付可能)S4,S3カルチ/狭畦用 中耕機/玉ねぎカルチ適応散布材:粒状・砂状・顆粒状資材
施肥機(ジョーニシ)ステップスタンド付き キュウホー施肥機(ジョーニシ)ステップスタンド付きキュウホー
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
電動繰出タイプ(GPS有り、GPS信号による車速連動)の施肥機です。作業速度が変化しても、車速連動で施肥の繰り出し量を自動調整します。1ホッパに最大3本のホースを取付可能です。
備考GPS有り種類電動機種(取付可能)S4,S3カルチ/狭畦用 中耕機/玉ねぎカルチ適応散布材:粒状・砂状・顆粒状資材
単体動噴 SX401 カーツ (KAAZ)単体動噴 SX401カーツ (KAAZ)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
防除機
軸径(Φmm)20質量(kg)12.5ねじ吸水口ネジ:G1、余水口ネジ:G5/8、噴霧口ネジ:G1/4, G3/8、潅水口ネジ:R3/4回転数(min-1[r.p.m])600~1000最高圧力(MPa)4.9ホース長さ(m)吸水ホース:3、余水ホース:3ホース径(Φmm)吸水ホース:19、余水ホー:16吸水量(L/min)24~41所要動力(kW)1.5~4.2
エンジンセット動噴 SSX2511 カーツ (KAAZ)エンジンセット動噴 SSX2511カーツ (KAAZ)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
防除機
質量(kg)34ベルトA-27最高圧力(MPa)4.9エンジンメーカー三菱 GB131 126cm3吸水量(L/min)20プーリー3(A-2)穴径Φ18
異径金具(メスからオス) オーミヤ異径金具(メスからオス)オーミヤ
989税込1,088
1個
翌々日出荷
入数(個)1
モーター動噴(圧力計付) オーミヤモーター動噴(圧力計付)オーミヤ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
用途吐出水量は吸水量の約80%になります。付属品吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m質量(kg)17出力0.4KW定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ノズルSORM高圧ホース(m)1/4"×10吸水量(L/min)7
小六角丸型噴口 5頭口 オーミヤ小六角丸型噴口 5頭口オーミヤ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
噴口が5つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。質量(g)88外径(Φmm)60噴出量(L/min)2.2
防除機・噴霧器