絞り込み
タンク容量(L)
- 2(1)
- 4(3)
- 5(1)
- 7(1)
タイプ
肩かけ式(3)
種類
- 蓄圧式(3)
ノズル長(mm)
- 390
- 235(2)
- 300(4)
- 320(2)
- 380(3)
- 400(2)
- 420(4)
- 430(2)
- 450(5)
- 470(2)
- 480(3)
- 490(3)
- 500(2)
- 530(3)
- 710(2)
- 1100(11)
- 1135(2)
- 1300(3)
- 2010(2)
- 2100(2)
- ノズル長(mm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
- 2(2)
ブランド
- フルプラ(3)
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
フルプラ・ダリヤ(マルハチ産業)・KLASS(クラス/旧:極東産機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
「タンク容量(L)」から絞り込む
2(1)
4(3)
5(1)
7(1)

ハイパー蓄圧式噴霧器
ダリヤ(マルハチ産業)(37件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー型式肩掛式色ホワイト質量(g)960種類蓄圧式タンク容量(L)4.0ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390ノズル1段1頭口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル
フルプラ(21件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。型式肩掛式種類蓄圧式材質(ホース)エラストマー(TP)ノズル一頭口材質(タンク)ポリエチレン(PE)
#4000 蓄圧式ハイパー4L
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷丈夫で軽いコンパクトタイプの蓄圧式噴霧器です。 レバーロック機能付きで、連続噴霧が出来ます。高さ(mm)360質量(g)960径(Φmm)(タンク)190容量(L)4ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390
プレッシャー式噴霧器 単頭式ノズル
フルプラ(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ステンレス製ショートノズルは丈夫で長持ち。トラスコ品番335-3346型式肩掛式質量(kg)2.71種類蓄圧式タンク容量(L)7材質(ホース)エラストマー(TP)ホース長さ(m)2ノズル長(mm)390ノズル一頭口材質(ノズル)真鍮材質(タンク)ポリエチレン(PE)










![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)