絞り込み
タンク容量(L)
- 5(2)
タイプ
肩かけ式(1)
種類
- 手動式(半自動式)(1)
ノズル長(mm)
- 430
- 235(2)
- 300(4)
- 320(2)
- 380(3)
- 390(5)
- 400(2)
- 420(4)
- 450(5)
- 470(2)
- 480(3)
- 490(3)
- 500(2)
- 530(3)
- 710(2)
- 1100(11)
- 1135(2)
- 1300(3)
- 2010(2)
- 2100(2)
- ノズル長(mm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 1.15(1)
ブランド
- 工進(1)
- MATABi(1)
工進・MATABi
手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「タンク容量(L)」から絞り込む
5(2)

プラスチック製半自動噴霧器 5L
工進¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。頑丈なプラスチックタンク採用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に付属品ノズルパイプ・2頭口トラスコ品番799-5121型式肩掛式質量(kg)1.3種類手動式(半自動式)タンク容量(L)5本体質量(kg)1.3ホース長さ(m)1ノズル長(mm)430最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.4[4]噴霧能力(mL/min)一頭口:300 二頭口:600材質(タンク)ポリエチレン主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴霧調整霧・直射アズワン品番64-6358-58噴口消毒用2頭口(切替)
蓄圧式噴霧器 POLITA7
MATABi¥6,998税込¥7,6981台当日出荷霧状からジェット状に調整可能です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。グラスファイバー製のランスは耐久性が高く握りやすいグリップを備えています。肩掛けストラップ付で持ち運びに便利です。安全バルブ付きなので過度な過圧の心配がありません。ホースはタンク下部に接続されており溶剤を最後まで吸い上げます。トラスコ品番557-1932材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)幅(mm)185高さ(mm)465奥行(mm)180容量(L)5ホース長さ(m)1.15ノズル長(mm)430ノズル一頭口







![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)