絞り込み
種類
- 手動式(半自動式)(1)
タンク容量(L)
- 5(2)
ノズル長(mm)
- 430
- 300(4)
- 380(3)
- 390(5)
- 400(3)
- 420(5)
- 450(5)
- 480(4)
- 490(3)
- 500(4)
- 530(3)
- 600(5)
- 700(4)
- 830(3)
- 900(4)
- 930(3)
- 960(3)
- 1100(11)
- 1180(4)
- 1300(3)
- 2010(3)
- ノズル長(mm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 1.15(1)
ブランド
- 工進(1)
- MATABi(1)
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。

プラスチック製半自動噴霧器 5L
工進¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。頑丈なプラスチックタンク採用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に付属品ノズルパイプ・2頭口トラスコ品番799-5121型式肩掛式質量(kg)1.3種類手動式(半自動式)タンク容量(L)5本体質量(kg)1.3ホース長さ(m)1ノズル長(mm)430最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.4[4]噴霧能力(mL/min)一頭口:300 二頭口:600材質(タンク)ポリエチレン主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴霧調整霧・直射アズワン品番64-6358-58噴口消毒用2頭口(切替)
蓄圧式噴霧器 POLITA7
MATABi¥6,998税込¥7,6981台当日出荷霧状からジェット状に調整可能です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。グラスファイバー製のランスは耐久性が高く握りやすいグリップを備えています。肩掛けストラップ付で持ち運びに便利です。安全バルブ付きなので過度な過圧の心配がありません。ホースはタンク下部に接続されており溶剤を最後まで吸い上げます。トラスコ品番557-1932材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)幅(mm)185高さ(mm)465奥行(mm)180容量(L)5ホース長さ(m)1.15ノズル長(mm)430ノズル一頭口










![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)