絞り込み
タンク容量(L)
- 1.5
- 0.2(4)
- 0.25(2)
- 0.5(9)
- 1(25)
- 1.2(5)
- 2(10)
- 2.5(3)
- 3(4)
- 4(18)
- 5(22)
- 6(14)
- 7(10)
- 8(5)
- 9(3)
- 10(13)
- 12(4)
- 15(3)
- 20(3)
- 50(3)
- タンク容量(L)をもっと見る
タイプ
手持式(2)
種類
- 蓄圧式(2)
ブランド
- ダリヤ(マルハチ産業)(3)
- IK[農業機械](1)
- ハゼット(1)
- EPOCA(1)
手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
「タンク容量(L)」から絞り込む
0.5(9)
1(25)
1.5
2(10)
4(18)
5(22)
6(14)
7(10)
8(5)
10(13)
タンク容量(L)をもっと見る

蓄圧式スプレースーパーX
ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少! 容器が半透明で中身が見える! 台座が付いているので安定感抜群!用途散布器材質ポリプロピレン(本体)型式手持式種類蓄圧式容量(L)1.5
蓄圧式スプレースーパーX (ロングノズル付)
ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少! 容器が半透明で中身が見える! 台座が付いているので安定感抜群! 狭いところも噴霧可能なロングノズル付!用途散布器材質ポリプロピレン(本体)、アルミニウム (ロングノズル)型式手持式種類蓄圧式容量(L)1.5アズワン品番64-8893-90![蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015140-230407-02.jpg)
蓄圧式スプレー”MULTIPRO2”
IK[農業機械]¥4,198税込¥4,6181個当日出荷耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。安全弁、セーフティーロック機能付です。人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定したベースで倒れる心配がありません。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。用途消毒液散布、クリーニングに。付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番217-9324材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン(R)ゴム幅(mm)160容量(mL)1500高さ(mm)310奥行(mm)160最高圧力(MPa)0.24吐出量(L/min)0.7
蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム
EPOCA(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。ニトリルゴムのガスケットを備えており、耐油性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)幅(mm)227色赤
蓄圧式フォームスプレー容器
ハゼット¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷各種洗剤をフォーム上にして吹き付け洗浄ができます。安全弁付きでです。安全弁により減圧できます。フォームの種類は、ドライ(グリーン)、標準(グレー)、ウエット(オレンジ)があります。用途自動車・産業機械・厨房・オフィスなどのスプレー洗浄作業に。トラスコ品番147-9079セット内容本体、グリーンミキサー、グレーミキサー(装着済み)、オレンジミキサー、予備フィルター幅(mm)112材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様)容量(mL)750高さ(mm)260質量(g)470奥行(mm)112容量(L)1.5最大圧力(bar)2.5(安全弁付き)
ガーデンフォーミー(除草剤用)
ダリヤ(マルハチ産業)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷希釈した除草剤(界面活性剤入り)を泡状に吹きかける事ができる蓄圧式のスプレーです。 泡状にする事で葉面に長くとどまり、薬剤効果UP。電気も電池も使わず、薬剤も少量で済むので経済的です。付属品ジェットノズル、計量カップ(30mL)容量(L)1.5アズワン品番64-6534-19ノズル形状扇状ノズル






![蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015140-230407-02.jpg)




![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)