絞り込み
タンク容量(L)
- 1(1)
種類
- 電池式(1)
ノズル長(mm)
- 160
- 50(1)
- 420(1)
- 460(1)
- 480(1)
- 500(2)
- 520(1)
- 540(2)
- 550(1)
- 600(4)
- 700(3)
- 830(3)
- 900(3)
- 930(2)
- 1000(2)
- 1040(1)
- 1160(1)
- 1180(4)
- 1600(1)
- 2010(1)
- ノズル長(mm)をもっと見る
ブランド
- セフティー3(1)
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。

電池式噴霧器
セフティー3(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。材質(本体)ポリプロピレン種類電池式電源単3形乾電池4個タンク容量(L)1材質(ホース)塩ビノズル長(mm)約160材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)約200材質(タンク)ポリプロピレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)約320電池寿命(総噴霧量):約20L対応溶液薬剤












![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)