絞り込み
タンク容量(L)
- 0.65
- 0.5(8)
- 0.55(4)
- 0.6(3)
- 0.8(8)
- 1(3)
- 1.6(3)
- 2(9)
- 3(8)
- 3.6(4)
- 5(23)
- 10(30)
- 13(5)
- 15(27)
- 20(21)
- 23(7)
- 25(3)
- 26(5)
- 30(6)
- 50(7)
- タンク容量(L)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 20(3)
- 30(4)
ブランド
- ECHO(エコー)(1)
- 共立(3)
- 初田工業(1)
- 麻場(4)
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。

背負動力散布機 DME310
共立¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×570ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.6燃料タンク容量(L)0.65排気量(cm3)30.5
背負動噴 EP-220D 麻場 「さすけ」
麻場¥71,980税込¥79,1781個5日以内出荷用途果樹・畑作の防除・除草型式背負式質量(kg)8.8容量(L)20排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.65動力エンジン式ポンププランジャ式吸水量(L/min)7噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)エンジン型式D26C
背負動力散布機 GD30
ECHO(エコー)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷小区画圃場に適した軽量モデル。1キロ剤対応。付属品散布用噴管・ホース取付金具タンク容量(L)【薬剤タンク】13ホース長さ(m)【散布可能】30まで乾燥質量(kg)8.5燃料タンク容量(L)0.65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600排気量(cm3)30.5
背負式動力散布機 DME305G-13
共立¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。山間部や小区画の圃場に適した、小型軽量タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。その他【畦畔噴頭】オプションタンク容量(L)【薬液タンク】13ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.4燃料タンク容量(L)0.65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600排気量(cm3)30.5
背負動噴 EP-220D1 麻場 「さすけ」
麻場¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。仕様空冷2サイクル:D26C型式プランジャ式質量(kg)8.8タンク容量(L)20排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.65吸水量(L)7.0/min
背負動噴 EP-315D1 麻場 「こすけ」
麻場¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷麻場製エンジン「ASABA D26C」採用。エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。仕様空冷2サイクル:D26C型式カスケード式質量(kg)7タンク容量(L)15排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)1.2燃料タンク容量(L)0.65吸水量(L/min)1~9
背負動力散布機 DME310F-13
共立¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×600ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.9燃料タンク容量(L)0.65排気量(cm3)30.5
背負動力噴霧器
初田工業¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。用途除草剤等の散布寸法(mm)長さ565×幅400×360最高圧力2.5MPaポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)吸水量(L/min)8噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
背負動噴 EP-315D 麻場 「こすけ」
麻場¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)7容量(L)15排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)1.2燃料タンク容量(L)0.65動力エンジン式ポンプカスケード式吸水量(L/min)1~9噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)エンジン型式D26C




















![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)