絞り込み
タンク容量(L)
- 23
- 0.5(8)
- 0.55(4)
- 0.6(3)
- 0.65(9)
- 0.8(8)
- 1(3)
- 1.6(3)
- 2(9)
- 3(8)
- 3.6(4)
- 5(23)
- 10(30)
- 13(5)
- 15(27)
- 20(21)
- 25(3)
- 26(5)
- 30(6)
- 50(7)
- タンク容量(L)をもっと見る
種類
- エンジン式(2)
- 電気式(1)
ノズル長(mm)
- 540(1)
ホース長さ(m)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ECHO(エコー)(1)
- ゼノア(1)
- 丸山製作所(2)
- 共立(1)
- 工進(1)
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。

電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ
工進(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に出力(W)250種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)モーター分相起動形単相モーターホース長さ(m)20使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤
動散
丸山製作所¥92,980税込¥102,2781台翌々日出荷から6日以内出荷軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁種類エンジン式
動散
丸山製作所¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷標準的な区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル長さ(mm)395最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)1始動方式マジかるスタートエンジン型式FE362排気量(cm3)35.5
背負動力散布機 GD50
ECHO(エコー)¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷ecoエンジンを搭載した高性能モデル。1キロ剤対応。付属品散布用噴管・ホース取付金具タンク容量(L)【薬剤タンク】23ホース長さ(m)【散布可能】50まで乾燥質量(kg)12.2燃料タンク容量(L)1.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×520×740排気量(cm3)50.8
背負動力散布機 DME410FT-23
共立¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】23寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×462×685ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30乾燥質量(kg)9.8燃料タンク容量(L)0.89排気量(cm3)38.2
動力散布機
ゼノア¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。質量(kg)10.6対応1キロ剤対応薬剤タンク容量(L)23排気量(cm3)41.5


















![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)