絞り込み
タンク容量(L)
- 22.5(1)
- 30(1)
種類
- 電気式(2)
ホース長さ(m)
- 1.8
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.3(1)
- 1.42(1)
- 1.5(5)
- 1.6(3)
- 1.7(6)
- 3(8)
- 3.6(3)
- 10(7)
- 20(13)
- 30(6)
- 40(3)
- 50(7)
- 60(2)
- 80(2)
- 100(4)
- 130(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。

タンクキャリー動噴(モーター式)
BIGM(丸山製作所)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。質量(kg)21.5種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)タンク容量(L)30最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)対応溶液薬剤














![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)