絞り込み
種類
  • エンジン式(1)
ホース長さ(m)
  • 3
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.42(1)
  • 1.5(5)
  • 1.6(3)
  • 1.7(6)
  • 1.8(2)
  • 3.6(3)
  • 10(7)
  • 20(13)
  • 30(6)
  • 40(3)
  • 50(7)
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 100(4)
  • 130(2)
ブランド
  • カーツ (KAAZ)(2)
  • 丸山製作所(2)
  • 麻場(2)
  • 初田工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動力噴霧器単体 初田工業

    動力噴霧器単体

    初田工業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷
    畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5~10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。
    用途除草剤等の散布種類エンジン式
  • 単体動噴 SX401 カーツ (KAAZ)

    単体動噴 SX401

    カーツ (KAAZ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    5日以内出荷
    防除機
    軸径(Φmm)20質量(kg)12.5ねじ吸水口ネジ:G1、余水口ネジ:G5/8、噴霧口ネジ:G1/4, G3/8、潅水口ネジ:R3/4回転数(min-1[r.p.m])600~1000最高圧力(MPa)4.9ホース長さ(m)吸水ホース:3、余水ホース:3ホース径(Φmm)吸水ホース:19、余水ホー:16吸水量(L/min)24~41所要動力(kW)1.5~4.2
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています。
    ホース長さ(m)3
  • 単体動噴 SX251 カーツ (KAAZ)

    単体動噴 SX251

    カーツ (KAAZ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    防除機
    軸径(Φmm)20質量(kg)11ねじ吸水口ネジ:G5/8、余水口ネジ:G1/2、噴霧口ネジ:G1/4×2回転数(min-1[r.p.m])600~1000最高圧力(MPa)4.9ホース長さ(m)吸水ホース:3、余水ホース:3ホース径(Φmm)吸水ホース:16、余水ホース:13吸水量(L/min)15~25所要動力(kW)0.9~2.6
  • ワイヤーカクハンキ ADL-3L(左) 麻場

    ワイヤーカクハンキ ADL-3L(左)

    麻場
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
    質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400全長(m)3撹拌容量(L)2000回転方向左回転
  • ワイヤーカクハンキ ADW-3(両回転) 麻場

    ワイヤーカクハンキ ADW-3(両回転)

    麻場
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
    質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800全長(m)3撹拌容量(L)1500回転方向両回転
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能
    仕様所要動力(PS):3.5~4.5長さ(mm)415幅(mm)242質量(kg)11高さ(mm)361ホース長さ(m)3、吸水3.0(ストレーナ付)、排水:3.0ホース径(Φmm)吸水:19、排水:13最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.0){50(10)}回転速度(min-1[r.p.m])900~1100吸水量(L/min)26~32所要動力(kW)2.6~3.3
動力式噴霧器