絞り込み
ホース長さ(m)
- 3.6
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.3(1)
- 1.42(1)
- 1.5(5)
- 1.6(3)
- 1.61(1)
- 1.7(6)
- 1.8(2)
- 2(1)
- 3(1)
- 10(6)
- 20(5)
- 50(1)
- 100(1)
ブランド
- 丸山製作所(2)
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。

アドバンスフロー動噴(単体)
丸山製作所¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷表面処理MFC処理により高い耐久性を実現 。丸山独自の強制平弁機構 。扱いやすく、調圧性能に優れた調圧弁寸法(mm)Vプーリー:178(A-2)質量(kg)14ホース長さ(m)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0{40}(1.5{15})給水量(L/分)32~37(50)所要動力(kW)2.7~2.9(2.0) 3.6~3.9(2.7)(PS)回転速度800~900(1200)(rpm)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)449×271×359
単体動噴
丸山製作所¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×312×397最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(50)回転速度(min-1[r.p.m])650~850原動機定格出力(PS)5.0~6.4吸水量(L/min)36~47(61)ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)【吸水ホース】25×3600(ストレーナ付)【排水ホース】19×3600所要動力(kW)3.7~4.7













![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)