カテゴリ
絞り込み
柄長さ(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
- 20~30未満(2)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(22)
- 220~240未満(12)
- 240~260未満(14)
- 260~280未満(11)
- 280~300未満(21)
- 300~350未満(94)
- 350~400未満(40)
- 400~450未満(18)
- 450~500未満(4)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(1)
- 800~900未満(1)
- 5000以上(12)
ブランド
- モノタロウ(6)
- ホウネンミヤワキ(75)
- 豊稔企販(41)
- 浅野木工所(27)
- 千吉(27)
- 大五郎(27)
- カネコ総業(22)
- 浅香工業(19)
- ね鹿(19)
- ゴールデンスター(16)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(16)
- トップマン[工具・金物](16)
- BIGMAN(ビッグマン)(15)
- 近與(15)
- キンボシ(13)
- 菊堂(13)
- エスコ(11)
- DAISHIN(大進)(11)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(10)
- 金星(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
商品豆知識

ステンレス 鋸鎌
(50件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210
全鋼 草刈鎌
(20件のレビュー)¥269税込¥2961本欠品中一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約380質量(g)約130刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330
全鋼 鋸鎌
(25件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約350質量(g)約90刃長(mm)約160柄長さ(mm)約210
全鋼 草取鎌
(12件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150
全鋼 縄切鎌
(10件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約240質量(g)約60刃長(mm)約105柄長さ(mm)約150
ステンレス草刈鎌 180mm
E-Value(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。用途草刈り鎌刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330全長(mm)380仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木質量(g)640刃の種別片刃、全鋼
折りたたみポケットカマ
中林製作所(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷携帯しやすい折りたたみ式です。山菜採りや野菜の収穫に使えます。ロープ切断にも便利に使いこなせます。刃長(mm)100刃幅(mm)21柄長さ(mm)140全長(mm)225材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/合成樹脂質量(g)約165
にんにく包丁
吉岡刃物製作所(39件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。刃の種別鋼付
キングコンビ鎌砥
キング砥石¥999税込¥1,0991個当日出荷荒研ぎ用と中仕上用の砥石が一つになった鎌用両面タイプです。用途かま・ナイフ・彫刻刀・アウトドア粒度#240/#1000寸法(mm)135×30×30砥材A系/特殊砥材
収納ケース入り両面鎌砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石付属品収納ケース粒度#150/#800砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)310砥石サイズ(mm)133×40×28
刃物クリーナー 100ml
アルス(7件のレビュー)¥879税込¥9671本(100mL)当日出荷樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 100mlミニボトル。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5121種別本体液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
宝長久 ステンレス 鋸鎌
浅香工業(6件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れて手入れも容易です用途やわらかい草、稲の刈り取り作業。刃長(mm)175刃渡り(mm)160柄長さ(mm)210全長(mm)330材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)140
泥落としハンドブラシ
E-Value(7件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷全体用、爪などの細かい部分用の2種類のブラシ付きです。用途泥汚れ落としが楽にできます材質樹脂、ブラシ部:PVC質量(g)40
光山作 ステンレス鋼鋸鎌
豊稔企販(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。用途稲刈り草取り用。刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)335柄長210質量(g)100刃部硬度HRC58~59
光山作 ステン金2号鋼草取鋸鎌
豊稔企販(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。用途草取用。刃長(mm)120刃幅(mm)23全長(mm)210トラスコ品番404-8962材質刃:ステンレス鋼(SUS440)、柄:ポプラ質量(g)80