カテゴリ
絞り込み
柄長さ(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
- 100~120未満(6)
- 120~140未満(7)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(24)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(16)
- 260~280未満(17)
- 280~300未満(29)
- 300~350未満(133)
- 350~400未満(115)
- 400~450未満(77)
- 450~500未満(27)
- 500~550未満(17)
- 600~650未満(16)
- 700~800未満(17)
- 800~900未満(11)
- 900~1000未満(8)
- 1000~1200未満(16)
- 1200~1400未満(8)
- 5000以上(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- ホウネンミヤワキ(144)
- 豊稔企販(99)
- カネコ総業(70)
- 浅野木工所(58)
- 千吉(51)
- キンボシ(42)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(37)
- 浅香工業(36)
- 千吉 金(36)
- 菊堂(33)
- ね鹿(31)
- 大五郎(30)
- 金星(28)
- ゴールデンスター(26)
- 竹本鎌製作所(25)
- エスコ(23)
- BIGMAN(ビッグマン)(22)
- 伝匠(21)
- 近與(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミ柄刈払鎌 中厚
千吉(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個翌日出荷硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。用途除草作業用仕様鋼付幅(mm)220全長(mm)1330高さ(mm)1320質量(g)580奥行(mm)35刃長(mm)200刃の種別片刃
(特)ステンレス鋸鎌
カネコ総業¥829税込¥9121個当日出荷稲刈や収穫、縄切りなどに重宝するのが鋸鎌です。 もちろん草刈り用としても使用できます。錆びにくいステンレス仕様。材質ポプラ柄柄長さ(mm)210刃渡り(mm)160
宝長久 ステン 除草鎌
浅香工業(2件のレビュー)¥719税込¥7911丁当日出荷刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。 刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。用途根こそぎの除草作業材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)205質量(g)70刃長(mm)105柄長さ(mm)150刃渡り(mm)80
三面刃式刈払鎌
千吉¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷払い刈り・引き刈りが可能な鎌です。三面に刃をつけた裏目式の刈払鎌です。切れ込みの両側に刃が付いている事で、払う・引くの動作で切る事ができ、作業性が向上しています。刃先に焼入れが入っている為、砥石等で数回は研ぐ事が可能です。用途除草作業。材質(刃)SKS-5
3段伸縮 万能草刈鎌
石黒金属¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷3段伸縮柄シリーズ 使いやすい長さに調節 サビにくいステンレス製 よく切れる万能波刃全長(mm)490~875質量(g)165柄長さ(mm)400~800
ヤニ取り エコスプレー
天寿(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(250mL)当日出荷頑固なヤニ、手アカ等の汚れ落としに。除菌効果もプラス!。 刃物に付属した頑固な汚れ落としクリーナーです。 アルカリイオン水の力が優れた洗浄効果を発揮します。 さらに除菌剤をプラスで配合。優れた除菌効果を発揮します。 環境対応型(PRTR制度)で地球にも優しく、安心・安全です。 床材にワックスが塗布されている場合、ワックスを傷めず表面に汚れを浮き上がらせて洗浄できます。【使用方法】。 汚れた個所に直接スプレーしてください。 しばらくしてからウエス等で拭き取ってください。 汚れがひどい場合はブラシ等でこすってください。用途園芸用刃物(剪定のこぎり・剪定はさみ・刈込はさみ・高枝切り鋏・チップソー等)の汚れ・樹液(ヤニ・シブ)の除去。たばこのヤニ落とし。ガス器具・機械・工具等に付着した油などの頑固な汚れの洗浄。成分アルカリイオン水 / アルカリビルダー / 界面活性剤 / 金属封鎖剤材質ボトル:PE / スプレー:PP、PE
落ち葉・庭枝焼却器
グリーンライフ(16件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。材質ステンレス
はさみクリーナ
建築の友(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(40mL)当日出荷事務ばさみ、カッターナイフ等に付いたねちゃねちゃの粘着剤を落とします。 花ばさみ、剪定ばさみ、刈込ばさみ、植木ばさみ等に付いた樹液を落とします。 浸透性に優れているので、粘着剤や樹液を溶かして強力に落とします。 手軽に使用できるペンタイプで、手も汚れません。 ふき取る必要がないので刃物に触れることなく安心です。 使用後はサビ止め効果もあり、大切なはさみをサビから守り、汚れも付きにくくなります。 ペン先が削れても、付属のペンチップと取り替えて使用できます。成分エタノール、テレピン油、アセトン、サビ止め剤セット内容はさみのクリーナー、取替ペンチップ、ヘラアズワン品番64-5076-16
波目鋸鎌
千吉 金¥899税込¥9891個当日出荷除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。用途鋸鎌仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)80寸法(高さ×幅×奥行)(mm)340×130×30
GC/DX 両面鎌砥石 #150/#800 荒研/仕上
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷両面に砥石があり1本で2通りの研ぎ方ができる、便利な砥石です。吊紐付き!用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。幅(mm)40厚さ(mm)28全長(mm)132
(特)鋸鎌 (全鋼)
カネコ総業¥629税込¥6921本当日出荷稲刈や収穫、縄切りなどに重宝するのが鋸鎌です。もちろん草刈り用としても使用できます。材質ポプラ柄全長(mm)約350柄長さ(mm)210刃渡り(mm)160
ステンレス両刃草刈鎌 180
E-Value¥1,798税込¥1,9781個当日出荷柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。用途除草作業用仕様全鋼幅(mm)180全長(mm)390高さ(mm)390質量(g)180奥行(mm)25刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330刃の種別両刃、全鋼
油つぼ
喜久和¥1,288税込¥1,4171個当日出荷赤いキャップを外すと直接刃物に油を塗ることができる布が出てきますので安全にお手入れができます。手入れ油の補充は中段部分を回して外してください。用途刃物用の油を入れる容器。高さ(mm)(容器)85
先細鋸鎌ステン
千吉¥1,598税込¥1,7581個当日出荷先端まで鋸目を切った先細の鋸鎌です。鋸の先端まで目を切り、かつ先を可能な限り尖らせた鋸鎌です。先まで目を切る事で、先端を使った細かな除草作業にも使えます。特殊な刃先の形状ですべるような軽い切れ味を実現しました。用途収穫・除草作業。刃長(mm)150柄朴(黒色粉体塗装仕上げ)材質(刃)ステンレス(AUS-8)
ステンレス 万能鎌 900mm
石黒金属¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷サビにくいステンレス製 山菜取りやアウトドアに便利な機能がいっぱい コンバインの清掃など農作業にも最適です たぐり寄せる、かき取る、はがし取る、ナイフ刃で切る、ノコ刃で切る 用途いろいろのスグレモノ質量(g)235サイズ(mm)900×80×25