絞り込み
刃長(mm)
  • 180
  • 90(1)
  • 120(2)
  • 130(3)
  • 135(5)
  • 150(8)
  • 165(19)
  • 185(1)
  • 210(1)
  • 270(1)
全長(mm)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(8)
  • 400~450未満(1)
ブランド
  • 豊稔企販(4)
  • 鋼典(4)
  • 浅香工業(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • 千吉(1)
  • 永吉(1)
  • 福郎(1)
  • 金星(1)
  • 近與(1)
  • 道刃物工業(1)
  • トヨクニ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両刃とは、鉈の左右両面に刃が付いている鉈。片刃に比べて刃に厚みがあるため、丈夫で壊れにくい鉈です。薪や木片を2つに割るのに適しており、振り下ろしたり打ち付けたりして使用します。刃こぼれも片刃に比べるとしにくいですが、切れ味が落ちたら研いで使用することが可能です。枝打ちにも使えるなど使用できる範囲が広く、片刃よりも使いやすいのが特徴。木を割るのに適したものから農作業やアウトドアなど様々なシーンで活躍するコンパクトなタイプまで揃います。

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
90(1)
120(2)
130(3)
135(5)
150(8)
165(19)
180
185(1)
210(1)
270(1)
  • 鋼付竹割鉈 鋼典

    鋼付竹割鉈

    鋼典(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    刃研ぎが容易で、耐摩耗性に優れた鋼付。 竹割、竹細工に使用され、最近ではレジャー用としても利用されています。
    トラスコ品番818-8051材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)樫全長(mm)335質量(g)410刃長(mm)180刃幅(mm)40柄長さ(mm)150
  • サヤ鉈 黒 両刃 永吉

    サヤ鉈 黒 両刃

    永吉
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    本格仕様で切れ味抜群!。便利なベルト通し付。木サヤ付きで持ち運びも安心。右腰、左腰のどちらでも対応可能な抜け止めバンド付木鞘(木製ケース)
    用途薪割り形状刃:両刃
  • 鋼付両刃鞘鉈 鋼典

    鋼付両刃鞘鉈

    鋼典(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。 スベリ難い「コブ柄」仕様。
    仕様木鞘付き材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫全長(mm)365質量(g)620刃長(mm)180柄長さ(mm)180刃の種別両刃
  • 鞘入腰鉈 双刃 千吉

    鞘入腰鉈 双刃

    千吉(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    鋼付刃で切れ味抜群。
    用途枝打ち、薪割り用仕様鋼付材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)80刃の種別両刃
  • 宝長久寛文作 鋼付サヤ鉈 両刃 浅香工業

    宝長久寛文作 鋼付サヤ鉈 両刃

    浅香工業
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    本格鍛造仕上げで握り易いコブ柄を採用した、枝打ち、薮払い作業用鉈。 頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。 本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。 柄部は握りやすい(グリップ力があり、手になじみやすい)コブ柄を採用し頭部の背中にはシノギ加工を施して昔ながらの鉈の道具感を出した土佐型仕様。 両刃タイプ。 鉈ケース付。
    用途山林の枝打ち、薮払い作業。付属品鉈ケース材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木頭部高さ(mm)50
  • 豊稔光山作 山鉈(両刃) 安来鋼付 木鞘入 豊稔企販

    豊稔光山作 山鉈(両刃) 安来鋼付 木鞘入

    豊稔企販
    18,980税込20,878
    1丁
    3日以内出荷
    山歩き、山登り、渓流釣りなどアウトドアーの携帯に。
    用途藪での雑木払いなどに使用します。
  • 豊稔光山作 剣鉈(両刃) 合皮ケース入 安来鋼付 豊稔企販

    豊稔光山作 剣鉈(両刃) 合皮ケース入 安来鋼付

    豊稔企販
    24,980税込27,478
    1丁
    3日以内出荷
    主に狩猟用に使われる鉈、ナイフです。
  • 豊稔光山作 おたふく鉈(両刃・枝打鉈) 鞘入 安来鋼付 豊稔企販

    豊稔光山作 おたふく鉈(両刃・枝打鉈) 鞘入 安来鋼付

    豊稔企販
    24,980税込27,478
    1丁
    3日以内出荷
    本職用の枝打ち、枝払い鉈です。
    刃長(mm)180
  • 豊稔光山作 竹割鉈(両刃) 安来鋼付 豊稔企販

    豊稔光山作 竹割鉈(両刃) 安来鋼付

    豊稔企販
    5,398税込5,938
    1丁
    3日以内出荷
    竹割や木割に使用します。
    刃長(mm)180
  • 竹割鉈 180 黒 白鋼 白木鞘 皮バンド トヨクニ

    竹割鉈 180 黒 白鋼 白木鞘 皮バンド

    トヨクニ
    17,980税込19,778
    1本
    15日以内出荷
    美術大学、工芸専門学校等にも好評の本格的、鍛造竹割鉈です。竹が割りやすいように身が細くなっています。鋼は切れ味、耐久性に定評のある土佐オリジナル白鋼を使用しております。
    用途竹トンボ、凧の骨組み、竹製バッグ、竹筒、竹籠などの竹細工加工に。材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド厚さ(mm)5全長(mm)325タイプ鍔:黒丸輪刃長(mm)180刃形両刃刃幅(mm)38表面
  • 腰鉈 両刃 180mm 道刃物工業

    腰鉈 両刃 180mm

    道刃物工業
    4,698税込5,168
    1本
    6日以内出荷
    薪割りが楽にできます。また材料を木取りする際に縦に割る時などに便利です。 大きな仏像の頭部を割る時や、能面の木取りなどに使われます。 もちろんアウトドア用、小枝の断ち切り用などにも!
    用途仏像彫刻、能面、木のカトラリー、アウトドア、キャンプ材質工具鋼(全鋼)全長(mm)約360刃長(mm)約180刃幅(mm)45材質(ケース)刃先保護用に樹脂ケース柄長さ(mm)約180材質(柄部)プラスチック樹脂
  • 箸付鉈 CAPTAIN STAG

    箸付鉈

    CAPTAIN STAG
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
    鍛冶技術によって製造された小さな力で薪割りができ、薪ストーブや焚き火、アウトドアで活躍します。
    材質刃:刃物用炭素鋼、柄:天然木(樫)全長(mm)365質量(g)755柄長さ(mm)180刃渡り(mm)180
  • 腰鉈諸刃 金星

    腰鉈諸刃

    金星
    13,980税込15,378
    1丁
    翌々日出荷
    持ち運び、収納に便利なサック付き
    用途枝切り、枝払い材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
  • 両刃腰鉈 鞘入 福郎

    両刃腰鉈 鞘入

    福郎
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    枝打ち、薪割り用
    用途枝打ち、薪割り用
  • 両刃サヤナタ コブ付柄 木鞘完全包装 鋼典

    両刃サヤナタ コブ付柄 木鞘完全包装

    鋼典
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 コブ柄仕様で握りやすいです。 サヤはヒモを通し、足に縛ることのできるカン付です。
    用途木の枝打ち、薪割り等にトラスコ品番818-8048材質刃:SK-5鋼付、柄:樫全長(mm)365質量(g)510刃長(mm)180刃幅(mm)52
  • 鋼付鞘鉈 鋼典

    鋼付鞘鉈

    鋼典(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。
    刃の種別片刃
  • 鋼付 鞘鉈 両刃 近與

    鋼付 鞘鉈 両刃

    近與
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。山菜取りやキャンプなどにも。
    用途森林、山での枝打ちや調木に。材質地金:炭素鋼S15C刃先形状両刃材質(柄部)材質(刃)炭素鋼SK85

』には他にこんなカテゴリがあります

両刃鎌特集
おすすめ人気ランキング
両刃