絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- トンボ工業(27)
- 浅香工業(26)
- エスコ(14)
- 金象PROLINE(9)
- J - FIT(9)
- 雄峰(5)
- TRUSCO(4)
- 金象印(4)
- ゴールデンスター(4)
- ふくろう(4)
- ツリー(3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- DAISHIN(大進)(3)
- GARDEN FRIENDS(3)
- Family Tree(3)
- M&M(2)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](2)
- SPJR(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
「種別」から絞り込む

パイプ柄ショベル
(62件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)980板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)
金象印コンクリートショベル
浅香工業(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149全長(mm)910質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
金象印ショベル
浅香工業(43件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。全長(mm)970
パイプ柄ミニショベル
(29件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)830板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)
パイプ柄ショベル 角型 穴あき
¥1,998税込¥2,1981本当日出荷頭部に水抜き穴があるために、水分の多い場所での作業、土離れ作業に最適です。用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など種別角型全長(mm)970質量(kg)1.5頭部寸法(mm)304材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)先端幅(mm)262頭部板厚(mm)1.3頭部肩幅(mm)233
金象 APかるーいゾーショベル
金象印(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状角全長(mm)970質量(kg)1.35頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)225
軽量ショベル アルミパイプ柄
¥1,798税込¥1,9781本当日出荷各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。掘る・すくう作業に適した軽量タイプです。用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など種別角型全長(mm)970質量(kg)1.35材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)鉄(50Mn)頭部長(mm)303先端幅(mm)260頭部板厚(mm)1.25頭部肩幅(mm)230
オールステンレスショベル
ツリー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。丸形(剣形)は、土堀りに最適な形状です。オールステンレス製でサビに強いです!!用途穴掘り作業に。種別丸型材質ステンレス(SUS201)全長(mm)800質量(g)880寸法(横×縦)(mm)【先端部】約170×220
金象印スコップ
浅香工業(16件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部板厚(mm)1.45
ガラ入れスコップ 大 パイプ柄
金象PROLINE(2件のレビュー)¥1,788税込¥1,9671丁8日以内出荷土木・建築現場でのガラ屑すくいに。頭部は熱処理による耐久性・耐摩耗性に優れる。片手で楽に持ち上げられるグリップ角度が絶妙。用途土木・建築現場でのガラ屑すくいに。寸法(mm)約全長545×全幅246×高さ320×板厚1.35質量(kg)約1.05
配管職人(溝堀専用)
浅香工業(16件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付きトラスコ品番382-0092全長(mm)970質量(kg)1.5材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150頭部板厚(mm)1.6
配管職人 ミニ P柄
浅香工業¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷横穴掘りに適した頭部角度。頭部は比較的なだらかな角度に設計されており、横方向の掘削作業に最適。柄が穴の縁に当たりにくく、スムーズな作業が可能です。もちろん、通常の溝堀りにも使用可能で、あらゆる現場に対応します。こぼれ止め付き。頭部がスリム設計ながら、土のこぼれを抑える構造になっているため、すくった土をしっかり保持でき、作業効率が向上します。一度にたくさんの土をすくい上げることができます。狭い現場で取り回ししやすい。用途全長は約620mmと短めで、取り回しがしやすく、狭所作業に最適。リフォーム工事や配管交換など、制限の多い現場でもストレスなく作業できます。材質スチール全長(mm)620質量(g)870頭部長(mm)285頭部肩幅(mm)100
パイプ柄丸形ショベルミニ
雄峰¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷造園・農園・家庭菜園などに!。ハンマートーン仕上げ用途柄が短いので狭い場所で深く掘る作業に最適全長(mm)650質量(g)932頭部長(mm)230肩幅(mm)170
アスコンショベル パイプ柄
トンボ工業(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。 アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。種別角全長(mm)970質量(kg)1.8色シルバーメタリック刃長(mm)300材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)255
ガラ入れスコップ 小 パイプ柄
金象PROLINE(1件のレビュー)¥1,388税込¥1,5271丁8日以内出荷土木・建築現場でのガラ屑すくいに。頭部は熱処理による耐久性・耐摩耗性に優れる。片手で楽に持ち上げられるグリップ角度が絶妙。用途土木・建築現場でのガラ屑すくいに。寸法(mm)約全長485×全幅160×高さ230×板厚1.35質量(kg)約0.75
パイプ柄園芸ショベル
GARDEN FRIENDS¥899税込¥9891本5日以内出荷通常のシャベルやスコップでは大き過ぎるという方には、ホームショベルは程良い大きさです。※一般的なシャベルは全長950~1000mm位ですが、本品は約825mmと一回り小さい大きさです。頭が小さく、軽く設計されているので、お年寄りや女性はもちろんはどなたにも扱いやすい大きさです。土堀りに最適な丸形(剣型)シャベル。用途穴掘り作業に!全長(mm)825頭部剣型
Z型パンチャーショベル
金象印(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。 柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。 頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 また穴明け加工により軽量化を図っています。用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂形状角形全長(mm)1120質量(kg)1.5材質(柄部)鋼管頭部長(mm)300頭部板厚(mm)1.2
パイプ柄園芸ショベル
GARDEN FRIENDS¥899税込¥9891本5日以内出荷通常のシャベルやスコップでは大き過ぎるという方には、ホームショベルは程良い大きさです。※一般的なシャベルは全長950~1000mm位ですが、本品は約825mmと一回り小さい大きさです。頭が小さく、軽く設計されているので、お年寄りや女性はもちろんはどなたにも扱いやすい大きさです。土スクイなどに最適な角形シャベル。用途穴掘り作業に!全長(mm)825頭部角型
パイプ柄ホームショベル 角型
ふくろう(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量コンパクトなスチールハンドルの角型ショベル用途狭い場所でのかき混ぜ、すくう作業に適しています。全長(mm)800質量(g)1100先幅(mm)170
金象 根切りしやすい植木ショベル
浅香工業(9件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能にトラスコ品番836-9930全長(mm)940質量(kg)1.6刃先形状台形材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)105肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.7
パイプ柄スコップ
¥2,198税込¥2,4181本当日出荷各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスコップタイプです。用途水道・電気・ガス工事や土木・造園などの砂利、土、砂すくい作業種別丸型全長(mm)1050質量(kg)2.1材質(柄部)スチール材質(頭)鉄(50Mn)頭部長(mm)390先端幅(mm)288頭部板厚(mm)1.32頭部肩幅(mm)260
配管職人
金象PROLINE¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど細い溝等を掘る作業に適します。用途土木作業種別P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.5板厚(mm)1.7頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150
金象 ショベル 角 ロングP柄 GD
金象印¥4,798税込¥5,2781本当日出荷ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。種別角型材質パイプ柄部/スチール鋼管全長(mm)1105質量(kg)2.2板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小
浅香工業¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に全長(mm)900質量(kg)1.3材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)200柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)170肩幅(mm)165頭部板厚(mm)1.45
ショベル
金象PROLINE¥3,398税込¥3,7381本当日出荷土木・舗装工事・造園・農業・家庭園芸・除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル。用途かき混ぜ、すくう作業に適しています。種別角/P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)2板厚(mm)1.6頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230
APかるーいゾーショベル
金象PROLINE¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。全長(mm)970頭部板厚(mm)1.2
ロングパイプ柄土起こしホームショベル
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ロング柄で作業しやすい。踏みつけがラクな大きな踏み台。土離れがよくなる山付き。根切りも可能なギザ刃付き。硬い土にもささりやすい鋭利な刃先用途硬い土の掘り起こしや根の張った土の根切りに材質炭素鋼S50Cアズワン品番64-4078-01
パイプ柄強力根切り・土起こしショベル
TAKAGI(高儀)¥2,198税込¥2,4181本翌日出荷先端が細く、土に入り込みやすい!。踏み付けがラクな大きな踏み台。土離れがよくなる山付き。硬い土にもささりやすい鋭利な刃先。根切りも可能なギザ刃付き用途硬い土の掘り起こしや根の張った土の根切りに材質炭素鋼寸法(mm)W170×H975×D75質量(g)1650
ロングショベル アメリカンタイプ
浅香工業¥9,998税込¥10,9981丁翌々日出荷アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル角形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。材質頭部:スチール/木柄部:天然木形状角型全長(mm)1480質量(kg)約2.2板厚(mm)【頭部】1.7頭部長(mm)245/292頭部肩幅(mm)220
配管スリム筋掘一閃
トンボ工業¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷刃先幅150mmで筋のようにパイプなどを埋める為の穴が掘れます。トラスコ品番677-2875材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.52板厚(mm)1.8刃先形状スリム丸刃先幅寸法(mm)150刃先長(mm)292
ホームショベル パイプ柄
浅香工業¥2,898税込¥3,1881丁翌々日出荷プロ職人のための道具「金象PROLINE」シリーズ。土木、舗装工事、農業、家庭園芸に!。頭部はショベル鋼板を使用し、焼き入れ焼き戻しの熱処理を行っています。スタンダード品の小型サイズで女性にも扱いやすいです。JIS規格品材質頭部:ショベル鋼板/柄:スチール形状角型全長(mm)815質量(kg)約1.1色ブラック板厚(mm)【頭部】.45頭部長(mm)218先幅(mm)【頭部】180頭部肩幅(mm)167
パイプ柄穴あきショベル 根切エッジ付
GARDEN FRIENDS¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。土堀りに最適な丸形(剣型)の先に波型エッジが付いているので、土中の根切りもできます。ハンマートン塗装+穴明きタイプなので、土離れバツグン!<注>テコのようにコネるように使用しないでください。用途穴掘り作業に!全長(mm)975
シルバーコンクリート
トンボ工業(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷強い!軽い!すべらないハンドル「パイプ柄シリーズ」 角形に比べ刃先が平形状で柄が長くコンクリート混練に最適。トラスコ品番411-5805種別角型全長(mm)910色シルバーメタリック刃長(mm)220材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)170
パイプ柄ミニショベル 丸小型 650mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しています。トラスコ品番327-2745種別丸形全長(mm)650質量(kg)1板厚(mm)1.6刃先幅寸法(mm)165材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)刃先長(mm)230