123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
  • パイプ柄ショベル モノタロウ

    パイプ柄ショベル

    モノタロウ(62件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
    用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)980板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)
  • 金象印コンクリートショベル 浅香工業

    金象印コンクリートショベル

    浅香工業(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149全長(mm)910質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
  • 金象印ショベル 浅香工業

    金象印ショベル

    浅香工業(43件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
    全長(mm)970
  • パイプ柄ミニショベル モノタロウ

    パイプ柄ミニショベル

    モノタロウ(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
    用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)830板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)
  • パイプ柄ショベル 角型  穴あき モノタロウ

    パイプ柄ショベル 角型 穴あき

    モノタロウ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    頭部に水抜き穴があるために、水分の多い場所での作業、土離れ作業に最適です。
    用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など種別角型全長(mm)970質量(kg)1.5頭部寸法(mm)304材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)先端幅(mm)262頭部板厚(mm)1.3頭部肩幅(mm)233
  • パイプ柄角型ホームショベルJIS付 DAISHIN(大進)

    パイプ柄角型ホームショベルJIS付

    DAISHIN(大進)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    JIS認定の安価なモデル
    寸法(mm)180×815×70グレー質量(g)1122
  • パイプ柄角ショベルJIS付 DAISHIN(大進)

    パイプ柄角ショベルJIS付

    DAISHIN(大進)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    JIS認定の安価なモデル
    寸法(mm)255×975×105グレー質量(g)1963
  • 金象 APかるーいゾーショベル 金象印

    金象 APかるーいゾーショベル

    金象印(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状全長(mm)970質量(kg)1.35頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)225
  • 軽量ショベル アルミパイプ柄 モノタロウ

    軽量ショベル アルミパイプ柄

    モノタロウ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。掘る・すくう作業に適した軽量タイプです。
    用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など種別角型全長(mm)970質量(kg)1.35材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)鉄(50Mn)頭部長(mm)303先端幅(mm)260頭部板厚(mm)1.25頭部肩幅(mm)230
  • オールステンレスショベル ツリー

    オールステンレスショベル

    ツリー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。丸形(剣形)は、土堀りに最適な形状です。オールステンレス製でサビに強いです!!
    用途穴掘り作業に。種別丸型材質ステンレス(SUS201)全長(mm)800質量(g)880寸法(横×縦)(mm)【先端部】約170×220
  • 金象印スコップ 浅香工業

    金象印スコップ

    浅香工業(16件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部板厚(mm)1.45
  • ガラ入れスコップ 大 パイプ柄 金象PROLINE

    ガラ入れスコップ 大 パイプ柄

    金象PROLINE(2件のレビュー)
    1,788税込1,967
    1丁
    8日以内出荷
    土木・建築現場でのガラ屑すくいに。頭部は熱処理による耐久性・耐摩耗性に優れる。片手で楽に持ち上げられるグリップ角度が絶妙。
    用途土木・建築現場でのガラ屑すくいに。寸法(mm)約全長545×全幅246×高さ320×板厚1.35質量(kg)約1.05
  • パイプ柄ショベル 角型 SPJR

    パイプ柄ショベル 角型

    SPJR(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
    種別角形全長(mm)970頭部長(mm)292肩幅(mm)232
  • 配管職人 ミニ P柄 浅香工業

    配管職人 ミニ P柄

    浅香工業
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    横穴掘りに適した頭部角度。頭部は比較的なだらかな角度に設計されており、横方向の掘削作業に最適。柄が穴の縁に当たりにくく、スムーズな作業が可能です。もちろん、通常の溝堀りにも使用可能で、あらゆる現場に対応します。こぼれ止め付き。頭部がスリム設計ながら、土のこぼれを抑える構造になっているため、すくった土をしっかり保持でき、作業効率が向上します。一度にたくさんの土をすくい上げることができます。狭い現場で取り回ししやすい。
    用途全長は約620mmと短めで、取り回しがしやすく、狭所作業に最適。リフォーム工事や配管交換など、制限の多い現場でもストレスなく作業できます。材質スチール全長(mm)620質量(g)870頭部長(mm)285頭部肩幅(mm)100
  • 配管職人(溝堀専用) 浅香工業

    配管職人(溝堀専用)

    浅香工業(16件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
    用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付きトラスコ品番382-0092全長(mm)970質量(kg)1.5材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150頭部板厚(mm)1.6
  • パイプ柄丸形ショベルミニ 雄峰

    パイプ柄丸形ショベルミニ

    雄峰
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    造園・農園・家庭菜園などに!。ハンマートーン仕上げ
    用途柄が短いので狭い場所で深く掘る作業に最適全長(mm)650質量(g)932頭部長(mm)230肩幅(mm)170
  • かるーいショベル 浅香工業

    かるーいショベル

    浅香工業(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています仕様JIS規格品全長(mm)915材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255頭部板厚(mm)1.45
  • ガラ入れスコップ 小 パイプ柄 金象PROLINE

    ガラ入れスコップ 小 パイプ柄

    金象PROLINE(1件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1丁
    8日以内出荷
    土木・建築現場でのガラ屑すくいに。頭部は熱処理による耐久性・耐摩耗性に優れる。片手で楽に持ち上げられるグリップ角度が絶妙。
    用途土木・建築現場でのガラ屑すくいに。寸法(mm)約全長485×全幅160×高さ230×板厚1.35質量(kg)約0.75
  • パイプ柄園芸ショベル GARDEN FRIENDS

    パイプ柄園芸ショベル

    GARDEN FRIENDS
    899税込989
    1本
    5日以内出荷
    通常のシャベルやスコップでは大き過ぎるという方には、ホームショベルは程良い大きさです。※一般的なシャベルは全長950~1000mm位ですが、本品は約825mmと一回り小さい大きさです。頭が小さく、軽く設計されているので、お年寄りや女性はもちろんはどなたにも扱いやすい大きさです。土堀りに最適な丸形(剣型)シャベル。
    用途穴掘り作業に!全長(mm)825頭部剣型
  • Z型パンチャーショベル 金象印

    Z型パンチャーショベル

    金象印(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。 柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。 頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 また穴明け加工により軽量化を図っています。
    用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂形状角形全長(mm)1120質量(kg)1.5材質(柄部)鋼管頭部長(mm)300頭部板厚(mm)1.2
  • パイプ柄園芸ショベル GARDEN FRIENDS

    パイプ柄園芸ショベル

    GARDEN FRIENDS
    899税込989
    1本
    5日以内出荷
    通常のシャベルやスコップでは大き過ぎるという方には、ホームショベルは程良い大きさです。※一般的なシャベルは全長950~1000mm位ですが、本品は約825mmと一回り小さい大きさです。頭が小さく、軽く設計されているので、お年寄りや女性はもちろんはどなたにも扱いやすい大きさです。土スクイなどに最適な角形シャベル。
    用途穴掘り作業に!全長(mm)825頭部角型
  • パイプ柄ホームショベル 角型 ふくろう

    パイプ柄ホームショベル 角型

    ふくろう(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトなスチールハンドルの角型ショベル
    用途狭い場所でのかき混ぜ、すくう作業に適しています。全長(mm)800質量(g)1100先幅(mm)170
  • パイプ柄スコップ モノタロウ

    パイプ柄スコップ

    モノタロウ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスコップタイプです。
    用途水道・電気・ガス工事や土木・造園などの砂利、土、砂すくい作業種別丸型全長(mm)1050質量(kg)2.1材質(柄部)スチール材質(頭)鉄(50Mn)頭部長(mm)390先端幅(mm)288頭部板厚(mm)1.32頭部肩幅(mm)260
  • ショベル 金象PROLINE

    ショベル

    金象PROLINE
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    土木・舗装工事・造園・農業・家庭園芸・除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル。
    用途かき混ぜ、すくう作業に適しています。種別角/P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)2板厚(mm)1.6頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230
  • 穴明ショベル 金象PROLINE

    穴明ショベル

    金象PROLINE(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    頭部穴あけ加工をする事により粘土質土壌での土離れ・土切れに優れます。
    用途土木・造園・農業など幅広く使用できます。種別丸/P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.7板厚(mm)1.6頭部長(mm)292肩幅(mm)232
  • 金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小 浅香工業

    金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小

    浅香工業
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
    用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に全長(mm)900質量(kg)1.3材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)200柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)170肩幅(mm)165頭部板厚(mm)1.45
  • 金象 ショベル 角 ロングP柄 GD 金象印

    金象 ショベル 角 ロングP柄 GD

    金象印
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
    用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。種別角型材質パイプ柄部/スチール鋼管全長(mm)1105質量(kg)2.2板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
  • ロングパイプ柄土起こしホームショベル TAKAGI(高儀)

    ロングパイプ柄土起こしホームショベル

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    ロング柄で作業しやすい。踏みつけがラクな大きな踏み台。土離れがよくなる山付き。根切りも可能なギザ刃付き。硬い土にもささりやすい鋭利な刃先
    用途硬い土の掘り起こしや根の張った土の根切りに材質炭素鋼S50Cアズワン品番64-4078-01
  • 金象 根切りしやすい植木ショベル 浅香工業

    金象 根切りしやすい植木ショベル

    浅香工業(9件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能にトラスコ品番836-9930全長(mm)940質量(kg)1.6刃先形状台形材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)105肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.7
  • 配管職人 金象PROLINE

    配管職人

    金象PROLINE
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど細い溝等を掘る作業に適します。
    用途土木作業種別P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.5板厚(mm)1.7頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150
  • パイプ柄剣先ホームショベルJIS付 DAISHIN(大進)

    パイプ柄剣先ホームショベルJIS付

    DAISHIN(大進)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    JIS認定の安価なモデル
    寸法(mm)165×815×60グレー質量(g)1025
  • パイプ柄強力根切り・土起こしショベル TAKAGI(高儀)

    パイプ柄強力根切り・土起こしショベル

    TAKAGI(高儀)
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    先端が細く、土に入り込みやすい!。踏み付けがラクな大きな踏み台。土離れがよくなる山付き。硬い土にもささりやすい鋭利な刃先。根切りも可能なギザ刃付き
    用途硬い土の掘り起こしや根の張った土の根切りに材質炭素鋼寸法(mm)W170×H975×D75質量(g)1650
  • ロングショベル アメリカンタイプ 浅香工業

    ロングショベル アメリカンタイプ

    浅香工業
    9,998税込10,998
    1丁
    翌々日出荷
    アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル角形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。
    材質頭部:スチール/木柄部:天然木形状角型全長(mm)1480質量(kg)約2.2板厚(mm)【頭部】1.7頭部長(mm)245/292頭部肩幅(mm)220
  • APかるーいゾーショベル 金象PROLINE

    APかるーいゾーショベル

    金象PROLINE
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    全長(mm)970頭部板厚(mm)1.2
  • 配管スリム筋掘一閃 トンボ工業

    配管スリム筋掘一閃

    トンボ工業
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    刃先幅150mmで筋のようにパイプなどを埋める為の穴が掘れます。
    トラスコ品番677-2875材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.52板厚(mm)1.8刃先形状スリム丸刃先幅寸法(mm)150刃先長(mm)292
  • ホームショベル パイプ柄 浅香工業

    ホームショベル パイプ柄

    浅香工業
    2,898税込3,188
    1丁
    翌々日出荷
    プロ職人のための道具「金象PROLINE」シリーズ。土木、舗装工事、農業、家庭園芸に!。頭部はショベル鋼板を使用し、焼き入れ焼き戻しの熱処理を行っています。スタンダード品の小型サイズで女性にも扱いやすいです。JIS規格品
    材質頭部:ショベル鋼板/柄:スチール形状角型全長(mm)815質量(kg)約1.1ブラック板厚(mm)【頭部】.45頭部長(mm)218先幅(mm)【頭部】180頭部肩幅(mm)167
  • 除草ショベル 浅野木工所

    除草ショベル

    浅野木工所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷
    なかなか取りきれなかった縁石周りの隅までスッキリ綺麗にできます。側面と裏に付いている刃により、効率の良い除草を実現します。ショベルの刃先が直角に刃がついているので縁石などの角面の除草ができます。刈払機などの除草と違い飛び石の危険もなく、安全に除草と土砂の除去ができます。従来のショベルより柄が長いので腰への負担を軽減できます。
    用途道路の縁石、コンクリートの割れ目の除草。全長(mm)1100材質/仕上刃先:鋼材、柄:鋼材板厚(mm)1.5刃先形状角形
  • 金象 2wayショベル P柄 浅香工業

    金象 2wayショベル P柄

    浅香工業
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    頭部は熱処理により耐久性・耐摩耗性に優れる。丸型ショベルの土刺さりがよい、角型ショベルの土をすくうという二つの特徴を持つ。頭部の側面のこぼれ止めによりすくった後もしっかり保持できる。幅広の脚ふみがあるため踏み込みやすい。金象印 パイプ柄ホームショベル丸形よりも軽量。
    用途家庭園芸用や災害復興に適した商品。材質スチール全長(mm)895質量(kg)1.3オリーブドラブ外径(Φmm)バルジ部:36頭部長(mm)250パイプ外径(Φmm)34頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)198
  • ホームショベル 金象PROLINE

    ホームショベル

    金象PROLINE
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷
    土木(水道、電気、ガス工事)、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用できます。
    用途軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に適します。種別丸/P柄材質スチール全長(mm)815質量(kg)1.1板厚(mm)1.45頭部長(mm)222肩幅(mm)167
  • スコッパーミニ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    スコッパーミニ

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
    材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼

ショベル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ柄