3ページ目: パイプ柄

122件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
  • ラクワンショベルスリムマル トンボ工業

    ラクワンショベルスリムマル

    トンボ工業
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    軽くて強いショベルです。庭木の植替えなどの細穴掘りに最適です。配管や側溝の筋掘りに最適です。
    用途細穴ほり用ショベル。
  • パワーショベルP柄 トンボ工業

    パワーショベルP柄

    トンボ工業
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みのショベルです。JIS製品よりリーズナブルな価格です。
    用途土木・建築工事・造園・農業・園芸作業。
  • パワーショベル パイプ柄 角 トンボ工業

    パワーショベル パイプ柄 角

    トンボ工業
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    ご家庭から工事現場までサポートします。様々なすくう・均す作業に使えます。
    用途土木作業・家庭菜園等でのすくう作業用のスタンダードショベル。
  • スコッパー トンボ工業

    スコッパー

    トンボ工業
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    多様性を備えたハイパースコップです。グリップのT字型レバーを握れば、刃先の角度が調整可能です。掘る・すくう・集める・起こす4つの作業が1丁で出来ます。
    用途土木作業・農作業・ガーデニング作業。
  • スコッパー トンボ工業

    スコッパー

    トンボ工業
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    多様性を備えたハイパースコップ。グリップのT字型レバーを握れば、刃先の角度が調整可能です。掘る・すくう・集める・起こす4つの作業が1丁で出来ます。
    用途土木作業・農作業・ガーデニング作業。
  • シルバー細長ショベル トンボ工業

    シルバー細長ショベル

    トンボ工業
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    刃先が細長く、縦穴や細幅で掘りたい時に便利です。刃先が細長いショベルです。
    用途穴掘りや溝サラエなど。
  • シルバーロングミニ 丸形 トンボ工業

    シルバーロングミニ 丸形

    トンボ工業
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    腰をかがめる必要が少ないロングタイプのコンパクトショベルです。従来のミニ丸のロングタイプです。柄は強くて軽いハイテンパイプを使用しています。
    用途造園、菜園での移植作業や配管工事での掘削等。
  • シルバーロングショベル トンボ工業

    シルバーロングショベル

    トンボ工業
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    従来の丸形のロングタイプです。従来品より柄が13cm長く作業効率がアップします。刃先は完全焼入・焼戻処理を実施し、丈夫で長持ちです。柄管が長いため、腰の負担を軽減します。
    用途穴掘り、土すくい作業。
  • シルバーミニ トンボ工業

    シルバーミニ

    トンボ工業
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    オールジャンルの方が使用出来るコンパクトショベルです。狭いところでも掘れます。滑り止め加工しています。
    用途家庭菜園や狭い場所での掘削作業用のミニショベル。
  • シルバーミニ トンボ工業

    シルバーミニ

    トンボ工業
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    JIS規格品のミニショベルです。狭いところでも掘れます。
    用途家庭菜園や狭い場所での掘削作業用。
  • シルバーショートショベル トンボ工業

    シルバーショートショベル

    トンボ工業
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    従来の丸形のショートタイプです。従来品より柄が19cm短く作業効率がアップします。刃先は完全焼入・焼戻処理を実施し、丈夫で長持ちです。狭い場所や座っての作業時に沢山土がすくえます。
    用途穴掘り、土すくい作業。
  • シルバー21ギザ刃 トンボ工業

    シルバー21ギザ刃

    トンボ工業
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    波状加工に鋭利な刃付けをした刃先になっています。造園、菜園での根切り作業や配管工事での固い土の掘削に最適です。刃先は完全熱処理(焼き入れ・焼き戻し)加工をしています。柄は強くて軽いハイテンションパイプを使用しています。
    用途造園、菜園、配管工事用。
  • エアーショベルロングミニ丸 トンボ工業

    エアーショベルロングミニ丸

    トンボ工業
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    サイズ最軽量の超軽量ショベルで、全長はスタンダードタイプですが刃先を小ぶりにする事で楽に作業が出来ます。握り部・柄管部をアルミ合金を使用し、刃先をミニタイプ仕様に代える事で大幅な軽量化に成功しました。刃先はショベル鋼板を使用する事で丈夫で長持ちです。
    用途ガーデニングや畑などの掘削作業に。
  • エアーショベル 丸形 トンボ工業

    エアーショベル 丸形

    トンボ工業
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    軽量ショベルです。握り部・柄管部をアルミ合金を使用する事により、メーカー従来品のショベルより軽量です。刃先の板厚を通常よりも薄く(1.2mm)する事で更なる軽量化が可能になりました。
    用途土や土砂などの掘削作業用。
  • エアーショベル トンボ工業

    エアーショベル

    トンボ工業
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    防災軽作業用、軽量ショベルです。握り部・柄管部をアルミ合金を使用する事により、メーカー従来品のショベルより軽量です。刃先の板厚を通常よりも薄く(1.2mm)する事で更なる軽量化が可能になりました。赤色のカラーリングでいざと言う時に目につきやすいです。通常のショベルより刃先が深いため、沢山の土がすくえます。
    用途土や土砂などのすくう作業用。
  • エアーショベル トンボ工業

    エアーショベル

    トンボ工業
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    防災軽作業用、軽量ショベルです。握り部・柄管部をアルミ合金を使用する事により、メーカー従来品のショベルより軽量です。刃先の板厚を通常よりも薄く(1.2mm)する事で更なる軽量化が可能になりました。赤色のカラーリングでいざと言う時に目につきやすいです。
    用途土や土砂などの掘削作業用。
  • アルミショベル トンボ工業

    アルミショベル

    トンボ工業
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    除雪、酪農・畜産用途など様々なシーンで活躍します。畜産・養鶏等や除雪作業のすくう作業に最適です。
    用途畜産・養鶏等や除雪作業に最適なアルミショベル。
  • 折りたたみショベル ゴルゲー Gerber

    折りたたみショベル ゴルゲー

    Gerber
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    軽量で折りたたみが可能なため持ち運びに適したショベルです。折りたたみはボタン式で簡単です。折りたたみ時はテントペグを打ち込むなどハンマーとして使用可能です。
    付属品巾着タイプのナイロンカバーケース付トラスコ品番634-2675材質柄:グラス繊維入りナイロン、ラバー、スコップ部分:ステンレス鋼全長(mm)590/【折り曲げ】238質量(kg)1.05板厚(mm)2刃先形状丸型
  • [負荷軽減]スノーショベル(曲柄) エスコ

    [負荷軽減]スノーショベル(曲柄)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1セット(2本)
    翌日出荷
    頑丈なハンドルと磨耗ストリップを備えており、積雪を削るのに最適です。人間工学に基づいたスチールハンドルで持ち上げる力が高くなります。柄の部分が曲がっているタイプです。ストレートの柄に比べ腰の負担を軽減します。アルミ製の為、軽量で耐久性、防錆性に優れています。
  • ロングショベル アメリカンタイプ 浅香工業

    ロングショベル アメリカンタイプ

    浅香工業
    9,698税込10,668
    1丁
    翌々日出荷
    アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル丸形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。
    材質頭部:スチール/木柄部:天然木形状丸形全長(mm)1480質量(kg)約1.9板厚(mm)【頭部】1.7頭部長(mm)292頭部肩幅(mm)220
  • パイプショベル 浅香工業

    パイプショベル

    浅香工業
    1,598税込1,758
    1丁
    翌々日出荷
    土木、造園、農業で掘る・すくう作業に適しています。
    材質オールスチール全長(mm)970
  • パイプ柄 耐摩耗ショベル 浅香工業

    パイプ柄 耐摩耗ショベル

    浅香工業
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突さ
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。種別角型材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管全長(mm)970頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
  • パイプ柄 耐摩耗ショベル 浅香工業

    パイプ柄 耐摩耗ショベル

    浅香工業
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)。溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術。頭部溶射加工による耐摩耗性。頭部(すくい部)はショ
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。種別丸型材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管全長(mm)970質量(kg)1.8頭部長(mm)292RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)232
  • APショベル 金象PROLINE

    APショベル

    金象PROLINE
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印パイプショベル丸形と比較し、マイナス25%軽量化。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    全長(mm)970頭部板厚(mm)1.6
  • 木柄農業フォーク4本爪 Family Tree

    木柄農業フォーク4本爪

    Family Tree
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    清掃作業や土木作業にも活躍。
    用途除草後の寄せ集めや、干し草、牧草などのすくい取り作業に。全長(mm)1100質量(g)1573
  • パイプ柄ホームショベル M&M

    パイプ柄ホームショベル

    M&M
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    小型軽量!
    材質SS330
  • ちょっと長~いパイプ柄ショベル ゴールデンスター

    ちょっと長~いパイプ柄ショベル

    ゴールデンスター
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    柄を従来品より8cm長くしました。 だから作業が楽々。
    形状丸型幅(mm)230全長(mm)1060
  • パイプ柄ショベル ゴールデンスター

    パイプ柄ショベル

    ゴールデンスター
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ柄ホームショベル ゴールデンスター

    パイプ柄ホームショベル

    ゴールデンスター
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    家庭農園芸用に必需品。 土おこし、土造りに最適です。
    形状丸型幅(mm)165全長(mm)830
  • パイプ柄ホームショベル 丸型 ふくろう

    パイプ柄ホームショベル 丸型

    ふくろう
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    軽量コンパクトなスチールハンドルの小型丸型ショベル
    用途狭い場所での掘る、すくう作業に適しています。全長(mm)815質量(g)1100肩幅(mm)170
  • パイプ柄丸型ショベル ふくろう

    パイプ柄丸型ショベル

    ふくろう
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    スチールハンドルの丸型ショベル
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使え掘る作業に適しています。全長(mm)970質量(g)1600肩幅(mm)230
  • パイプ柄ミニショベル TRUSCO

    パイプ柄ミニショベル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    欠品中
    優れた耐久性のパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
    用途土木用造園用家庭園芸用水道・電気・ガス工事用材質刃先:ショベル鋼板、柄:スチールパイプ全長(mm)815板厚(mm)1.452018年トラスコ掲載ページ7 0043
  • パイプ柄ショベル TRUSCO

    パイプ柄ショベル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1丁
    欠品中
    優れた耐久性のパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
    用途土木用造園用家庭園芸用水道・電気・ガス工事用材質刃先:ショベル鋼板、柄:スチールパイプ全長(mm)970板厚(mm)1.62018年トラスコ掲載ページ7 0043刃先長(mm)300
  • 黒パイプホームショベル OWL

    黒パイプホームショベル

    OWL(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    オールブラックの渋いショベル
    長さ(mm)820形状丸型幅(mm)170高さ(mm)70質量(g)1100
  • スコッパー トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    スコッパー

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣](3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
    用途土の掘り起こし、すくい上げ、かき集め、埋め戻し作業に最適材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼全長(mm)980、【折り曲げ時】690
  • 230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・軽量) エスコ

    230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・軽量)

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
    用途土木、造園、農業、家庭園芸などエスコ品番EA650BJ-18材質ブレード:スチール、柄:スチール全長(mm)970質量(kg)1.35先端寸法(mm)232×292
  • 140x290mm/ 970mm ショベル(溝堀・スチール柄) エスコ

    140x290mm/ 970mm ショベル(溝堀・スチール柄)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    翌日出荷
    用途水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等エスコ品番EA650BJ-16全長(mm)970質量(kg)1.5先端寸法(mm)150×292板厚(mm)【先端】1.7材質(柄部)スチール先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
  • 255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス柄) エスコ

    255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス柄)

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    用途土木、造園、農業、家庭園芸等エスコ品番EA650BJ-14全長(mm)970質量(kg)2先端寸法(mm)255×300板厚(mm)【先端】1.6先端形状角型材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
  • 230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・スチール柄) エスコ

    230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・スチール柄)

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    JIS規格品
    用途土木、造園、農業、家庭園芸等エスコ品番EA650BJ-11全長(mm)970質量(kg)1.8先端寸法(mm)232×292板厚(mm)【先端】1.6先端形状丸型材質(柄部)スチール先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
  • シルバーA(エース) トンボ工業

    シルバーA(エース)

    トンボ工業
    3,898税込4,288
    1本
    翌日出荷
    足の疲れを軽減する硬質ゴム足踏付
    種別丸型長さ(mm)292(刃先)全長(mm)970材質(柄部)ハイテンションパイプ仕上シルバーメタリック硬質ゴム足踏付刃先幅寸法(mm)232

ショベル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ柄