絞り込み
ブランド
- 浅野木工所(85)
- 石黒金属(68)
- 千吉(56)
- 浅香工業(43)
- ドウカン(36)
- MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(34)
- ゴールデンスター(31)
- エスコ(21)
- sita(サイタ)(21)
- カネコ総業(20)
- ホウネンミヤワキ(14)
- DAISHIN(大進)(13)
- FG(13)
- キンボシ(10)
- TAKAGI(高儀)(10)
- 大五郎(10)
- SENNARI(10)
- 千吉 金(9)
- 豊稔企販(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 除草具
商品豆知識

草かきアルミパイプ柄
sita(サイタ)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 草かきに最適幅(mm)110奥行(mm)70全長(m)350先幅(mm)110
パワーグリップ付根切り
千吉(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷グリップ付きで作業性抜群です。グリップ付きで力が入りやすく快適に作業できます。汚れ・サビに強いハードクロームメッキ処理済み刃です。用途除草作業用。仕様パワーグリップ付材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂刃部加工ハードクロームメッキ処理
長柄草取りフォーク
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草取りフォークは少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け根から引き抜けます。全長(mm)1350刃幅(mm)75材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
けずっ太郎 スリム アルミハンドル
ドウカン(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。狭い株間を軽くサクサク。女性も楽に除草作業。全長(mm)1470質量(g)460刃幅(mm)105柄長さ(mm)1350適合替刃DK-801K、DK-817K
金象印 造園用根切り 720
浅香工業(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481丁翌日出荷オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途根切り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100全長(mm)720質量(kg)3.2太さ(mm)軸及び握り部:25先幅(mm)(頭部)117
超軽量可変式ステン万能草刈鎌 1050 AP柄付
FG¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷軽量ステンレス草刈鎌!。頭部は角度調整可能。用途長柄なので、作業がしやすい。材質頭部:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン全長(mm)1230質量(g)305頭部幅(mm)195
雑草スクレーパー
三陽金属(ERBA)¥7,298税込¥8,0281本4日以内出荷全長1.3mで腰を屈めず楽々作業でき、地面を削りながら押して簡単に除草できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能で、ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。2ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。材質刃:高級刃物鋼●柄:アルミ全長(mm)1340質量(g)675刃幅(mm)138刃厚(mm)2.45使用場所庭、花壇、縁石やアスファルト等のキワ、砂利の多い駐車場、U字溝、お墓の周り、畑のマルチや作物の周り、芝生曲げ角度(°)50
セーフティ鎌(コンバイン鎌)
浅野木工所¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷コンバインに絡んだ稲を取ります コンバインのお供に!コンバインの刃に絡みついた稲を切るのに適した鎌です 適合する草の種類:草・稲用途コンバインに絡みついた稲を切る。材質頭/ステンレス、柄/木材質量(g)350頭部寸法(mm)130柄長さ(mm)520
全鋼 ワングリホー 180mm
浅野木工所¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷畑の除草・畝立て・土寄せに便利 立った状態での草削りに使用します また、泥上げに使用する事もできます 頭にカーブがついているので、土を載せやすい仕様です 適合する草の種類:柔らかい草用途草削り・畝立て・土寄せ・土ならし。材質頭/鉄質量(g)800頭部寸法(mm)180柄長さ(mm)1200
FG ハンドマルチ雑草とり
浅香工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷家周りの雑草対策はこれで決まり! 1丁3役の便利アイテム! 鋸鎌で根元から刈り取る フォーク部分でしつこい雑草をピンポイントで抜き取る ギザ波刃部分でコンクリートやタイルの隙間の雑草を切る 角度付グリップで使い易い ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち用途草削り作業材質(頭)ステンレス鋼/(柄)PP全長(mm)240質量(g)100先幅(mm)110
FG ステン雑草取り ASF-140S
浅香工業¥479税込¥5271個当日出荷頭部は錆びにくいステンレス製で雑草を根元から抜き取る。 柄は手にフィットする形状。用途雑草取り 建物の壁際やコンクリートの隙間に生えた草取りに便利材質(頭部)ステンレス/(柄部)樹脂(PP)長さ(mm)握り部:115全長(mm)205質量(g)45
パイプ柄 草抜き 800ミリ柄
ゴールデンスター(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁3日以内出荷一つで二つでの用途に使えます。 レーキで簡単草抜き、側面の刃で草削りも。用途頑固な草の草抜きに全長(mm)810質量(g)330刃長(mm)(側面)90材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)炭素刃物鋼先幅(mm)55
引 ひこっかま 除草用
ゴールデンスター¥699税込¥7691丁当日出荷樹脂の湾曲グリップで握りやすい 細かい鋸目で引き切る用途細かい鋸目で引き切る際に全長(mm)225質量(g)60材質(柄部)樹脂材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)114
伸縮式けずっ太郎 アルミ伸縮柄
ドウカン(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷【立ったまま腰を曲げずに除草作業ができる!】 除草は重労働です。その作業を軽減できる道具を作りました。今までの除草鍬にない形状です。 刃両サイドは畑で使用するマルチビニールを破らない形状のアール型。 刃が薄いため切れ味が非常に良く楽に作業できます。また、土が刃と弦の間を通過するので足元によらず、あとの作業が楽です。 刃は草刈機に使用する特殊鋼を全身焼き入れしているため、丈夫で長期使用しても切れ味は変わりません。刃研ぎも可能です。 アルミの柄は軽く、使う人の身長に合わせてサイズ調節できる伸縮式でコンパクトに収納できます。替刃式で経済的です。用途畝や畔際などの除草作業に。
華園ウェィビーグリップカット鎌鋼付
カネコ総業(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷頭部は、鋼付でいつまでも良く切れます。 刃部は研ぎなおしもできるのでいつまでも、効率よく作業できます。材質(頭部)SS+SK-5 HRC56±2全長(mm)298質量(g)183
象 ジュニアー 三角ホー 椎柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。 小型軽量で作業性が良好。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)長さ(mm)(刃先部)175全長(mm)1155高さ(mm)(頭部)170質量(g)580
雑草削り
千吉¥399税込¥4391本当日出荷先端の刃で雑草を削り取ります。また鎌のように雑草を引き切ることも可能です。刃部はサビに強いステンレスを使用し、焼入れ処理済みです。ブロックやアスファルト、砂利の中に生えている雑草向きです。用途除草作業。材質刃部:ステンレス(420J2),グリップ:PP全長(mm)約207
ワンタッチ草抜き ワイド
Garden Helper(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷刺して、レバーを引いて挟んで、引き抜く。幅広ツメでまとめて掴む。材質(本体)ステンレス特殊鋼、(パイプ)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂
角度変更のできる鎌(草刈刃)1050mm柄
石黒金属¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷1丁2役(引き刈り・刈払い)。使いやすい角度に調整。サビにくいステンレス製。替刃式。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン刃長(mm)170柄長さ(mm)約1050
まかせて草削り
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷刃はフック型の形状により刃先が土に入りやすく、また角が尖っていますので土に刺さりやすく大きな草を掘り起こせます。 刃は全体に細く尖っているので石のすき間など狭い場所でも威力を発揮します。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 パイプ柄で軽くて持ちやすく、楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。用途根をギザ刃で引っ掛けあらゆる雑草を抜くことができます。材質刃 : 炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄 : アルミパイプ(アルマイト仕上)、グリップ : エラストマー樹脂寸法(mm)350×115色シルバー/レッド
































![[伸縮式]除草鎌 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143564-170327-02.jpg)









![[耕うん機用] 土落としへら エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796874-240903-02.jpg)