絞り込み
ブランド
- 浅野木工所(85)
- 石黒金属(68)
- 千吉(56)
- 浅香工業(43)
- ドウカン(36)
- MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(34)
- ゴールデンスター(31)
- エスコ(21)
- sita(サイタ)(21)
- カネコ総業(20)
- ホウネンミヤワキ(14)
- DAISHIN(大進)(13)
- FG(13)
- キンボシ(10)
- TAKAGI(高儀)(10)
- 大五郎(10)
- SENNARI(10)
- 千吉 金(9)
- 豊稔企販(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 除草具
商品豆知識

カルーイ草カキ(アルミパイプ柄)
浅野木工所¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷立って草削りができます。 超軽量タイプです。 刃部はステンレスで錆びにくいです。トラスコ品番819-0923材質刃:ステンレス、柄:アルミパイプ全長(mm)1100高さ(mm)50質量(g)280先幅(mm)120
けずっ太郎 ジャンボ
ドウカン¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。広い場所を一気に作業したいという声に応えた刃幅はジャンボな220mm。全長(mm)1490質量(g)800刃幅(mm)220柄長さ(mm)1350適合替刃DK-802K
象 全鋼 片手草取り鎌 小 グリップ付
浅香工業(1件のレビュー)¥549税込¥6041丁7日以内出荷畑や庭での家庭菜園向けコンパクトツール。 刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。用途狭い場所での草削り、草取り作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂全長(mm)235質量(g)135刃幅(mm)90柄長さ(mm)210
金象 MF ステン三角草削り AP柄付
浅香工業¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。用途うね斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)1170質量(g)570板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)175
金象印 鍛造片手 3本熊手 柄付
浅香工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)で、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した3本爪タイプの耕作作業用片手鍬。 頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで丈夫です。用途花壇、菜園などの耕作作業。トラスコ品番868-2128材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)120幅(mm)(頭部)80全長(mm)345質量(g)400柄長さ(mm)300
象 アルミパイプ柄全鋼ジュニア削りレーキ
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷1本で3つの機能(草削り・草の掻き集め・土ならし)を持つ優れもの。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。用途草削り・草の掻き集め、土ならし材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)全長(mm)1100質量(g)550柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1050先幅(mm)(頭部)削り側:170/7本爪:155
金象 窓ホー210 1200柄付
浅香工業¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1300質量(kg)1高さ(mm)(頭部)120板厚(mm)(刃先部)2.3先幅(mm)(頭部)210
草取り楽だ
モンブラン¥699税込¥7691個翌々日出荷三本爪で草の根を起こし、上刃でつかんで確実に抜き取れます。 大きい株の草は三本爪を土に差し込んでテコで起こして抜くことが出来ます。 草取り楽だを横にしてトングでつかむようにして草を取ることも出来ます。 片手でらくらく手を汚さず草が取れます。 草を指でつかみ取る感覚で草取りが出来ます。 本体が軽く、はさむ力も軽いので女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。 毛虫や芋虫やナメクジのような害虫もつかんで捨てることが出来ます。材質先端:炭素鋼(クロームメッキ仕上げ)、柄:ABS寸法(mm)180材質(刃)炭素鋼
手押し除草機
笹川農機¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷水田条間除草に最適です。アルミ製で軽量なので手押し作業も軽やかにできます。方向転換もスムーズに行えます。土中に酸素が供給され、肥効が増し収量増。前後2連のツメ状ローターが条間の土を撹拌、雑草は埋没・?き取りされます。材質アルミ
東京ジョレン 丸 柄共
金象¥3,198税込¥3,5181本当日出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。柄の差込ヒツが丸型です。別売部品対応:[交換柄]金象東京ジョレン柄丸(#95015))/[交換頭]金象東京ジョレン 丸 柄無し(#72185)用途砂利等のかき寄せ作業に、側溝等の泥すくい作業に。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)900質量(kg)1.2頭部長(mm)165頭部幅(mm)235頭部板厚(mm)1.6
超軽量草刈りピーラー スリム 1050 AP柄付
FG¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷軽量ステンレス草刈りピーラー!。直刃で雑草を刈り、ギザ刃で草を集める。用途長柄なので、作業がしやすい。材質頭部:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン全長(mm)1170質量(g)260頭部幅(mm)100
超軽量可変式ステン万能波刃鎌 1050 AP柄付
FG(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷軽量ステンレス草刈鎌!。頭部は角度調整可能。用途長柄なので、作業がしやすい。材質頭部:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン全長(mm)1210質量(g)265頭部幅(mm)165
超軽量伸縮可変式ステン万能草刈鎌 AP柄付
FG¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷軽量伸縮式ステンレス草刈鎌!。頭部は角度調整可能。用途長柄なので、作業がしやすい。材質頭部:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン全長(mm)820~1230質量(g)330頭部幅(mm)195
全鋼 片手三角ホー グリップ付
浅香工業¥889税込¥9781本翌々日出荷刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。刃先は両面使用できる便利な草削りです。刃先のとがった先端部分で種の筋付け作業もできます。狭い場所での草削り、草取り、土寄せ作業に、種の筋付け作業に。用途ベランダや庭での家庭菜園向けコンパクトツール。狭い場所での草削り、草取り、土寄せ作業に種の筋付け作業に。材質刃先:スチール/柄部:天然木/グリップ部:ポリ塩化ビニル全長(mm)345質量(g)210刃長(mm)135柄長さ(mm)260
草取リフォーク
WORKPRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷サビに強いダイキャストアルミ製のヘッドです。人間工学に基づいた握りやすいハンドルです。簡単に収納できる大きな掛け穴があります。庭先でいつでも見つけやすい明るいグリーンカラーです。用途曲がったシャフトを使って、庭や庭先でたんぽぽやアザミ、その他の侵入植物を取り除くのに最適材質ハンドル/PP+TPE、ヘッド/アルミニウム質量(g)221寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)330×40×40
雑草抜き
千吉¥399税込¥4391本当日出荷地面に突き刺し、テコの原理で雑草を抜き取ります。刃部はサビに強いステンレスを使用し、焼入れ処理済みです。用途除草作業。材質刃部:ステンレス(420J2),グリップ:PP全長(mm)約190
雑草フォーク
千吉¥399税込¥4391本当日出荷雑草の根本に突き刺し、回転させて根を絡めて引き抜きます。刃部はサビに強いステンレスを使用し、焼入れ処理済みです。畑など土壌が柔らかいところに向いています。用途除草作業。材質刃部:ステンレス(420J2),グリップ:PP全長(mm)約198
草かきだす君
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)¥998税込¥1,0981本4日以内出荷コンクリート・アスファルト・敷石等のすき間の雑草をかき出す!。すき間から生えた草をフック刃で草の茎や根を引っ掛けてかき出すことができ、すき間に刃が入らない時は背面のギザ刃で草を削り取ることができる。土の中にある地下茎や根を引っ掛けて取ることも可能。用途コンクリートとアスファルト舗装のすき間(道路と側溝のすき間等)の草取りに。 。コンクリートやアスファルトの割れ目から生えてきた草取りに。 。コンクリートと土の境目から生えてきた草取りに。 。敷石やレンガ・インターロッキングブロック等の目地やすき間から生えた草取りに。材質刃:炭素鋼、柄:ポリプロピレン樹脂全長(mm)230色レッド/シルバー仕上クロームメッキ仕上げ
超軽量 草刈りピーラー(ワイド)1050mm柄
石黒金属¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷広範囲での作業に適したワイド。超軽量シリーズ。立ったままラクラク除草。サビにくいステンレス製。田畑や畝間などの除草作業に!。1丁2役。直刃/土に食い込ませて刈る。 ギザ刃/削る・集める。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン質量(g)約320サイズ(mm)【柄の長さ×刃長】約1050×130
角度変更のできる鎌(万能波刃)2段伸縮柄
石黒金属¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷2段伸縮柄。使いやすい角度に調整。サビにくいステンレス製。替刃式。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン刃長(mm)150柄長さ(mm)約640~1050
角度変更のできる鎌(万能草刈刃)1050mm柄
石黒金属¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷1丁2役(軟らかい草に直刃・硬い草に波刃)。使いやすい角度に調整。サビにくいステンレス製。替刃式。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン刃長(mm)195柄長さ(mm)約1050
テコ付根おこし 黒
OWL¥619税込¥6811本翌々日出荷落着きのブラック塗装仕上げの草の根おこしです。用途庭や花壇での草ケズリ時に。全長(mm)305質量(g)145柄長さ(mm)130材質(柄部)天然木頭部幅(mm)先幅:18材質(刃)スチール爪長さ(mm)爪部:70
12Vコードレス 根こそぎ除草機
YARD FORCE¥16,000税込¥17,6001セット3日以内出荷雑草をかがんで抜くのは大変・・・処理が大変な、畑のうねの谷間壁際や隙間も転がすだけ!。生えはじめの短い雑草の上を転がすだけで除草できる。12Vバッテリー設計で本体軽量1.9Kgなので軽々作業ができる「コードレス根こそぎ除草機」新発売!。新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用。力要らずで刃が土に入り込むので、雑草を根こそぎ絡め取って、大変だった草取りが転がすだけで完了です。連続稼働は50分(※無負荷にて)。保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、畑の耕運もできるので春、夏、秋と大活躍の1台です。用途ナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!。スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍!。・小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に。・壁際や建物周りの雑草に。・畑のうねの谷間の雑草に。・コンクリの細い隙間の雑草に etcセット内容本体(モーターヘッド×1、操作グリップ・ポール×1)、バッテリー、充電アダプター、取扱い説明書(保証書)材質ABS樹脂、スチール、アルミ他質量(g)バッテリー:約180本体質量(kg)約1.7寸法(cm)(約)幅16×奥行18×長さ104~124回転数(無負荷時)250rpmバッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_2)充電時間(分)(フル充電)約120耕運幅(mm)23稼働時間(分)(無負荷作動時)約50バッテリー容量(Wh)22.2/2000mAh
三面ホー
自然作¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷用途多機能で、土作りや草取りなど広範囲の作業に向いてる・家庭菜園での土作りや草取りにも使用可能・草刈、草集め、除草作業に仕様引っ掛け付きで吊り下げ収納可能材質刃部:50c 柄部:雑木色ウッド材質(柄部)天然木
磯次郎 なみ刃除草鎌
ドウカン¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷地面に沿うようにゆるやかに曲げられた形状と切れ味の良いなみ刃が根元から雑草を気持ちよくカット。全長(mm)320質量(g)110刃長(mm)125グリーン購入法適合
1000mm 雑草抜き 長柄
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷雑草の除去に。頑固な根を張る雑草も根本から引っこ抜きます。地中深くまで届く錆びにくいステンレス製の刃。軽量で丈夫なハンドル。ステッププレートに足をかけることで、力をあまり入れずに草取り機を地面に挿入できます。ステッププレートは折りたたんで保管できます。仕様●刃長(mm):83●全長(mm):1000●重量:1.29kg●材質:爪/ステンレス鋼 ハンドル/ナイロン、グラスファイバー
魔法のカルチ(ねぎ用)
キュウホー(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷「魔法のカルチ」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。ねぎ用ですが、ねぎ以外の作物も使用可能です。通常の魔法のカルチと異なる部分は幅と高さです。ねぎ用の溝に合わせ、横幅20cmに設計されています。高さがあるねぎの苗に対応するため高さに余裕があります。用途手押し式株間除草機仕様作業効率(a/h):0.2~0.5条間距離(cm)(対応)20~70
魔法のカルチW
キュウホー¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷「魔法のカルチW」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。横幅25cmと少し広く設定されています。魔法のカルチとの違いはW用サイドレーキの有無です。W用サイドレーキとは除草範囲を拡張するレーキで角度を自在に調整できるのでのり面の除草が可能です。通常より除草幅が広がるため押す力がさらに必要ですが、脱着が簡単なので不要であればすぐに外すことができます。用途手押し式株間除草機仕様作業効率(a/h):0.2~0.5条間距離(cm)(対応)20~70
田の草取り
SENNARI¥3,398税込¥3,7381本翌日出荷五本の鋭い爪刃で深く突き刺して草を掻き取る強力な除草具用途水田用雑草抜き寸法(mm)刃:130×170質量(g)900柄長さ(mm)1200
オールステンデルタホー 伸縮柄
GARDEN FRIENDS¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷伸縮式なので、保管にも持ち運びにも便利。全長76cm~120cm。短いまま、しゃがんで使える。伸ばして立ったままでも使える。刃もパイプもステンレス製なので丈夫で長持ち!サビに強くお手入れもカンタン!用途草削り、土ならし、土掘り、根掘りに。全長(mm)【伸長時】1200【収縮時】760質量(g)640刃幅(mm)180材質(柄部)ステンレス・PP材質(刃)ステンレス材質(リベット)アルミ
日本製 雑草取鎌 ミネ刃付 ステンレス
近与¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷やや角度のついた除草用鋸鎌。手軽に使えて小さな雑草を取るのに最適な鎌です。用途除草作業に。全長(mm)215質量(g)58柄長さ(mm)155刃渡り(mm)100
日本製 雑草取鎌 角度付 ダブル刃
近与¥989税込¥1,0881個5日以内出荷やや角度のついた除草用鋸鎌。手軽に使えて小さな雑草を取るのに最適な鎌です。従来の鋸鎌と違い、刃先を表と裏から刃を付けたダブル刃は、「鋭い食い付き」と「滑らかな切れ味」を両立!野菜の収穫にも便利です。用途除草作業に。全長(mm)155質量(g)87柄長さ(mm)195刃渡り(mm)100