絞り込み
刃長(mm)
- 650
- 90(4)
- 120(3)
- 125(2)
- 130(6)
- 140(2)
- 150(13)
- 170(11)
- 180(30)
- 200(3)
- 210(81)
- 240(92)
- 270(63)
- 300(49)
- 330(23)
- 340(4)
- 360(3)
- 370(3)
- 390(7)
- 400(3)
- 420(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- Silky(ユーエム工業)(1)
園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。

カタナボーイ650
Silky(ユーエム工業)¥13,980~税込¥15,378~1枚ほか翌々日出荷国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。 切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。 国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。 国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。 使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。 軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。 付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。 両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。 切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。 少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。刃渡り(mm)650折込可切り幅(mm)2.4目数4枚目/30mm