絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- SHARK SAW(36)
- 神沢精工(33)
- アルス(32)
- カマキ(32)
- Silky(ユーエム工業)(29)
- 千吉(23)
- レザーソー(17)
- 天寿(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- サボテン(13)
- 三陽金属(ERBA)(12)
- Berger(8)
- 大福(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(6)
- sita(サイタ)(6)
- 剣匠(6)
- ニシガキ工業(5)
- E-Value(3)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 園芸鋸

SHINKA 剪定 替刃
レザーソー¥2,398~税込¥2,638~1枚4日以内出荷生木の剪定・枝打ち作業に特化。切り口にこだわるプロ仕様。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。用途生木・剪定。仕様縦挽目入りバックテーパー・アサリなしタイプ剪定ピッチ4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.2切り幅(mm)1.2
剪定鋸(鞘付き)
MROCAT¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です。切り口がアサリ分けなしのタイプです。滑りにくく手にフィットするTPRグリップで、長時間の作業も快適。用途園芸、庭作業、家庭菜園などに。材質刃:SK85(SK5)炭素工具鋼、グリップ:ABS+TPR全長(mm)510質量(kg)鞘付き:0.4、鞘なし:0.25ピッチ(mm)4刃長(mm)330板厚(mm)1.2切り幅(mm)1.2
サヤ付木柄剪定鋸
sita¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷庭木・樹木・果樹などの剪定や仮枠作業全般に最適適合機種A255 sita 折込鋸 210mm質量(g)約230材質(刃)65Mn刃渡り(mm)240
剪定鋸 ニューブランカ 折込式 BP
岡恒¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷生木剪定用の携帯に便利な折込タイプの鋸です。徹底された品質管理の下で製作された鋸刃は切れ味抜群です。開閉ストッパー付の安全設計です。刃は簡単に交換できます。材質刃/高級刃物鋼、柄/ABS全長(mm)390質量(g)135刃長(mm)170
MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ)
天寿¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷から4日以内出荷天寿剪定鋸の新タイプ。軽量コンパクトで携帯に便利。0.6mm厚の刃は切れ味よく軽い力でスパっと切ることができます。特殊な目立て加工で切り口も美しく樹木を痛めにくい仕様です。細目の刃は食い込みがよく、また細い枝も楽に切断でき、クラフト作業にも適しています。鋸の穴(サムホール)に親指の腹を引っ掛けることで片手であけることができます。また、鋸の刃の溝を使用することでメタルマッチのストライカーとしてお使いいただけます。アウトドアシーンにも最適です。刃の表面は錆びにくいニッケルリンメッキ加工。用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸全長(mm)240質量(g)約70刃厚(mm)0.6収納時寸法(mm)145刃渡り(mm)90
鞘入鋸 一番 替刃荒目
神沢精工¥3,698税込¥4,0681個当日出荷「サムライ 特許曲刃鋸 替刃式 (鞘付) 一番 荒目 400mm GC-400-LH」の替刃です。用途替刃式鋸の替刃。仕様【鋸目】荒目質量(g)190ピッチ(mm)4刃長(mm)400硬度950HV(HRC67~68)表面仕上げハードクロームメッキ処理方法衝撃焼入アサリ無
替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 替刃
SHARK SAW¥1,598税込¥1,7581本翌日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能! 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩耗抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入用途竹の伐採・細工仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.7表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.0±0.05刃ピッチ(mm)1.8
替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目
SHARK SAW¥1,998税込¥2,1981本当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
替刃式折込竹挽鋸
SHARK SAW¥1,498税込¥1,6481本翌日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能! サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き用途竹の伐採・細工仕様切断推奨サイズ:105mm以下厚さ(mm)のこ板:0.6表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)0.85±0.05刃ピッチ(mm)1.5
替刃式折込剪定鋸 フッ素 斬速目
SHARK SAW¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能! 切り始めなめらか、ザクザク速切れ!刃元から刃先に向かって徐々に刃のピッチと角度が変わる斬速目 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.2±0.05刃ピッチ(mm)2.6~3.2
替刃式折込剪定鋸 剪定目
SHARK SAW¥1,398税込¥1,5381本当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能! サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3
サヤ付替刃式剪定鋸 替刃
SHARK SAW¥639~税込¥703~1本翌日出荷サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3
サヤ付替刃式剪定鋸 斬速目
SHARK SAW¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷切り始めなめらか、ザクザク速切れ!刃元から刃先に向かって徐々に刃のピッチと角度が変わる斬速目 サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)2.65~3.38
伸縮ポールガーデンソー用替刃生木用
EARTH MAN¥799税込¥8791枚翌日出荷U窓効果でくずはけがいい! 滑らかな切り口 日本製用途庭木の切断に仕様衝撃焼入材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
伸縮竿鋸用刃 フック付
Berger¥9,998税込¥10,9981丁翌々日出荷伸縮できる高枝用の鋸です。引っ張り用フックおよび樹皮剥離防止の切込み用副刃付です。切り屑を溜めにくい刃形状をしています。刃の隙間が柔らかい木でも喰い付きます。トラスコ品番149-3862全長(mm)575材質/仕上刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)摘要フック付き質量(g)365刃長(mm)400適合替刃93952
果樹剪定鋸 本体
刃多楽¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷リンゴの樹、梨の樹、柿の樹などの果樹の剪定作業に!!。安全ガード付き!!鋸を鞘から抜く時は、指を切らないように安全ガード仕様になっております。用途果樹の剪定作業に!!材質SK-5板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
剣匠 折込竹引鋸 替刃
剣匠¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。用途剣匠折込鋸シリーズの替刃として・竹、生竹、一般木材、集成材などの切断に適合機種剣匠折込鋸シリーズ山数20刃厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
剣匠 折込竹引鋸
剣匠¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。用途竹、生竹、一般木材、集成材などの切断に全長(mm)445山数20刃厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
剣匠 折込万能鋸 替刃
剣匠¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷剣匠折込鋸シリーズの替刃です。用途剣匠折込鋸シリーズの替刃として・型枠、生木、一般木材、集成材などの切断に適合機種剣匠折込鋸シリーズ山数10刃厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
押切り 台付
SENNARI¥16,900~税込¥18,590~1本3日以内出荷から8日以内出荷藁・生花・野菜のなどの軟らかい植物をまとめて切り揃える断裁器です。収穫物の切り揃えや刈り取った雑草をゴミ袋に収まるように断裁するなどの用途で使用します。上を向いた大きな刃部に束ねた植物を置いて、取っ手の付いたアームを下ろすと、簡単に切り揃えることができます。刃当たり良く切れるカーブの付いた刃です。全鋼製300mmの大きな刃で効率よく断裁できます。用途藁・生花などの軟らかい植物用断裁器。材質台座・柄:天然木刃長(mm)120柄長さ(mm)180材質(刃)全鋼
鞘入り剪定鋸 270mm
千吉(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷整枝や剪定が楽々できます。剪定・整枝作業用です。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。用途剪定鋸。材質刃部:SK-5 柄材:ブナ刃長(mm)270
RG折込鋸替刃(変速刃)
兼次¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷衝撃焼き入れ、ハードクローム仕様用途園芸・山林・果樹の剪定用材質/仕上ハードクロームメッキタイプ変速刃刃長(mm)210材質(刃)炭素刃物鋼
兼次RG折込鋸 本剪定目
兼次¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷カーブの切刃で枝をしっかりキャッチ用途生木の剪定用鋸トラスコ品番828-9337全長(mm)450質量(g)240刃長(mm)210材質(柄部)樹脂材質(刃)炭素刃物鋼
ピストル型鋸18細目替刃
アルス¥2,398税込¥2,6381枚3日以内出荷ピストル鋸18細目 PS-18S用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)231質量(g)40刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18S材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ18替刃
アルス¥1,898税込¥2,0881枚3日以内出荷キャンパワープロ18 CAM-18PRO用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)240質量(g)45刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ対応商品CAM-18PRO材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットボーイ 大工 本体 ケースなし
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイ 大工は、先端に穴あけ用の刃を装備しているので、内装建築で行うコンセントボックス等の穴あけに最適です。 また、コンパクトで携帯性に優れているので、釘袋等に入れておき、使いたいときにサッと取り出して使えます。用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。ハンドル色ホワイト目数(mm)22枚目/30
替刃式折込鋸120二丁替刃細
千吉(1件のレビュー)¥799税込¥8791個翌々日出荷SGPS-18用の替刃です。千吉替刃式折込鋸SGPS-18用替刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。細かい部分用替刃です。用途SGPS-18用専用替刃。刃長(mm)約120切断能力(mm)目安(両刃共):約60材質(刃)刃物鋼
鞘付き替刃式竹挽鋸
千吉¥899税込¥9891枚翌々日出荷経済的な替刃です。千吉鞘付き替刃式竹挽鋸の替刃です。用途経済的な替刃。仕様24替刃材質(本体)刃物鋼タイプ細目(18枚目)切断能力(mm)目安:約120刃部加工高硬度全身焼入刃
鞘付き替刃式剪定鋸
千吉¥969税込¥1,0661枚翌々日出荷経済的な替刃です。千吉鞘付き替刃式剪定鋸の替刃です。用途経済的な替刃。仕様24替刃材質(本体)刃物鋼タイプ剪定目(10枚目)切断能力(mm)目安:約120刃部加工高硬度全身焼入刃
替刃式サヤ付鋸360
SK11¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷木の枝や幹などの間伐・伐採に最適です。サヤ付なので安全で、携帯・収納にも便利です。鋸刃表面には、サビにくくヤニもつきにくい無電化ニッケルメッキ処理を施しています。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。切れ味がスムーズな変則ピッチ回転特殊目立てをしています。用途木の枝の剪定や幹などの切断。仕様山林用材質サヤ:木幅(mm)アサリ:1.3~1.4材質(グリップ)ABS・エラストマー刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃渡り(mm)360切断目安(Φmm)180程度