絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 園芸鋸

352件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工

    サムライ チャレンジ 替刃

    神沢精工(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • サムライ 牛若丸 本体 神沢精工

    サムライ 牛若丸 本体

    神沢精工(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    翌日出荷
    片手で楽々枝打ちが出来る枝打ち鋸。 アルミ製高枝鋸用ポールは非常に軽く、片手でも枝打ち・選定作業を楽に行うことができます。 脚立の上など不安定な場所でも扱いやすく安心して作業に集中することができます。 用途に合わせて鋸刃を取り替えることで色々な用途にお使いいただけます。
    用途枝打ち、造園剪定。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0刃長(mm)330目の粗さ荒目板厚(mm)1.5刃の種別GC-331-LH
  • 小型ガーデニング鋸 アルス

    小型ガーデニング鋸

    アルス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    庭木の手入れ、果樹の剪定に。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 鋏では切りにくい枝切りに適しています。 刃長90mmのコンパクトサイズながら、鋭い切れ味が特長。 枝は幹になるべく近い位置で切ります。 上から切っていくと枝の重みで裂けることがあるので、まず下から切り、次に上から切るのがポイント。 ワンタッチで開閉ができ作業性に優れています。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理全長(mm)折込時:220、使用時:220質量(g)35刃長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • SELECT200 生木 レザーソー

    SELECT200 生木

    レザーソー(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮し、縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
    用途枝木・樹木・果樹トラスコ品番769-1351全長(mm)300ピッチ(mm)2.6~3.5刃長(mm)200板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.2
  • はやうち3段セット Silky(ユーエム工業)

    はやうち3段セット

    Silky(ユーエム工業)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
    用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。質量(g)2650収納時寸法(mm)2380×235×50使用時寸法(mm)4940×230×50切り幅(mm)2.3刃渡り(mm)390目数6.5枚目/30mm
  • 高枝ガーデンポールソー用 替刃 YAMAZEN(山善)

    高枝ガーデンポールソー用 替刃

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    919税込1,011
    1本ほか
    当日出荷
    高枝ガーデンポールソー用の替刃 安心の日本製で切れ味に自信あり
    用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして質量(g)30刃渡り(mm)210
  • ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃

    アルス(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
    用途生木の剪定トラスコ品番396-5830適合本体NK-24全長(mm)300質量(g)35ピッチ(mm)6刃長(mm)240表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剪定鋸デラックス 替刃 アルス

    剪定鋸デラックス 替刃

    アルス(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    剪定鋸デラックス210DX用の替刃です。
    用途生木の剪定トラスコ品番396-5660全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8刃長(mm)150表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剪定鋸ブラック  本体 アルス

    剪定鋸ブラック 本体

    アルス(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    欠品中
    アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
    用途生木の剪定仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式トラスコ品番410-3246全長(mm)折込時/198使用時/350質量(g)135ピッチ(mm)8刃長(mm)150切り幅(mm)1.2適合替刃201RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枝切鋸 エスコ

    枝切鋸

    エスコ(1件のレビュー)
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    用途EA650BX、BX-100/-112用エスコ品番EA650BX-8全長(mm)630質量(g)450材質(刃)特殊刃物綱
  • ガーデンソー 替刃 枝用 YAMAZEN(山善)

    ガーデンソー 替刃 枝用

    YAMAZEN(山善)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    ガーデンソー替刃 枝用
    用途生木の切断、枝剪定などに。枝 剪定 切断 木 刃 園芸 庭 伐採タイプ枝用ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
  • 替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 SHARK SAW

    替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素

    SHARK SAW
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩耗抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
    用途竹の伐採・細工仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.7表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.0±0.05刃ピッチ(mm)1.8
  • 替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 SHARK SAW

    替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目

    SHARK SAW
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
    用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
  • 枝・根切鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    枝・根切鋸

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    生木の枝挽き根切などに最適。
    材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)310×100×15質量(g)84タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合替刃NG-186B
  • スーパー剣龍 高枝切 替刃 レザーソー

    スーパー剣龍 高枝切 替刃

    レザーソー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
    ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.1
  • カタナボーイ500 Silky(ユーエム工業)

    カタナボーイ500

    Silky(ユーエム工業)
    6,698税込7,368
    1枚ほか
    翌々日出荷
    国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。 切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。 国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。 国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。 使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。 軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。 付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。 両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。
    用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。 切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。 少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。折込切り幅(mm)1.95刃渡り(mm)500目数5枚目/30mm
  • 楽のこ170 天寿

    楽のこ170

    天寿(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    適度に腰のあるしなやかな鋸刃は、折れにくく抜群の使い心地です。 果樹剪定からガーデニングまで幅広く使用可能! 替刃式なので経済的です。
    全長(mm)375、(収納時)210質量(g)140ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76刃渡り(mm)170
  • ザクト剪定鋸 植木専用 替刃 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸 植木専用 替刃

    三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
    用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
  • 剪定鋸木サヤ付 替刃 岡恒

    剪定鋸木サヤ付 替刃

    岡恒(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様ボルトナット適合本体剪定鋸木サヤ付220mm(No.110)全長(mm)270質量(g)45ピッチ(mm)8刃長(mm)220板厚(mm)1.1切り幅(mm)1.5
  • ジェットアクセルスリム 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ジェットアクセルスリム 替刃

    Silky(ユーエム工業)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    ジェットアクセルスリム用の替刃です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。
    用途剪定、せまい場所での剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)30切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目
  • サヤ付替刃式剪定鋸 SHARK SAW

    サヤ付替刃式剪定鋸

    SHARK SAW
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3
  • サヤ付剪定鋸 sita(サイタ)

    サヤ付剪定鋸

    sita(サイタ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ 替刃式なので経済的 ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利
    用途生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般材質刃:SK4(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:ABS板厚(mm)0.75切り溝幅(mm)1.15刃ピッチ(mm)3
  • 替刃式剪定鋸 鞘付 KENOH

    替刃式剪定鋸 鞘付

    KENOH(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    やや荒目の刃なので、生木から、一般木材まで切断できます。携帯に便利な鞘入り(樹脂製)です。
    用途枝木の剪定作業や木材の切断に。材質グリップ:ポリプロピレン樹脂全長(mm)約480材質(刃)高炭素鋼刃渡り(mm)約270
  • 折込、長柄用金具1式 天寿

    折込、長柄用金具1式

    天寿(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    翌々日出荷
    天寿の折込鋸と長柄タイプの金具一式。
  • 楽のこ170 替刃 天寿

    楽のこ170 替刃

    天寿
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76刃渡り(mm)170
  • 伸縮式高枝鋸ズームソー替刃 サヤ・ホルダー付き アルス

    伸縮式高枝鋸ズームソー替刃 サヤ・ホルダー付き

    アルス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 サヤ・ホルダー付き。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。
    用途鋏では切れない高所の枝打ちにトラスコ品番440-0330全長(mm)700質量(g)780刃長(mm)370表面処理ハードクローム仕上げ対応商品250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼットソー剪定 みかん210本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー剪定 みかん210本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。
    トラスコ品番798-2011質量(g)197ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.70仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.90mm刃渡り(mm)210
  • ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24

    アルス(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
    用途生木の剪定仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5821全長(mm)386質量(g)本体:115、サヤ:105ピッチ(mm)6刃長(mm)240表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1適合替刃NK-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹用替刃折込鋸 210mm 千吉

    竹用替刃折込鋸 210mm

    千吉(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。切れ味・耐久性を両立した高硬度特殊鋼刃。
    用途竹の伐採作業用材質刃部:刃物鋼柄部:樹脂幅(mm)40全長(mm)470高さ(mm)440質量(g)262ピッチ(mm)1.5奥行(mm)20刃長(mm)210板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.3
  • 工作園芸鋸 アルス

    工作園芸鋸

    アルス
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    工作・園芸と広範囲に使用できるアルスの定番折込鋸! 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 広範囲に使用できます。
    用途工作用木材、生木の切断など仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げエラストマーグリップ、替刃式アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番215-4463全長(mm)折込時:235、使用時:407質量(g)162ピッチ(mm)6刃長(mm)180切り幅(mm)1.2適合替刃P-18-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剪定鋸替刃 アルス

    剪定鋸替刃

    アルス
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様アサリわけなし材質高炭素刃物鋼+特殊表面処理,高炭素刃物鋼+特殊表面処理 仕様:衝撃焼入シルバー切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
  • ジェットアクセルスリム 本体 Silky(ユーエム工業)

    ジェットアクセルスリム 本体

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    軽量で疲れにくくカーブハンドルにより軽い力で切りやすい剪定に最適な折込鋸です。ハンドルが剛性のあるアルミ製で非常に軽量です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。カーブしたハンドルで力が伝わりやすく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。グリップは取り外し可能なラバージャケットで、交換も可能です。
    用途剪定、せまい場所での剪定作業。材質刃部:特殊刃物鋼材、ハンドル:アルミ質量(g)195切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目
  • 伸縮式高枝鋸 剪定カーブソー SHARK SAW

    伸縮式高枝鋸 剪定カーブソー

    SHARK SAW
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷
    長さ4段階調節可能、高い枝にも楽々届く 繊維の方向に関わらずスムーズに切れる刃形状 U窓効果で効率よく木くずを排出 用途に応じて刃の付け替え可能 手鋸用ハンドル付き 防ヤニ:フッ素コート 速切:カーブ刃 永切:衝撃焼入
    用途高所の枝の剪定・切断に仕様切断推奨サイズ:150mm以下厚さ(mm)のこ板:0.9刃長(mm)300表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8
  • サヤ付剪定カーブソー 替刃 SHARK SAW

    サヤ付剪定カーブソー 替刃

    SHARK SAW
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.9表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8
  • 果樹剪定鋸 魁 24 替刃 アルス

    果樹剪定鋸 魁 24 替刃

    アルス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    欠品中
    果樹剪定鋸魁24 SG-24用の替刃です。 対応品番SG-24。
    用途生木の剪定全長(mm)292質量(g)40ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)240表面処理刃:特殊対応商品SG-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストル型鋸 アルス

    ピストル型鋸

    アルス(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
    用途生木の剪定に表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットボーイ DIY 本体 ケースなし Silky(ユーエム工業)

    ポケットボーイ DIY 本体 ケースなし

    Silky(ユーエム工業)
    2,298税込2,528
    1丁
    翌々日出荷
    Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイ DIYは、ポケットボーイ 大工と同じ刃を採用しており、目が細かくて引っかからず、スムーズな切断が可能です。 女性や初めてノコギリをご使用される方にも最適です。ワークエプロンのポケットにも収納できて、持ち運びにも便利です。
    用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。ハンドル色ピンク目数(mm)22枚目/30
  • ポケットボーイ カーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ポケットボーイ カーブ 替刃

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイカーブは、刃がカーブしているので、切る方向に自然と刃が食い込み、引くだけでスムーズな切断ができます。 肩から上の剪定や、足場が不安定な場所でも力を入れずに楽に剪定できます。
    用途剪定作業に。切り幅(mm)1.1目数(mm)10枚目/30
  • ステンレス替刃式折込鋸 千吉

    ステンレス替刃式折込鋸

    千吉
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。作業状況に応じて角度が変更できます。
    用途替刃式折込鋸。仕様2段階角度調整刃全長(mm)440質量(g)220板厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)TPR樹脂切断目安(Φmm)生木:100
  • サムライ 武士 替刃 神沢精工

    サムライ 武士 替刃

    神沢精工
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目

農具』には他にこんなカテゴリがあります

園芸鋸