絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- SHARK SAW(36)
- 神沢精工(33)
- アルス(32)
- カマキ(32)
- Silky(ユーエム工業)(29)
- 千吉(23)
- レザーソー(17)
- 天寿(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- サボテン(13)
- 三陽金属(ERBA)(12)
- Berger(8)
- 大福(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(6)
- sita(サイタ)(6)
- 剣匠(6)
- ニシガキ工業(5)
- E-Value(3)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 園芸鋸

替刃式剪定鋸
sita(サイタ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ベルトにさげて携帯に便利なサヤ付。用途生木の剪定・一般木材に全長(mm)425質量(g)約250刃長(mm)240アズワン品番64-5130-86
愉し火 焚き火鋸替刃
SHARK SAW¥919税込¥1,0111枚翌日出荷ヤニがつきにくいフッ素コーティング刃・目立て不要!永切れを実現する衝撃焼き入れ表面処理刃部:フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125刃ピッチ(mm)2.5
愉し火 焚き火鋸
SHARK SAW¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷コンパクトに折りたためるポケットサイズ 滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ 用途に合わせて角度2段切り替え可能! ヤニが付きにくいフッ素コーティング刃 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入表面処理刃部:フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入アズワン品番65-1210-68切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125刃ピッチ(mm)2.5
自動押切
大五郎¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷収穫物を束ねて切断したり、ご家庭で不要になったスダレやゴザなどの切断もできます。柄を押し下げると刃部がスライドする機構により、軽い力でどんどん切れます!。刃部を前後を逆に取付けし直すことができます。刃の切れ味が落ちたら取付け直しをしてください。用途ワラや草花の切断に。刃渡り(mm)360
鞘入り竹挽鋸
千吉¥3,598税込¥3,9581個当日出荷竹引きの作業に最適です。竹用鋸。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。用途竹挽鋸。材質刃部:SK-5 柄材:ブナ刃長(mm)270
伸縮竿鋸用刃
Berger¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷伸縮竿先端部用の鋸刃です。トラスコ品番149-3864全長(mm)510材質/仕上刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)質量(g)260刃長(mm)330適合替刃93912
伸縮竿用 枝フック
Berger¥31,980税込¥35,1781個当日出荷伸縮竿先端部用の枝フックです。用途倒木作業において、木が倒れる方向を制御するために用います。トラスコ品番149-3879全長(mm)550材質/仕上フック部:高強度アルミ質量(kg)1.7品名枝フック(内径200mm)規格KWF規格
サヤ付高枝切鋸 軽量タイプ
現場屋¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷手が届かない高所の枝切に!!。鋏で切れない太い枝の切断に!!。重さ430gの軽量タイプ用途高所の剪定作業に。材質SK-5板厚(mm)1刃渡り(mm)270
ステン折込鋸 240MM
千吉¥2,698税込¥2,9681個当日出荷お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。作業状況に応じて角度が変更できます。用途替刃式折込鋸。材質刃部:ステンレス(420J2) ハンドル部:TRR樹脂全長(mm)約505刃長(mm)240切断目安(Φmm)生木:120
剣匠 折込枝切鋸 替刃
剣匠¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。用途剣匠折込鋸シリーズの替刃として・剪定作業、生木などの切断に適合機種剣匠折込鋸シリーズ山数8刃厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
剣匠 折込枝切鋸
剣匠¥2,198税込¥2,4181本当日出荷腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。用途剪定作業、生木などの切断に全長(mm)445山数8刃厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
剣匠 折込万能鋸
剣匠¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。用途型枠、生木、一般木材、集成材などの切断に全長(mm)445山数10刃厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
剪定鋸オオカミ替刃
ゴールデンスター¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷サビや摩耗に強いハードクロームメッキ仕上げ用途果樹などの剪定用材質/仕上ハードクロームメッキ刃長(mm)240材質(刃)炭素刃物鋼
キャンパワープロ24
アルス¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)使用時:415質量(g)本体:280刃長(mm)240表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃CAM-24PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型鋸18荒目替刃
アルス¥2,198税込¥2,4181枚3日以内出荷ピストル鋸18荒目 PS-18L用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)231質量(g)40刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ18
アルス¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)使用時:360質量(g)本体:250刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃CAM-18PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットボーイ DIY 替刃
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイ DIYは、ポケットボーイ 大工と同じ刃を採用しており、目が細かくて引っかからず、スムーズな切断が可能です。 女性や初めてノコギリをご使用される方にも最適です。ワークエプロンのポケットにも収納できて、持ち運びにも便利です。用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。目数(mm)22枚目/30
ポケットボーイ 大工 替刃
Silky(ユーエム工業)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイ 大工は、先端に穴あけ用の刃を装備しているので、内装建築で行うコンセントボックス等の穴あけに最適です。 また、コンパクトで携帯性に優れているので、釘袋等に入れておき、使いたいときにサッと取り出して使えます。用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。目数(mm)22枚目/30
ステンレス替刃式折込鋸 替刃
千吉¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷セフティ3ステンレス替刃式折込鋸SGPS-19用の替刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。用途SGPS-19用交換用替刃。仕様鋸目:13枚目板厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス
替刃式折込鋸120二丁替刃
千吉(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷SGPS-18用の替刃です。千吉替刃式折込鋸SGPS-18用替刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。選定作業用替刃です。用途SGPS-18用専用替刃。刃長(mm)約120切断能力(mm)目安(両刃共):約60材質(刃)刃物鋼
鞘付き替刃式竹挽鋸
千吉¥2,898税込¥3,1881個当日出荷作業に便利な鞘付&替刃式竹挽きです。ベルト通し付樹脂製鞘で収納、持ち運びに便利です。柄ラストマー樹脂グリップで滑りにくく衝撃を吸収します。高硬度全身焼入刃を採用しています。経済的な替刃式です。用途竹挽作業用。仕様240タイプ細目(18枚目)切断能力(mm)目安:約120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)刃物鋼刃部加工高硬度全身焼入刃
剪定鋸 替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥749税込¥8241個4日以内出荷ハードな作業シーンでも軽快、長持ち。無電解ニッケルメッキ加工により、サビに強くお手入れ簡単。板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.2
替刃式竹挽鋸
サボテン¥4,098税込¥4,5081丁当日出荷から翌々日出荷竹挽用に使用できる鋸です。 フッ素樹脂加工で、ヤニがつきにくく摩擦抵抗が少ない刃。 手に良くなじみ作業しやすい木柄。木製ケース付。寸法(mm)270
伸縮竿用 枝フック
Berger¥25,980税込¥28,5781個当日出荷伸縮竿先端部用の枝フックです。用途倒木作業において、木が倒れる方向を制御するために用います仕様最大13KNトラスコ品番766-4401全長(mm)550質量(kg)1内径(Φmm)200材質(フック)高強度アルミ