絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 園芸鋸

351件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮式高枝鋸ズームソー替刃 アルス

    伸縮式高枝鋸ズームソー替刃

    アルス(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷
    伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。
    用途鋏では切れない高所の枝打ちにトラスコ品番440-0321全長(mm)475質量(g)260刃長(mm)370表面処理ハードクローム仕上げ対応商品250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剪定鋸カーブソー替刃 アルス

    剪定鋸カーブソー替刃

    アルス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    カーブソーGR-17用の替刃です。
    用途生木の剪定トラスコ品番396-5767材質刃:高炭素刃物鋼全長(mm)202質量(g)30刃長(mm)170表面処理ハードクローム仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24

    アルス(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
    用途生木の剪定仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5821全長(mm)386質量(g)本体:115、サヤ:105ピッチ(mm)6刃長(mm)240表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1適合替刃NK-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高枝挽鋸 替刃 千吉

    高枝挽鋸 替刃

    千吉
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途交換部品材質刃部:刃物鋼質量(g)60
  • SELECT200 生木替刃 レザーソー

    SELECT200 生木替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    SELECTシリーズの替刃が装着可能。工具不要の替刃システム。サビに強い特殊表面処理。耐久性抜群の衝撃焼入。
    用途枝木・樹木・果樹トラスコ品番769-2145ピッチ(mm)2.6~3.5刃長(mm)200板厚(mm)0.8突切り幅(mm)1.2
  • カタナボーイ650 Silky(ユーエム工業)

    カタナボーイ650

    Silky(ユーエム工業)
    13,980税込15,378
    1枚ほか
    翌々日出荷
    国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。 切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。 国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。 国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。 使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。 軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。 付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。 両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。
    用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。 切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。 少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。折込切り幅(mm)2.4刃渡り(mm)650目数4枚目/30mm
  • 高枝ガーデンポールソー用 替刃 YAMAZEN(山善)

    高枝ガーデンポールソー用 替刃

    YAMAZEN(山善)
    2,298税込2,528
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高枝ガーデンポールソー用の替刃。生木の切断・枝剪定なら枝用。竹の伐採・枝払いなら竹用。枝用仕様:刃渡り210mm、ピッチ3mm、板厚0.9mm。竹用仕様:刃渡り210mm、ピッチ2.15mm、板厚0.8mm
    用途替刃として。替え刃 枝切りのこぎり 高枝切りノコギリ 剪定
  • 高枝鋸 WIZ'A

    高枝鋸

    WIZ'A
    3,288税込3,617
    1個
    翌々日出荷
    用途果樹や生木の剪定に材質刃部:SK-5相当 パイプ部:アルミ ハンドル部:エラストマーブラック/シルバー刃長(mm)300mm
  • 鞘入鋸 一番 替刃荒目 神沢精工

    鞘入鋸 一番 替刃荒目

    神沢精工
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    「サムライ 特許曲刃鋸 替刃式 (鞘付) 一番 荒目 400mm GC-400-LH」の替刃です。
    用途替刃式鋸の替刃。仕様【鋸目】荒目質量(g)190ピッチ(mm)4刃長(mm)400硬度950HV(HRC67~68)表面仕上げハードクロームメッキ処理方法衝撃焼入アサリ
  • 替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 替刃 SHARK SAW

    替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 替刃

    SHARK SAW
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩耗抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途竹の伐採・細工仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.7表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.0±0.05刃ピッチ(mm)1.8
  • 替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 替刃 SHARK SAW

    替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目 替刃

    SHARK SAW
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
  • 替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 SHARK SAW

    替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目

    SHARK SAW
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
    用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
  • 替刃式折込剪定鋸 フッ素 斬速目 替刃 SHARK SAW

    替刃式折込剪定鋸 フッ素 斬速目 替刃

    SHARK SAW
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! 切り始めなめらか、ザクザク速切れ!刃元から刃先に向かって徐々に刃のピッチと角度が変わる斬速目 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.2±0.05刃ピッチ(mm)2.6~3.2
  • 替刃式折込剪定鋸 剪定目 替刃 SHARK SAW

    替刃式折込剪定鋸 剪定目 替刃

    SHARK SAW
    799税込879
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3
  • 替刃式コンパクト折込剪定鋸 替刃 SHARK SAW

    替刃式コンパクト折込剪定鋸 替刃

    SHARK SAW
    599税込659
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:60mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)2.5
  • 替刃式コンパクト折込剪定鋸 SHARK SAW

    替刃式コンパクト折込剪定鋸

    SHARK SAW(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
    用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:60mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)2.5
  • 伸縮式高枝鋸 剪定カーブソー SHARK SAW

    伸縮式高枝鋸 剪定カーブソー

    SHARK SAW
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷
    長さ4段階調節可能、高い枝にも楽々届く 繊維の方向に関わらずスムーズに切れる刃形状 U窓効果で効率よく木くずを排出 用途に応じて刃の付け替え可能 手鋸用ハンドル付き 防ヤニ:フッ素コート 速切:カーブ刃 永切:衝撃焼入
    用途高所の枝の剪定・切断に仕様切断推奨サイズ:150mm以下厚さ(mm)のこ板:0.9刃長(mm)300表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8
  • サヤ付替刃式竹挽鋸 SHARK SAW

    サヤ付替刃式竹挽鋸

    SHARK SAW
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷
    サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途竹の伐採・細工仕様切断推奨サイズ:105mm以下厚さ(mm)のこ板:0.6表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)0.85±0.05刃ピッチ(mm)1.5
  • サヤ付替刃式剪定鋸 替刃 SHARK SAW

    サヤ付替刃式剪定鋸 替刃

    SHARK SAW
    639税込703
    1本
    翌日出荷
    サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3
  • サヤ付替刃式剪定鋸 替刃 SHARK SAW

    サヤ付替刃式剪定鋸 替刃

    SHARK SAW
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3
  • 愉し火 焚き火鋸替刃 SHARK SAW

    愉し火 焚き火鋸替刃

    SHARK SAW
    1,398税込1,538
    1枚
    翌日出荷
    刃が食い込みやすいカーブ刃形状 ヤニが付きにくいフッ素コーティング刃 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    表面処理刃部:フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)180刃ピッチ(mm)3.2
  • 愉し火 焚き火鋸 SHARK SAW

    愉し火 焚き火鋸

    SHARK SAW
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    刃が食い込みやすいカーブ刃形状 滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ 用途に合わせて角度2段切り替え可能! ヤニが付きにくいフッ素コーティング刃 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    表面処理刃部:フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)180刃ピッチ(mm)3.2
  • 鞘入り剪定鋸 270mm 千吉

    鞘入り剪定鋸 270mm

    千吉(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    整枝や剪定が楽々できます。剪定・整枝作業用です。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。
    用途剪定鋸。材質刃部:SK-5 柄材:ブナ刃長(mm)270
  • のびのこ ニシガキ工業

    のびのこ

    ニシガキ工業(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超耐久!特殊刃先焼入の鋸刃 刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。 さらに無電解ニッケルメッキを施す事で、ヤニやサビにも強い鋸刃となっています。 また替刃式となっている為、いつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃角度4段階可変式 固定金具を操作する事で鋸刃角度を4段階に切り替えられます。 角度を変える事で無理な姿勢を防ぎ、スムーズな剪定作業を行えます。 安全・コンパクトな折りたたみ式
  • 果樹剪定鋸 魁 24 替刃 アルス

    果樹剪定鋸 魁 24 替刃

    アルス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    果樹剪定鋸魁24 SG-24用の替刃です。 対応品番SG-24。
    用途生木の剪定全長(mm)292質量(g)40ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)240表面処理刃:特殊対応商品SG-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 果樹剪定鋸 魁 21 替刃 アルス

    果樹剪定鋸 魁 21 替刃

    アルス
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    果樹剪定鋸魁21 SG-21用の替刃です。 対応品番SG-21。
    用途生木の剪定全長(mm)262質量(g)35ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)210表面処理刃:特殊対応商品SG-21材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットボーイ 大工 本体 ケースなし Silky(ユーエム工業)

    ポケットボーイ 大工 本体 ケースなし

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイ 大工は、先端に穴あけ用の刃を装備しているので、内装建築で行うコンセントボックス等の穴あけに最適です。 また、コンパクトで携帯性に優れているので、釘袋等に入れておき、使いたいときにサッと取り出して使えます。
    用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。ハンドル色ホワイト目数(mm)22枚目/30
  • 鞘付き剪定鋸 千吉

    鞘付き剪定鋸

    千吉(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    便利な樹脂グリップ&鞘付きです。高硬度全身焼入刃採用により、切れ味が抜群で長持ちします。収納・持ち運びに便利なベルト通し付樹脂製鞘を採用しています。衝撃を吸収し、滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
    用途庭木の剪定、整枝作業用。仕様G付240mmタイプ剪定目(10枚目)材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂
  • 鞘付き替刃式剪定鋸 千吉

    鞘付き替刃式剪定鋸

    千吉
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    作業に便利な鞘付&替刃式剪定鋸です。ベルト通し付樹脂製鞘で収納、持ち運びに便利です。柄ラストマー樹脂グリップで滑りにくく衝撃を吸収します。高硬度全身焼入刃を採用しています。経済的な替刃式です。
    用途剪定作業用。仕様240タイプ剪定目(10枚目)切断能力(mm)目安:約120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)刃物鋼刃部加工高硬度全身焼入刃
  • 木鞘入り木柄剪定鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    木鞘入り木柄剪定鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    庭木の枝の剪定や、生木・仮枠・雑木の切断等。
    材質刃:刃物鋼、柄:天然木寸法(mm)本体:360×70×18、鞘:230×50×17質量(g)【全体】229タイプ剪定鋸刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
  • 自動押切 鋼付 カネコ総業

    自動押切 鋼付

    カネコ総業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ねぎや花の茎をまとめて裁断するのにとても便利です。 ござや絨毯をまるめて裁断するのにも適しています。 収穫作業だけでなく、冬囲いの後片付けにも最適。 鋼付きだから切れ味抜群、研ぎ直しも可能です。
    台座寸法(mm)670×120刃渡り(mm)300
  • SELECT200果樹 レザーソー

    SELECT200果樹

    レザーソー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
  • 替刃式剪定鋸 サボテン

    替刃式剪定鋸

    サボテン
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    枝の剪定用に使用できる鋸です。 フッ素樹脂加工で、ヤニがつきにくく摩擦抵抗が少ない刃。 手に良くなじみ作業しやすい木柄。木製ケース付。
  • サムライ 騎馬侍 本体 神沢精工

    サムライ 騎馬侍 本体

    神沢精工
    3,298税込3,628
    1丁
    翌々日出荷
    太い枝から細い枝まで一刀のもとに。 三段刃で効率アップ。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
  • ザクト剪定鋸 竹挽専用 替刃 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸 竹挽専用 替刃

    三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。
    用途竹挽専用。仕様波打刃適合機種TP-2700刃長(mm)270目の粗さ極細目
  • ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃

    三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
    用途果樹、植木、造園、土木仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目板厚(mm)1.2~1.3
  • ザクト剪定鋸 竹挽専用 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸 竹挽専用

    三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。
    用途竹挽専用。仕様波打刃全長(mm)420ピッチ1.7刃長(mm)270目の粗さ極細目板厚(mm)1.2
  • ザクト剪定鋸 ネジ 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸 ネジ

    三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
    239税込263
    1セット
    当日出荷
    適合機種全機種用
  • ザクト剪定鋸 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸

    三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 土木園芸鋸ピーメタル21 アルス

    土木園芸鋸ピーメタル21

    アルス
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 生木をザクザク切り進み、園芸の現場で活躍する荒目タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。
    用途大工用鋸仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き上目、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップトラスコ品番752-4901種別荒目材質高炭素刃物鋼/アサリわけなし全長(mm)折込時:242、使用時:440質量(g)202刃長(mm)210表面処理ハードクローム仕上げ適合替刃PM-21L-1RoHS指令(10物質対応)対応

農具』には他にこんなカテゴリがあります

園芸鋸