絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
万能とは、庭木の剪定・整枝用の園芸鋸のことです。替え刃式で経済的な剪定鋸、造園業者の方に最適な植木専用の剪定鋸などがあります。植木専用の剪定鋸は、刃先は細目状になっており、切断した箇所の印付けやツタなどを切断するときに便利です。高所の太枝をカットするには、伸縮式の高枝鋸を使えば、簡単にザクザクと切断可能。パイプの上部の方を抜き取れば、さらに軽く使えて便利です。その他にもサビ・ヤニ防止のコーティングで仕上げられているもの、2段階の角度切り替えが可能なタイプなど、さまざまな種類があります。
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サムライ 一番 本体 神沢精工

    サムライ 一番 本体

    神沢精工(20件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
  • 替刃式のこぎり 剪定用 EB-SK11

    替刃式のこぎり 剪定用

    EB-SK11(31件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
    用途替刃式剪定鋸刃長(mm)240材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂全長(mm)395質量(g)180ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
  • サムライ 弁慶 本体 神沢精工

    サムライ 弁慶 本体

    神沢精工(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
    用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • 替刃式のこぎり 剪定用替刃 EB-SK11

    替刃式のこぎり 剪定用替刃

    EB-SK11(17件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    交換部品です。
    用途鋸替刃刃長(mm)240材質刃部:刃物鋼全長(mm)255質量(g)100ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
  • ザクト剪定鋸 植木専用 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸 植木専用

    三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
    用途植木、造園、土木、山林板厚(mm)1.5仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
  • サムライ 侍大将 本体 神沢精工

    サムライ 侍大将 本体

    神沢精工(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。板厚(mm)1.5適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
  • サムライ 一番 替刃 神沢精工

    サムライ 一番 替刃

    神沢精工(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • サムライ 騎士 本体 神沢精工

    サムライ 騎士 本体

    神沢精工(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
    用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • 剪定鋸 木サヤ付 岡恒

    剪定鋸 木サヤ付

    岡恒(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    切れ味がよく、なめらかで美しい切り口が得られます。 替刃式(取替はドライバー1本で簡単にできます) 特殊刃物鋼を使用
    刃長(mm)220全長(mm)325質量(g)180ピッチ(mm)8板厚(mm)1.1切り幅(mm)1.5
  • 鞘入り剪定鋸 中厚 替刃 天寿

    鞘入り剪定鋸 中厚 替刃

    天寿(22件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.90
  • 鞘付き剪定鋸 千吉

    鞘付き剪定鋸

    千吉(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。
    用途剪定鋸ピッチ(mm)3切り幅(mm)1.1板厚(mm)1.1材質刃部:刃物鋼、柄部:木
  • チルトン 替刃 アルス

    チルトン 替刃

    アルス(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    専用の替刃です。
    用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ 騎士 替刃 神沢精工

    サムライ 騎士 替刃

    神沢精工(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • 剪定鋸デラックス アルス

    剪定鋸デラックス

    アルス(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
    用途生木の剪定刃長(mm)150仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式トラスコ品番396-5651全長(mm)折込時/198使用時/350質量(g)135ピッチ(mm)8切り幅(mm)1.2適合替刃211RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ 武士 本体 神沢精工

    サムライ 武士 本体

    神沢精工(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • サヤ付剪定カーブソー SHARK SAW

    サヤ付剪定カーブソー

    SHARK SAW
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
    用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.9表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8
  • ツルギ 細枝 Silky(ユーエム工業)

    ツルギ 細枝

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    当日出荷
    【狭所に入るスリムな刃先はそのままに、手こずっていた細枝の剪定に特化!】。シルキー ツルギの刃は、狭所に適したスリムな形状にすることで、プロの皆さんが苦労されていた密集した枝の剪定、狭所の枝抜きを可能にしました。スリムでも靭性・剛性の高い刃ですので、安心して挽いていただけます。鏡面研磨仕上げによって、切り口はカンナをかけたようにツルツルです。そんなツルギから、細枝の剪定に特化した『ツルギ 細枝』が登場!。剪定バサミでは切りにくかった1cm程度の細枝も楽に切断可能です。抵抗を少なくした薄刃と、細枝剪定に適したノコ目により、撫でるように引くだけでスムーズに切れます。200mmというサイズは取り回しが良く、剪定バサミを使うシーンでも活躍します。
    用途細枝の剪定や、密集した箇所の剪定に適しています。切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)200目数10枚目/30mm
  • 鞘入り剪定鋸 替刃 天寿

    鞘入り剪定鋸 替刃

    天寿(17件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
  • 果樹剪定鋸 魁 24 アルス

    果樹剪定鋸 魁 24

    アルス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
    用途生木の剪定刃長(mm)240仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)371質量(g)本体:110/サヤ:75ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト鋸 花小町 アルス

    コンパクト鋸 花小町

    アルス(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    ポケットサイズ刃長9cmのコンパクト鋸。 鋏では切れない太い枝の切断に便利です。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)90仕様ワンタッチストッパー材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理全長(mm)折込時:130、使用時:220質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大工・園芸鋸 チルトン アルス

    大工・園芸鋸 チルトン

    アルス(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
    用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 果樹剪定鋸 魁 21 アルス

    果樹剪定鋸 魁 21

    アルス(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
    用途生木の剪定刃長(mm)210仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)341質量(g)本体:10/サヤ:70ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-21-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工

    サムライ チャレンジ 替刃

    神沢精工(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃

    アルス(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
    用途生木の剪定刃長(mm)240トラスコ品番396-5830適合本体NK-24全長(mm)300質量(g)35ピッチ(mm)6表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • サヤ付剪定鋸 生木用 荒目 永吉

    サヤ付剪定鋸 生木用 荒目

    永吉(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    木鞘にはベルト通しがついているので、腰に下げることができるので携帯に便利です。 木柄はしっかり握るれるピストル型。
    用途枝・生木の剪定に刃長(mm)270全長(mm)405材質(刃)高炭素鋼
  • ポケットボーイ カーブ 本体 ケースなし Silky(ユーエム工業)

    ポケットボーイ カーブ 本体 ケースなし

    Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイカーブは、刃がカーブしているので、切る方向に自然と刃が食い込み、引くだけでスムーズな切断ができます。 肩から上の剪定や、足場が不安定な場所でも力を入れずに楽に剪定できます。
    用途剪定作業に。ハンドル色オレンジ切り幅(mm)1.1目数(mm)10枚目/30
  • 楽のこ170 天寿

    楽のこ170

    天寿(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    適度に腰のあるしなやかな鋸刃は、折れにくく抜群の使い心地です。 果樹剪定からガーデニングまで幅広く使用可能! 替刃式なので経済的です。
    刃渡り(mm)170全長(mm)375、(収納時)210質量(g)140ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
  • ザクト剪定鋸 植木専用 替刃 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸 植木専用 替刃

    三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
    用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
  • 小型ガーデニング鋸 アルス

    小型ガーデニング鋸

    アルス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    庭木の手入れ、果樹の剪定に。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 鋏では切りにくい枝切りに適しています。 刃長90mmのコンパクトサイズながら、鋭い切れ味が特長。 枝は幹になるべく近い位置で切ります。 上から切っていくと枝の重みで裂けることがあるので、まず下から切り、次に上から切るのがポイント。 ワンタッチで開閉ができ作業性に優れています。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)90材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理全長(mm)折込時:220、使用時:220質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ チャレンジ 本体 神沢精工

    サムライ チャレンジ 本体

    神沢精工(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
    用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • ゼットソー剪定 梅210替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー剪定 梅210替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。
    刃渡り(mm)210トラスコ品番798-2046質量(g)37ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.7仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
  • SELECT200 生木 レザーソー

    SELECT200 生木

    レザーソー(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮し、縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
    用途枝木・樹木・果樹刃長(mm)200全長(mm)300トラスコ品番769-1351ピッチ(mm)2.6~3.5板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.2
  • 剪定鋸デラックス 替刃 アルス

    剪定鋸デラックス 替刃

    アルス(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    剪定鋸デラックス210DX用の替刃です。
    用途生木の剪定刃長(mm)150トラスコ品番396-5660全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョーズ 剪定のための鋸 替刃 サボテン

    ジョーズ 剪定のための鋸 替刃

    サボテン
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    衝撃焼入。抜群の硬さをもち切れ味を持続します。 アサリがない。背をすいている為スムーズな切れ味。 ハードクロームメッキ。ヤニがつきにくくサビにくい。 丈夫なアルミハンドル。グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用。
  • サムライ 侍大将 替刃 神沢精工

    サムライ 侍大将 替刃

    神沢精工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
  • 楽のこ170 替刃 天寿

    楽のこ170 替刃

    天寿
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    刃渡り(mm)170ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
  • 剪定鋸木サヤ付 替刃 岡恒

    剪定鋸木サヤ付 替刃

    岡恒(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃長(mm)220仕様ボルトナット適合本体剪定鋸木サヤ付220mm(No.110)全長(mm)270質量(g)45ピッチ(mm)8板厚(mm)1.1切り幅(mm)1.5
  • 剪定鋸ブラック  本体 アルス

    剪定鋸ブラック 本体

    アルス(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
    用途生木の剪定刃長(mm)150仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式トラスコ品番410-3246全長(mm)折込時/198使用時/350質量(g)135ピッチ(mm)8切り幅(mm)1.2適合替刃201RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工作園芸鋸 アルス

    工作園芸鋸

    アルス
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    工作・園芸と広範囲に使用できるアルスの定番折込鋸! 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 広範囲に使用できます。
    用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げエラストマーグリップ、替刃式アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番215-4463全長(mm)折込時:235、使用時:407質量(g)162ピッチ(mm)6切り幅(mm)1.2適合替刃P-18-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットアクセルスリム 本体 Silky(ユーエム工業)

    ジェットアクセルスリム 本体

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    軽量で疲れにくくカーブハンドルにより軽い力で切りやすい剪定に最適な折込鋸です。ハンドルが剛性のあるアルミ製で非常に軽量です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。カーブしたハンドルで力が伝わりやすく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。グリップは取り外し可能なラバージャケットで、交換も可能です。
    用途剪定、せまい場所での剪定作業。材質刃部:特殊刃物鋼材、ハンドル:アルミ質量(g)195切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目

園芸鋸』には他にこんなカテゴリがあります

万能(生木・植木)