絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- サボテン(31)
- 越路(26)
- 近正(17)
- エスコ(11)
- 喜久和(7)
- アルス(6)
- トップマン[工具・金物](6)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- 岡恒(3)
- 龍宝丸(2)
- フェルコ(2)
- 永吉(2)
- 千吉(1)
- 菊堂(1)
- 小林製鋏(1)
- ドウカン(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- sita(サイタ)(1)
- 大福(1)
サボテン・越路・近正・エスコ・喜久和・アルス・トップマン[工具・金物]・TAKIGEN(タキゲン)・岡恒・龍宝丸・フェルコ・永吉・千吉・菊堂・小林製鋏・ドウカン・TAKAGI(高儀)・sita(サイタ)・大福
「刃長(mm)」から絞り込む

オートマチックぶどう鋏丸そり
サボテン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
オートマチックぶどう鋏細そり
サボテン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。両面目盛つきで房づくりに便利です。用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
人差し指収穫カッター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 ステレンス製刃物鋼を使用しているため、切れ味抜群です。用途葉かき・収穫作業材質ステレンスサイズフリー使用目的葉かき・収穫作業
ステンぶどう手入れ鋏 袋入
近正¥1,498税込¥1,6481丁翌々日出荷背砥丸加工でキズつけにくい。刃とハンドルに目盛付き。反り刃仕様。用途ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など。材質刃/高級ステンレス鋼、ハンドル/エラストマー樹脂全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35刃形L型使用目的ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など切断対象果実
ぶどう鋏首長先細そり刃
サボテン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先細りタイプで実を傷つけにくいです。用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂全長(mm)185使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒切断対象ぶどう刃先そり刃・先細
ぶどう鋏首長先丸そり刃
サボテン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂全長(mm)185使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒切断対象ぶどう刃先そり刃・先丸
155mm はさみ・摘果
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷先丸・曲刃で傷つきを防いで根元までカットします。 柿、梨の収穫や芯切に最適です。 安全ストッパー付。エスコ品番EA540AA-10材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:板金+ビニールコーティング質量(g)90全長×刃長(mm)155×25
先丸ぶどう鋏
サボテン¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。寸法(mm)160色ピンク
オートマチックぶどう鋏丸直
サボテン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
オートマチックぶどう鋏細直
サボテン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。両面目盛つきで房づくりに便利です。用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細直刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
打物 芽切鋏
越路¥3,188税込¥3,5071個5日以内出荷本鍛造仕上げの芽切鋏です。男女問わずに握り易い柄の仕様です。手の大きさに関係なく握りやすい柄で、果樹・園芸の芽切り、小枝切り又は、草花の芽切りに向いているハサミです。用途芽切作業に。全長(mm)183質量(g)150切断能力(Φmm)約5
レジャ-カット鋏
越路¥1,588税込¥1,7471個5日以内出荷樹液がカシメに付きにくい刃裏なので、開閉がスムーズで野菜の収穫、草花の芽切り、又は盆栽のお手入れに向いているハサミです。約74gの軽量タイプ。用途果実・野菜・園芸用鋏。全長(mm)165質量(g)74切断能力(Φmm)約5
農園鋏 先丸直刃 袋入
近正¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷果実・野菜の収穫に最適。玉ねぎに最適!。刃先丸加工でキズがつきにくい!用途果実・野菜の収穫に材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/高衝撃ABS樹脂全長(mm)205質量(g)118刃長(mm)62使用目的果実・野菜の収穫に切断対象果実・野菜
衝撃吸収 左利き用 青果はさみ
サボテン(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081丁当日出荷左利き用の青果鋏です。細かな作業に最適な厚直刃。 クッション機能で腱鞘炎対策。吸収クッション機能により、切断時に手におきる衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。人に優しいユニバーサルデザイン。用途野菜・果実の収穫や摘果に。寸法(mm)210色オレンジ使用目的収穫、摘果切断対象果実、野菜
ぶどう鋏首長先丸直刃
サボテン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂全長(mm)185使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒切断対象ぶどう刃先直刃・先丸
青果鋏
越路¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷刃先が丸く収獲時のキズを付けにくい、ナス・きゅうり、ほうれん草のたばね切りも用途菜園用材質炭素鋼全長(mm)200刃長(mm)70替えバネA-102
プチカット
越路¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷子供さんでも使える本格鋏。ぶどう農園様に人気です。ミニトマトやイチゴの収獲にも対応。材質炭素鋼全長(mm)140刃長(mm)36替えバネバネ無し
衝撃吸収 収穫はさみ
サボテン¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷クッション機能で腱鞘炎対策。 吸収クッション機能により、切断時におきる手への衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。 No.AG-1は収穫・軸(芯)切りに。大きく曲がった刃は、実を傷付けにくい。寸法(mm)160色オレンジ刃型大曲
切ってつかめるキャッチ鋏
サボテン¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷キャッチャー。ステンレス製で確実にキャッチします。 ステンレス+ハードクロームメッキ。切れ味を持続し、ヤニ・サビが付きにくい。 指が置けるグリップ。指を置いて握りやすいソフトグリップ。 刃の根元にギザ刃。切るものがすべらない。寸法(mm)170色レッド
ブドウ鋏 曲
喜久和¥1,788税込¥1,9671個翌々日出荷本来は、ぶどうの生産者が使う鋏ですが、軽くて刃先が細いので盆栽の芽摘みや芽切り用として古くから使われています。赤いグリップが目立つので紛失防止にもなります。刃に向かって腰折れに曲っています。高い所の果実の収穫が楽にできます。ぶどうの生産者が使う鋏です。全長(mm)175質量(g)65
ステンレスブドウ鋏 曲
喜久和¥2,288税込¥2,5171個翌々日出荷本来は、ぶどうの生産者が使う鋏です。軽くて刃先が細いので盆栽の芽摘みや芽切り用として古くから使われています。刃に向かって腰折れに曲っています。高い所の果実の収穫が楽にできます。サビに強いステンレス製です。赤いグリップが紛失防止にもなります。ぶどうの生産者が使う鋏です。全長(mm)175質量(g)65
















![菜園収穫鋏ソリ刃 チタンコート トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927290-260108-02.jpg)
![菜園収穫鋏ショート チタンコート トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927299-260108-02.jpg)


















![収穫鋏 剪定タイプ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927256-260108-02.jpg)
![ステンレス摘果鋏 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927265-260108-02.jpg)