絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- サボテン(31)
- 越路(26)
- 近正(17)
- エスコ(11)
- 喜久和(7)
- アルス(6)
- トップマン[工具・金物](6)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- 岡恒(3)
- 龍宝丸(2)
- フェルコ(2)
- 永吉(2)
- 千吉(1)
- 菊堂(1)
- 小林製鋏(1)
- ドウカン(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- sita(サイタ)(1)
- 大福(1)
サボテン・越路・近正・エスコ・喜久和・アルス・トップマン[工具・金物]・TAKIGEN(タキゲン)・岡恒・龍宝丸・フェルコ・永吉・千吉・菊堂・小林製鋏・ドウカン・TAKAGI(高儀)・sita(サイタ)・大福
「刃長(mm)」から絞り込む

ステンレスブドウ鋏
喜久和¥2,288税込¥2,5171個翌々日出荷本来は、ぶどうの生産者が使う鋏ですが、軽くて刃先が細いので盆栽の芽摘みや芽切り用として古くから使われています。ステンレス製ですので錆びにくく、お手入れが楽です。赤いグリップが紛失防止にもなります。ぶどうの生産者が使う鋏です。全長(mm)175質量(g)63
ブドウ鋏
喜久和¥1,788税込¥1,9671個翌々日出荷本来は、ぶどうの生産者が使う鋏ですが、軽くて刃先が細いので盆栽の芽摘みや芽切り用として古くから使われています。赤いグリップが目立つので紛失防止にもなります。ぶどうの生産者が使う鋏です。全長(mm)175質量(g)62
青果鋏先丸長刃ガード付袋入
近正¥1,598税込¥1,7581丁3日以内出荷玉ねぎに最適!。刃先丸加工でキズがつきにくい!用途果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用。材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/鋼板製・プラスチックコーティング全長(mm)215質量(g)145刃長(mm)63使用目的果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用切断対象果実・野菜
採果鋏
フェルコ¥3,698税込¥4,0681丁翌々日出荷防錆性に優れたステンレス製刃を採用。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。用途細刃により、採果の他、適房、適粒に適した軽量モデルです。全長(mm)185質量(g)110使用目的採果用切断対象果樹
採果鋏
フェルコ¥3,698税込¥4,0681丁3日以内出荷採果用に新設計された軽量モデルです。 防錆性に優れたステンレス製刃を採用。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。用途採果用。全長(mm)190質量(g)125使用目的採果用切断対象果樹
ぶどう鋏首長先細直刃
サボテン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂全長(mm)185使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒切断対象ぶどう刃先直刃・先細
ステンレス採果鋏 そり刃
sita(サイタ)¥729税込¥8021個翌日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 そり刃なので果実が採取しやすい 果実の収穫・花摘み・芽切りに全長(mm)185
青果鋏
大福¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷長刃タイプ用途野菜、果樹等の収穫用鋏全長(mm)210刃長(mm)75材質(柄部)スチールグリップ付使用目的収穫用鋏切断対象果樹、野菜材質(刃)炭素刃物鋼
青果鋏
龍宝丸¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷1:長い刃で、たまねぎ等の収穫や、布・ホース等の切断に大変便利!。2:長い刃+ヤニ取り用溝付!用途果実・野菜(たまねぎ等)の収穫に最適。全長(mm)210使用目的収穫切断対象たまねぎ、果実、野菜アズワン品番64-3244-63刃渡り(mm)75
摘果エキストラロングタイプ ガード付
アルス(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷プロも愛用!摘果鋏エクストラロング、ガード付タイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)200質量(g)130刃長(mm)55使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
摘果エクストラロングタイプ ステンレス
アルス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)200質量(g)125刃長(mm)55使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
210mm はさみ・採取
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷トマトや玉ねぎ、ナスなどの野菜の収穫に最適です。 安全ストッパー付。エスコ品番EA540BC-16材質高炭素刃物鋼(ブラック仕上げ)質量(g)118全長×刃長(mm)210×65
190mm はさみ・摘果
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷安全ストッパー付。エスコ品番EA540AA-7質量(g)110材質(刃)高炭素刃物鋼(マルクエンチ焼入)全長×刃長(mm)190×46
ぶどう鋏 そり刃
サボテン¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。(No.B-1・No.B-2) フッ素コート・・・刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。寸法(mm)160
みかん切鋏(直刃)
越路¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷手袋をしたまま使える!清水型みかん切鋏。切れ味が良く一日収獲しても疲れにくい用途果樹用材質炭素鋼全長(mm)140刃長(mm)28切断対象果樹
ステンレス ワニのくち α
越路¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ギザ刃で誘引ロープ・肥料袋の開封等の収獲外の作業に対応用途あみ紐・ロープ・ネット用材質ステンレス鋼全長(mm)180刃長(mm)53切断対象あみ紐、ネット、ロープ替えバネバネ無し
ステンレスぶどう手曲り鋏
越路(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷上向きの作業が多いぶどう農家さんに声を形にしました。なめこの収獲にも。用途果樹・菜園用材質ステンレス鋼全長(mm)175刃長(mm)48替えバネバネ無し
ステンフッ素加工 ぶどう鋏
近正(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷近正のぶどう鋏B-500系は、刃の外側を丸く研いであるため、果実同士の間に入れても他の粒を傷つけないので安心して使用できます。L型は角度のついたL型で、高い場所での作業に便利です。全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35材質(柄部)エラストマー樹脂形態BP包装材質(刃)高級ステンレス刃物鋼 高級フッ素加工
芯切鋏 極曲刃
近正¥1,198税込¥1,3181丁翌々日出荷近正の収穫鋏は、みかん、デコポン、柿等の収穫に使用されています。刃は曲刃のため強じんで、果実の収穫しやすい形状になっているので、スピーディーに作業できます。 従来の採果鋏S-200より反りが大きく、軸を深く切ることが可能。全長(mm)155質量(g)95刃長(mm)20材質(柄部)鋼板製・プラスチックコーティング形態BP包装材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
採果鋏 曲刃
近正¥899税込¥9891丁当日出荷近正の収穫鋏は、みかん、デコポン、柿等の収穫に使用されています。刃は曲刃のため強じんで、果実の収穫しやすい形状になっているので、スピーディーに作業できます。 曲刃でジクを深く短く切断できます。全長(mm)160質量(g)100刃長(mm)23材質(柄部)鋼板製・プラスチックコーティング形態標準包装(袋入)材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
リンゴ用 三枚刃摘果鋏 ダブルカット
サボテン¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷リンゴ農家用 プロシリーズ リンゴ用三枚刃摘果鋏 ダブルカット。 リンゴ用に開発した園芸用ハサミは、新しい3枚刃構造であり、一度の切断動作で多くの果梗(茎・軸)を切りそろえて切断しやすい構造です。 りんごの摘果作業では、慣行ハサミによる摘果より開閉回数が50%少なく、 長時間のハサミの開閉による手への負担を軽減でき、さらに摘果作業を約30%効率化できます。用途リンゴの摘果作業に。寸法(mm)170色レッド使用目的摘果作業切断対象リンゴ
フッ素コートぶどう鋏 先細そり刃大ハンドル
サボテン¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。大ハンドルそり刃。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。寸法(mm)180