清掃器とは、農業や園芸用の掃除用具のことです。ここでは排水溝や側溝の清掃の際に必要な溝さらえや、落ち葉の掃き掃除に便利なガーデンクリーナーなどを扱っています。ステンレス製の溝さらえはサビにくく、水切り穴付きで泥掬いなどの作業にも便利なアイテム。狭いところに届きやすいミニサイズから深い側溝向けのロングハンドルタイプまであります。高圧で泥を弾き飛ばしてくれるトラクターの洗車ポンプやモーター式育苗箱洗浄機など農作業の際に重宝するアイテムが豊富です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • ステンレス清掃器 村国

    ステンレス清掃器

    村国(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
    用途排水溝・側溝などの清掃に寸法(mm)735×90×132全長(mm)745質量(g)433材質(頭)ステンレス鋼430頭部長(mm)130先端幅(mm)100アズワン品番64-4065-95材質(パイプ)Q-195鋼管
  • 金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル 浅香工業

    金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
    用途会所等の泥すくい作業。材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)全長(mm)1290質量(g)580深さ(mm)(頭部)38板厚(mm)(頭部)1.2頭部長(mm)135先幅(mm)(頭部)100
  • 金象 溝さらえ ミニ 600柄共 浅香工業

    金象 溝さらえ ミニ 600柄共

    浅香工業(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
    用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)650質量(g)500板厚(mm)1.2頭部長(mm)130先幅(mm)105頭部深さ(mm)35
  • 溝クリン1200 トンボ工業

    溝クリン1200

    トンボ工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    刃先幅が136mmなので狭い側溝清掃作業などに最適です。 刃先はショベル鋼板を使用し、ハードな作業でもご使用になれます。 本体の重量を軽くするために、アルミ合金パイプを使用しています。 水分を多くふくんだ側溝作業に便利な水抜き穴付きです。 約43度の角度で使いやすいです。
    用途側溝などの清掃作業全長(mm)1210質量(kg)1.1刃先幅寸法(mm)136刃先長(mm)250
  • ステン溝さらえ 角 金象印

    ステン溝さらえ 角

    金象印(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
    用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。トラスコ品番382-0238全長(mm)1230質量(g)900頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57頭部長(mm)185先幅(mm)155
  • 隙間&蜘蛛の巣取ホーキ 千吉

    隙間&蜘蛛の巣取ホーキ

    千吉(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ハードでコンパクトな穂先が、狭い所のゴミを掻き出します。最長1300mmまで伸ばす事ができ、お庭の樹木やカーポート、軒下、室外機裏、高くて狭い場所の蜘蛛の巣除去や清掃に大変便利です。アルミパイプで軽く十分片手で使える為、手を伸ばせば3M上の清掃も可能です。軒下やシンボルツリーなどの蜘蛛の巣取りにも最適です。
    用途お家周りの清掃作業。材質柄部:アルミ 穂先:PP全長(mm)最短約800~最長約1300タイプ伸縮
  • 園芸ホーキ 千吉

    園芸ホーキ

    千吉(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    庭まわり、外回りでの清掃作業に最適です。土、小石、砂、落ち葉などの掃除に最適です。除雪作業にも便利です。PP樹脂製穂部で、腰が強く作業がしやすいです。軽量・丈夫なアルミパイプ柄です。
    用途ほうき。材質(柄部)アルミ材質(ホーキ穂)PP樹脂
  • ステンレスためます清掃器 千吉

    ステンレスためます清掃器

    千吉(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製。
    用途タメマス掃除用材質頭部:ステンレス柄部:木幅(mm)130全長(mm)430高さ(mm)430質量(g)260奥行(mm)95頭部長(mm)120先端幅(mm)90
  • 金象印 U型溝さらえ ロングハンドル 浅香工業

    金象印 U型溝さらえ ロングハンドル

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    翌日出荷
    アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
    用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130
  • 金象印 プラ溝さらえ (ミニ) 浅香工業

    金象印 プラ溝さらえ (ミニ)

    浅香工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    アルミパイプ柄を採用し、軽量化を実現 狭い場所にも便利な押して使用するタイプの丈夫なポリカーボネート製溝さらえ グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
    用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)長さ(mm)(頭部)140全長(mm)540質量(g)195深さ(mm)(頭部)45先幅(mm)(頭部)85
  • 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業

    金象印 プラ溝さらえ (大)

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
    用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)200全長(mm)1090質量(g)400深さ(mm)(頭部)60先幅(mm)(頭部)145
  • チリホーキ チキチ

    チリホーキ

    チキチ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    細かい部分のお掃除に最適です。掃除用です。植え込みのあとのゴミ集めに適しています。
    用途ほうき。仕様パーム材質天然パームグリップ:ブルー
  • 金象 マンホール用泥揚げ器 浅香工業

    金象 マンホール用泥揚げ器

    浅香工業(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    沈殿した土砂、泥のすくい出し作業に適した丈夫なスチール製開閉式泥揚げ器。 手元の部分にストッパーが付いていますので、すくい部分が開いた状態で泥の中に押し込む事ができ、取り出す時はストッパーを解除する事により、すくい部が閉じ、泥漏れが少なく多くの泥を取り出す事が出来ます。
    用途マンホール、会所(ためマス内)の泥揚げ作業。材質スチール全長(mm)1520質量(kg)5奥行(mm)頭部:170全幅(mm)220頭部幅(mm)168頭部高さ(mm)130
  • 樹脂製ハンディ清掃器 千吉

    樹脂製ハンディ清掃器

    千吉(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    軽くて錆びず、壊れにくい強化樹脂製清掃器です。本体が樹脂製のため、軽く、壊れにくく、錆ないので作業性抜群です。
    用途溝などの清掃作業用。全長(mm)約470材質(本体)樹脂質量(g)約230ヘッド寸法(mm)125×175
  • ミニ清掃器 千吉

    ミニ清掃器

    千吉(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    細かい部分の作業に最適です。
    用途溝掃除用材質頭部:鉄柄部:木幅(mm)135全長(mm)700高さ(mm)780質量(g)540奥行(mm)105頭部長(mm)130先端幅(mm)100
  • 隙間の除草具 千吉

    隙間の除草具

    千吉(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    地面のヒビ・クラックに生えた雑草やコケ、ゴミを強力に掻き出します。先端のブラシが地面の隙間や、ブロックの角など狭い所の雑草を掻き出します。弾力のある細い金属ブラシが雑草やゴミを掻き出します。先端ブラシはサビに強いステンレス製です。
    用途隙間の除草作業。材質グリップ:ポリプロピレン ブラシ部:ステンレス全長(mm)235質量(g)75
  • スライド式伸縮レーキ GISUKE(タカギ)

    スライド式伸縮レーキ

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    先端玉付形状で芝生などを傷めにくい。使いやすい長さに調整可能!<伸縮全長約80~160cm>
    用途落ち葉・草刈後の清掃にサイズ
  • アルミパイプ柄樹脂製清掃器 千吉

    アルミパイプ柄樹脂製清掃器

    千吉(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    超軽量設計なので作業性抜群です。お庭の落ち葉掃除や溝掃除に最適な軽量の清掃機です。丈夫で壊れにくく、さらに水にも強い設計です。ヘッド部は強化合成樹脂製です。全長950mmの長柄タイプなので、立ったまま楽々作業ができます。
    用途清掃作業用。材質樹脂全長(mm)約950材質(パイプ)アルミヘッド寸法(mm)幅180×高さ220

清掃具』には他にこんなカテゴリがあります

溝さらい