絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 浅香工業(185)
  • 千吉(121)
  • 豊穣(91)
  • 千吉 金(66)
  • 石黒金属(66)
  • 浅野木工所(60)
  • SENNARI(42)
  • OWL(34)
  • ゴールデンスター(30)
  • コンヨ(29)
  • ノーブランド(27)
  • フジカワ(24)
  • 安隨製作所(24)
  • 八ツ矢工業(23)
  • 大五郎(19)
  • sita(サイタ)(19)
  • 若獅子(19)
  • 金象印(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
園芸・ガーデニングセール

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 竹熊手 エスコ

    竹熊手

    エスコ(2件のレビュー)
    3,040税込3,344
    1セット(10本)
    翌日出荷
    材質竹、針金全長(mm)約800エスコ品番EA650RA-16質量(g)約97爪数10先端幅(mm)約250
  • 90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製) エスコ

    90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷
    材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木エスコ品番EA650BH-10質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130柄長さ(mm)約415
  • 熊手 (竹) エスコ

    熊手 (竹)

    エスコ
    5,880税込6,468
    1組(5本)
    翌日出荷
    材質先端、柄:竹全長(mm)約1460質量(g)約440本数先端:33本先端幅(mm)約430
  • 砂ふるい台 エスコ

    砂ふるい台

    エスコ(1件のレビュー)
    8,130税込8,943
    1台(1台)
    翌日出荷
    角通し用のローラー台です。EA992CT-31使用時に併用。ローラーがついているのでふるいを前後に動かす作業が楽にできます。土の量が多く重い場合でもすぐにふるうことができます。丈夫な鉄製でぐらつきもなく作業がはかどります。
    材質寸法(mm)組立時:630×550×730、折りたたみ時:630×900×80
  • 150x170mm/ 510mm 溝掃除スコップ(十能) エスコ

    150x170mm/ 510mm 溝掃除スコップ(十能)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    用途みぞの泥、ゴミ掃除に材質頭:鉄板、柄:天然木エスコ品番EA650BH-5質量(g)390先端寸法(mm)150×170(D)柄長さ(mm)510
  • 角通し(大) エスコ

    角通し(大)

    エスコ
    7,350税込8,085
    1個(1個)
    翌日出荷
    組つぎ加工で、四隅は隅金付で丁寧で丈夫な仕上げになっています。砂、石など、左官用に。穀物、豆ふるいに。道路の補修時の最後のならしなど、より広い面積に対しての作業に。EA992CT-40(砂ふるい台)を併用すると作業が楽になります。
    材質枠:国産杉 網:亜鉛金網寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×900×110目合い(mm)6.0(2分)
  • 135x300mm/1500mm 溝さらえ(角型/ステンレス製) エスコ

    135x300mm/1500mm 溝さらえ(角型/ステンレス製)

    エスコ
    6,350税込6,985
    1本
    翌日出荷
    材質ヘッド:ステンレス、柄:樫全長(mm)1500質量(g)540
  • 298x403x1120mm ショベル EA650BGシリーズ エスコ

    298x403x1120mm ショベル EA650BGシリーズ

    エスコ
    4,330税込4,763
    1本ほか
    翌日出荷
    オールアルミ合金製の軽量仕様です。
    仕様●材質:アルミ合金●重量:1.2kg(1本あたり)●全長:1,120mm●先端サイズ(mm):298×403
  • 角通し(中) エスコ

    角通し(中)

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個(1個)
    翌日出荷
    四隅に隅金付で丸通しに比べ丈夫な作りです。砂、石、豆等、少し多目の量をふるいたい場合に。コンパクトなタイプでテーブルの上でも使えます。砂・穀物等のふるい作業、育苗用の土作業用、建築現場、左官・日曜大工に。
    材質枠:国産杉 網:亜鉛金網寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×530×90
  • 450x1470mm レーキ ステンレス製 エスコ

    450x1470mm レーキ ステンレス製

    エスコ
    7,230税込7,953
    1丁
    翌日出荷
    頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
    仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg
  • 435mm 根かき(3本爪/ステンレス製) エスコ

    435mm 根かき(3本爪/ステンレス製)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1本
    翌日出荷
    長柄仕様でかがまずに作業できます
    材質ステンレス全長(mm)435質量(g)270材質(柄部)爪長さ(mm)85
  • 575mmスコップ エスコ

    575mmスコップ

    エスコ
    6,900税込7,590
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)全長(mm)575口幅(mm)140
  • 120x245mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄) エスコ

    120x245mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄)

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    クサビ不要の追い込みタイプです。
    用途うね上げ、土寄せ、整地作業に全長(mm)1050エスコ品番EA650BJ-8材質頭:スチール、柄:天然木質量(kg)1.2先端寸法(mm)120×245
  • 草削りねじり鎌 エスコ

    草削りねじり鎌

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    4日以内出荷
    ねじれていることで、背の低い雑草も根元からひっかけて土ごと刈り取れます。刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です。熱処理を施しているため耐摩耗性に優れ、切れ味に優れています。
    用途草削り作業材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木全長(mm)270エスコ品番EA650BJ-43質量(kg)0.14刃幅(mm)107柄長さ(mm)110
  • 片手鍬(3本爪) エスコ

    片手鍬(3本爪)

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    花壇、菜園などの土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業に最適です。頭部はワンピース(無溶接一体加工)で、柄は厳選された丈夫な樫材を使用しており、使うほどに手になじむ3本爪タイプの掘り起こし作業用片手鍬です。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に材質頭部:スチール、柄部:天然木全長(mm)360エスコ品番EA650BJ-36質量(kg)0.4先端寸法(mm)70×110
  • [スチール製]移植こて エスコ

    [スチール製]移植こて

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    手になじむ木製柄。植え替え作業などに適しています。
    材質(柄部)天然木材質(先端)スチール
  • 305mm スコップ(スティール製) エスコ

    305mm スコップ(スティール製)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    一度にたくさんの土が運べて、寄せ植え、鉢植え作業に最適。
    全長(mm)305エスコ品番EA650BD-11寸法(幅W×高さH)(mm)(スコップ部)約160×31材質(柄部)天然木
  • 210×1200mm草かき鍬 エスコ

    210×1200mm草かき鍬

    エスコ
    6,080税込6,688
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)1200エスコ品番EA650BG-6材質特殊ハガネ鋼(総焼入)質量(kg)1先端サイズ(mm)210
  • ステン移植ゴテ エスコ

    ステン移植ゴテ

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650BD-1
  • 交換用柄 エスコ

    交換用柄

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌々日出荷
    【EA650BB-8・8A用】交換柄。
    材質柄長さ(mm)1050
  • 鍬 (ノンスパーキング) エスコ

    鍬 (ノンスパーキング)

    エスコ
    57,300税込63,030
    1本
    当日出荷
    米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ファイバーグラスハンドル。防爆、防錆、非磁性。FM規格取得。
    材質アルミニウム青銅全長(mm)1400質量(g)2090刃幅(mm)250
  • 移植コテ (スチール製) エスコ

    移植コテ (スチール製)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)282材質(柄部)PP/TPR
  • 交換用柄 エスコ

    交換用柄

    エスコ
    2,200税込2,420
    1本
    翌日出荷
    【EA650BG-5B用】交換柄。
    材質樫材寸法(mm)25×32×1050 (H)質量(g)650
  • 交換用柄 エスコ

    交換用柄

    エスコ
    2,310税込2,541
    1本
    翌々日出荷
    【EA650BG-7用】交換柄。
    材質柄長さ(mm)1200
  • 交換用柄 エスコ

    交換用柄

    エスコ
    3,070税込3,377
    1本
    翌々日出荷
    【EA650BG-3、-3B、-10用】交換柄。
    材質樫材寸法(mm)36×26×1050 (H)質量(g)815
  • 交換用柄 エスコ

    交換用柄

    エスコ
    2,140税込2,354
    1本
    翌々日出荷
    【EA650BG-6用】交換柄。
    材質柄長さ(mm)1200
  • 交換用柄 エスコ

    交換用柄

    エスコ
    1,000税込1,100
    1本
    翌日出荷
    【EA650BB-9用】交換柄。
    材質柄長さ(mm)1050
  • 熊手 (プラスチック製) エスコ

    熊手 (プラスチック製)

    エスコ
    6,730税込7,403
    1組(4本)
    翌日出荷
    4本入り。耐久性にも優れているプラスチック製のくまでです。先端のしなりがやわらかで芝を傷めにくくなっています。
    全長(mm)1435材質(本体)ポリプロピレン質量(g)680材質(柄部)塩化ビニル被覆鋼管先端幅(mm)430
  • 替網 (EA340XG-15用) エスコ

    替網 (EA340XG-15用)

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個(1個)
    翌日出荷
    EA340XG-15用替網。
    材質ポリエチレン寸法(mm)315×365質量(g)20
  • 角通し(小) エスコ

    角通し(小)

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個(1個)
    翌日出荷
    四隅に隅金付で丸通しに比べ丈夫な作りです。コンパクトなタイプでテーブルの上でも使えます。砂・穀物等のふるい作業、育苗用の土作業用、建築現場、左官・日曜大工に。
    材質枠:国産杉 網:亜鉛金網寸法(mm)360×90(H)
  • 290x395x1080mm ショベル・穴明き 木柄 エスコ

    290x395x1080mm ショベル・穴明き 木柄

    エスコ
    5,990税込6,589
    1本
    4日以内出荷
    穴明け加工されているため、軽量で、雪切れが良くなっています。 硬い雪にも適しています。
    仕様●メーカー:浅香工業●型番:3443●用途:除雪作業●先端サイズ:295(W)×400(L)mm●先端板厚:1.3mm●全長:1080mm●重量:1.8kg●柄材質:天然木●先端材質:スチール
  • 360x1580mm レーキ スチール製 エスコ

    360x1580mm レーキ スチール製

    エスコ
    4,610税込5,071
    1丁
    翌日出荷
    除草後の集草や整地作業・うね上げ後のならし作業に適しています。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
    仕様●先端幅(mm):360●全長(mm):1580●材質:頭部/スチール 柄/天然木●重量:1.5kg●14本爪タイプ
  • 160x1230mm レーキ アルミ柄 エスコ

    160x1230mm レーキ アルミ柄

    エスコ
    3,670税込4,037
    1丁
    翌日出荷
    やわらかい土(追肥時のすき込み作業等)での作業に便利です。柄が長いので草のかき集めや側溝のゴミ集めも腰を曲げずに行うことができます。
    仕様●メーカー:浅香工業●型番:151381●先端幅(mm):160●全長(mm):1230●ハンドル長:1050mm●材質:頭部/スチール、柄部/アルミ、グリップ/樹脂●重量:710g●5本爪タイプ●草削り、草の掻き集め、追肥時のすき込み作業など
  • 600x1750mm レーキ 木柄 エスコ

    600x1750mm レーキ 木柄

    エスコ
    6,080税込6,688
    1丁
    翌日出荷
    アスファルトなどの清掃、整地作業に適しています。
    仕様●型番:072449●先端幅(mm):600●全長(mm):1750●頭部高さ(mm):67●頭部板厚(mm):1.6●重量:1.9kg●材質:頭部:スチール柄部:天然木
  • 280mm 除草ホーク エスコ

    280mm 除草ホーク

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    低木や植物の周りの土壌を耕すのに最適です。ステンレス製のヘッドで錆に強く汚れも最小限に抑えられます。耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています。革製のリストストラップ付
    仕様●材質:ステンレス ●柄材質:木●爪長×全幅(mm):120×75●全長(mm):280
  • 255x300x1120mm ショベル・穴あき スチール柄 エスコ

    255x300x1120mm ショベル・穴あき スチール柄

    エスコ
    6,420税込7,062
    1丁
    翌日出荷
    産官学共同研究により開発されたすくう作業時の疲労軽減ショベルです。先端頭部(すくい部)はショベル鋼板を使用し、熱処理を行っています。軽量で握りやすい樹脂グリップを使用。柄の曲げ加工が作業姿勢を改善し、腰への負担を軽減。穴あき形状により軽量化、薄肉仕様で土ささり性・土離れ性アップ
    仕様●全長:1120mm●肩幅:230mm●先端幅:255mm●先端長さ:300mm●先端板厚:1.2mm●材質:先端:スチール(焼入れ・焼き戻し加工)柄:スチール握り部:樹脂●重量(g):1500●用途:災害復興時の土砂、汚泥の除去作業土木、建設工事除雪作業
  • 232x292mm/ 970mm ショベル 防災用・スチール製 エスコ

    232x292mm/ 970mm ショベル 防災用・スチール製

    エスコ
    5,020税込5,522
    1丁
    翌日出荷
    頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
    仕様●型番:000909●先端サイズ(W×D)mm:232×292●全長:970mm●重量(kg):1.8●材質:スチール●JIS規格品●パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用
  • 170mm/1050mm 雁爪 4本爪/木柄 エスコ

    170mm/1050mm 雁爪 4本爪/木柄

    エスコ
    4,900税込5,390
    1丁
    翌日出荷
    四本爪タイプ。砂利等のかき寄せ作業や土のならし作業に適しています。
    仕様●型番:70759●先端サイズ(mm):170×185●全長(mm):1050●爪長さ:120mm●板厚:6.0mm●材質:先端:スチール(鋼材)柄:天然木●重量:1.3kg●用途:・土の反転作業・ならし作業・砂利等のかき寄せ作業
  • 120mm/1080mm 長柄刈払鎌 エスコ

    120mm/1080mm 長柄刈払鎌

    エスコ
    3,600税込3,960
    1本
    翌日出荷
    仕様●型番:610101●全長:1080mm●刃長:120mm●刃材質:炭素刃物鋼●重量:200g●雑草刈り及びつる草刈りに便利な刈払タイプ●超軽量(約200g)アルミパイプ柄を採用●片刃
  • [伸縮式] レーキ 木製 エスコ

    [伸縮式] レーキ 木製

    エスコ
    12,000税込13,200
    1本
    翌日出荷
    整地作業に最適。アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します。ハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できます。アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい。使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付
    仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980~1540

農具』には他にこんなカテゴリがあります

土農具