カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 19ページ目
19ページ目: 土農具
商品豆知識

椎三徳ジョレン柄 55°1500
浅香工業¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷ヒツの角度は55度用途三徳ジョレン、谷ガキ鍬、三徳鍬用の替柄です材質頭部材質:/柄部材質:天然木全長(mm)1500質量(kg)0.7
北勢型 平鍬鋼付巾狭 1050柄付
豊穣¥7,188税込¥7,9071本翌々日出荷刃部は切れ味に優れる鋼付です用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1050質量(kg)1.2頭部長(mm)315先幅(mm)125
丹波型 丸ヒツ鍬大 1350柄付
豊穣¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷刃部は切れ味に優れる鋼付です用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1350質量(kg)1.1頭部長(mm)245先幅(mm)125
上野型 丸ヒツ鍬 1200柄付
豊穣¥8,398税込¥9,2381本翌々日出荷刃部は切れ味に優れる鋼付です用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1頭部長(mm)265先幅(mm)140
土佐型 五又鍬剣先 1500柄付
豊穣¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷頭部は焼入れ、焼戻しの熱処理を行っております。柄部は丈夫な樫材を使用用途刃先が剣状に尖っており土ささりがよく、畑等の掘り起こし作業に適しています材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1510質量(kg)1.8頭部長(mm)280先幅(mm)167
北勢型 平鍬鋼付巾広 1050柄付
豊穣¥7,188税込¥7,9071本翌々日出荷刃部は切れ味に優れる鋼付です用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1050質量(kg)1.2頭部長(mm)315先幅(mm)140
土佐型 三又鍬剣先 1500柄付
豊穣¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷頭部は焼入れ、焼戻しの熱処理を行っております。柄部は丈夫な樫材を使用用途刃先が剣状に尖っており土ささりがよく、畑等の掘り起こし作業に適しています材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1510質量(kg)1.7頭部長(mm)265先幅(mm)143
北勢型 ステン平鍬鋼付1050柄付
豊穣¥12,880税込¥14,1681本翌々日出荷刃部は切れ味に優れる鋼付です用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:ステンレス+二層鋼板/柄部:天然木全長(mm)1050質量(kg)1.3頭部長(mm)315先幅(mm)140
ミニ木柄根かき 3本爪
喜久和¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷爪は柄の底まで貫通しています。握りやすい木製の柄で小品盆栽に適したサイズです。全長(mm)173質量(g)90太さ(mm)【爪】5
ミニ木柄根かき 2本爪
喜久和¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷爪は柄の底まで貫通しています。握りやすい木製の柄で小品盆栽に適したサイズです。全長(mm)180質量(g)78太さ(mm)【爪】5
ステン谷ガキ鍬鋼付 柄ナシ
金象印¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷刃部は切れ味に優れる鋼付です用途ステン谷ガキ鍬用の替頭です材質頭部:ステンレス+二層鋼板長さ(mm)【頭部】280質量(kg)0.9頭部長(mm)280先幅(mm)160
ステン平鍬 1200柄共
金象印¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです/頭部は錆びにくく土離れの良いステンレス刃物鋼使用です。用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:ステンレス+二層鋼板刃物鋼/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.3頭部長(mm)245先幅(mm)120
唐鍬 1200樫柄付
金象印¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.6頭部長(mm)195先幅(mm)80
浅香 92726 販売用HSレーキ柄1350 加工無
浅香工業¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷長切れで丈夫な日本製。掘り起こしや土の塊をほぐす作業に適します。頭部は熱処理済なので、丈夫です。3本爪タイプ仕様●全長:1350mm●手元寸法:Φ29●頭寸法:Φ29●材質●▼天然木アズワン品番65-8911-73
アタッチメント式 共通パイプセット
浅香工業¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷2組のアルミパイプ柄ジョイント式(中間部は伸縮式)、手元側のパイプの突起を中間パイプの穴に差し込んでご使用下さい。頭部・柄部が別売で、片方が消耗してもそれぞれ取り替えできるので経済的。本体と組み合わせれば、組立完成時最長約6m。(品番124575)スノードロッパー・(品番124582)ルーフレーキ・(品番124599)アルミ雪落とし・(品番124605)ワイヤー式雪落の4種類の各本体と組合わせてご使用下さい。金象スノードロッパー・ルーフレーキ・アルミ雪落とし・ワイヤー式雪落本体4種類専用伸縮式共通パイプセット。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。仕様●材質●▼パイプ部:アルミパイプ/スライド部:ポリカーボネート/キャップ部:ABS樹脂●重量:1.7kg●手元側アルミパイプ:1800mm●中間伸縮式アルミパイプ:1870~3480mmアズワン品番65-8909-86
三徳鍬 45°柄共
浅香工業¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。ヒツ角度45°。うね上げ、土寄せ、整地作業に。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 45°1350(#95282)仕様●材質●▼頭部:スチール/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.3kg●全長:1365mm●頭部先幅:125mm●頭部長さ:285mm●頭部板厚:2.0●ヒツ角度45°アズワン品番65-8911-67
三徳鍬 鋼付
浅香工業¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりを良くしています。うね上げ、土寄せに最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。うね上げ、土寄せ、整地作業に。仕様●材質●▼頭部:スチール/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.3kg●全長:1365mm●頭部先幅:125mm●頭部長さ:285mm●頭部板厚:2.0アズワン品番65-8911-60
椎角丸柄 リング付
浅香工業¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷厳選椎材を使用した折れにくく頑丈な商品です。鍬用の替え柄です。用途に合わせて選ばます。鍬の柄の交換時に。仕様●材質●▼天然木●重量:500g●全長:1350mm●先端部側:30X30mm丸形状/手元側:26X26mm丸形状アズワン品番65-8911-53
椎割柄 1350mmリング付
浅香工業¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷厳選椎材を使用した折れにくく頑丈な商品です。用途に合わせて選ばます。全長1350mm。鍬の柄の交換時に。仕様●材質●▼天然木●重量:600g●全長:1350mm●先端部側:28X28mm丸形状/手元側:22X28mm小判形状アズワン品番65-8911-54
360x1580mm レーキ スチール製
エスコ¥4,610税込¥5,0711丁翌日出荷除草後の集草や整地作業・うね上げ後のならし作業に適しています。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。仕様●先端幅(mm):360●全長(mm):1580●材質:頭部/スチール 柄/天然木●重量:1.5kg●14本爪タイプ
軽量ホーク3本爪 アルミP柄
浅香工業¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷従来品のスチールパイプよりも約25%(0.45kg)軽量化を実現(メーカー比)。毎日牛舎内の長い距離をエサを与えながら移動して行く作業は女性にとってはかなりの重労働、道具自体の重量を軽量化する事で、作業負荷の軽減になります。干草のかき寄せやすくう収集作業や、運仕様●材質●▼爪部:スチール/柄部:アルミパイプ●重量:1.2kg●全長:1130mm●爪部先幅:200mm●頭部長さ:300mm●爪数:3本アズワン品番65-8909-45
ステン谷ガキ鍬
浅香工業¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。うね上げ、土寄せ作業に最適。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は土をすくい易くこぼれにくいよう仕様●材質●▼頭部:ステンレス/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.6kg●全長:1360mm●頭部先幅:165mm●頭部長さ:277mm●頭部板厚:1.5mm●ヒツ角度:45°アズワン品番65-8911-59
谷ガキ鍬 鋼付
浅香工業¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしてい仕様●材質●▼頭部:スチール/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.6kg●全長:1360mm●頭部先幅:165mm●頭部長さ:277mm●頭部板厚:1.5mm●ヒツ角度:45°アズワン品番65-8911-61
谷ガキ鍬 鋼付
浅香工業¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしてい仕様●材質●▼頭部:スチール/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.6kg●全長:1360mm●頭部先幅:165mm●頭部長さ:277mm●頭部板厚:1.5mm●ヒツ角度:55°アズワン品番65-8910-07