カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 20ページ目
20ページ目: 土農具
商品豆知識

豊穣
浅香工業¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷。長切れで丈夫な日本製仕様●全長:1370mm●柄長:1350mm●頭部先幅:145mm●頭部長さ:270mm●重量:1.5kg●頭部材質:鋼付●柄部材質:天然木アズワン品番65-8911-05
オールステンホーク 5本爪
グリーンクロス¥14,980税込¥16,4781丁5日以内出荷全身ステンレス製のホークです。全身ステンレス製なので錆びにくく、先爪は強度と耐久性に優れています。柄は軽量かつ持ちやすく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。用途としては、畑や庭の土起こしなどが挙げられます。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1155肩幅(cm)24爪長さ(mm)340爪数5本
パイプホーク 4本爪
グリーンクロス¥9,998税込¥10,9981丁5日以内出荷パイプや角材などの曲がった物や重い物を持ち上げたり、運んだりするのに便利な工具です。4本の爪がしっかりと物に食い込み、持ち上げたり、運んだりしやすいです。また、爪は耐久性があり、錆びにくいです。持ち手も滑りにくく、作業がしやすいです。工事現場や倉庫での作業はもちろん、家庭でのDIYやガーデニングにもおすすめです。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1155爪長さ(mm)360爪数4本先幅(mm)240
農用ホーク 5本爪
グリーンクロス¥9,998税込¥10,9981丁5日以内出荷農作業に必要なさまざまな用途に使える、汎用性の高い農具です。5本の爪が狭い間隔で配置されているので、土をすくい上げやすく、細かい作業にも適しています。柄は握りやすい形状で、長さも使いやすいサイズです。爪は耐久性があります。畑の畝起こしや耕運では、爪を土に差し込み上に向かって持ち上げることで土をすくい上げることができます。肥料のまきつけや堆肥の混ぜ込みでは、爪を土に差し込み肥料や堆肥をすくい上げることで地面にまきつけることができます。根菜類の収穫では、爪を土に差し込むことで根菜類の根をつかんで引き抜くことができます。草取りでは、爪を草の根元に差し込んで草を掘り起こして取り除くことができます。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1155爪長さ(mm)340爪数5本先幅(mm)240
農用ホーク 4本爪
グリーンクロス¥9,698税込¥10,6681丁5日以内出荷強度と耐久性に優れ、使いやすい形状なので、農作業に欠かせないホークです。ヘッド部は、強度と耐久性に優れています。また、4本爪の形状は、土を掻き寄せやすく、土壌改良や堆肥作りに適しています。その他、肥料の散布、草取り、かき落としにも使用できます。柄部は握りやすく、手に馴染みやすい形状になっています。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1155爪長さ(mm)340爪数4本先幅(mm)240
パイプホーク 5本爪
グリーンクロス¥9,998税込¥10,9981丁5日以内出荷耐久性と軽量性を兼ね備えたパイプホークです。先爪は5本爪タイプとなっています。先爪は耐久性に優れています。干草、わら、堆肥などのかき寄せ、すくい上げ作業用として最適です。柄は持ちやすいのが特徴です。また、パイプ柄の持ち手部分は、筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1155爪長さ(mm)360爪数5本先幅(mm)240
オリジナル鍬 土よせくわ よせ太郎 替刃
ドウカン¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷絶妙な刃幅と軽さで、利き手や作業に合わせて刃部の角度を「右」「中央」「左」に変更できます。全長(mm)1480質量(g)1000刃幅(mm)180グリーン購入法適合
ハンドプランター
東京戸張¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷立ったり座ったりの連続の屈伸運動や腰を曲げる作業は、身体に大きな負担が掛かります。そこで簡単操作で作業の省力化アイテムとしてイチオシのハンドプランターがおススメです!。作物に合わせてお使い分けいただけます。ハンドプランターとスピード苗トレー(別売)をセットでご使用いただければ、作業効率はさらに向上します。
A柄 ロングショベル 角形 1050
浅香工業¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できる角形ショベル、かき混ぜ・すくう作業に適しています。仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.1kg●全長:1050mm●頭部肩幅:230mm●頭部先幅:255mm●頭部長さ300mmアズワン品番65-8909-30
ステン谷ガキ鍬
浅香工業¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。うね上げ、土寄せ作業に最適。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。うね上げ、土寄せ、整地作業に。仕様●材質●▼頭部:ステンレス/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.6kg●全長:1360mm●頭部先幅:165mm●頭部長さ:277mm●頭部板厚:1.5mm●ヒツ角度:55°アズワン品番65-8911-66
軽量ホーク5本爪 アルミP柄
浅香工業¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷従来品のスチールパイプよりも約25%(0.45kg)軽量化を実現(メーカー比)。毎日牛舎内の長い距離をエサを与えながら移動して行く作業は女性にとってはかなりの重労働、道具自体の重量を軽量化する事で、作業負荷の軽減になります。干草のかき寄せやすくう収集作業や、運搬作業に。仕様●材質●▼爪部:スチール/柄部:アルミパイプ●重量:1.4kg●全長:1130mm●爪部先幅:250mm●頭部長さ:335mm●爪数:5本アズワン品番65-8909-46
ステンレス製 耕すべ-
アルミス¥24,880税込¥27,3681箱(6台)翌々日出荷軽量で刃先先端部分無垢ステン仕様用途家庭菜園向け仕様耕うん深さ:幅×深さ(約)cm:21×29.5材質ステンレス質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×12.5×115
160x1230mm レーキ アルミ柄
エスコ¥3,670税込¥4,0371丁翌日出荷やわらかい土(追肥時のすき込み作業等)での作業に便利です。柄が長いので草のかき集めや側溝のゴミ集めも腰を曲げずに行うことができます。仕様●メーカー:浅香工業●型番:151381●先端幅(mm):160●全長(mm):1230●ハンドル長:1050mm●材質:頭部/スチール、柄部/アルミ、グリップ/樹脂●重量:710g●5本爪タイプ●草削り、草の掻き集め、追肥時のすき込み作業など
600x1750mm レーキ 木柄
エスコ¥6,080税込¥6,6881丁翌日出荷アスファルトなどの清掃、整地作業に適しています。仕様●型番:072449●先端幅(mm):600●全長(mm):1750●頭部高さ(mm):67●頭部板厚(mm):1.6●重量:1.9kg●材質:頭部:スチール柄部:天然木
280mm 除草ホーク
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷低木や植物の周りの土壌を耕すのに最適です。ステンレス製のヘッドで錆に強く汚れも最小限に抑えられます。耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています。革製のリストストラップ付仕様●材質:ステンレス ●柄材質:木●爪長×全幅(mm):120×75●全長(mm):280
255x300x1120mm ショベル・穴あき スチール柄
エスコ¥6,420税込¥7,0621丁翌日出荷産官学共同研究により開発されたすくう作業時の疲労軽減ショベルです。先端頭部(すくい部)はショベル鋼板を使用し、熱処理を行っています。軽量で握りやすい樹脂グリップを使用。柄の曲げ加工が作業姿勢を改善し、腰への負担を軽減。穴あき形状により軽量化、薄肉仕様で土ささり性・土離れ性アップ仕様●全長:1120mm●肩幅:230mm●先端幅:255mm●先端長さ:300mm●先端板厚:1.2mm●材質:先端:スチール(焼入れ・焼き戻し加工)柄:スチール握り部:樹脂●重量(g):1500●用途:災害復興時の土砂、汚泥の除去作業土木、建設工事除雪作業
232x292mm/ 970mm ショベル 防災用・スチール製
エスコ¥5,020税込¥5,5221丁翌日出荷頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています仕様●型番:000909●先端サイズ(W×D)mm:232×292●全長:970mm●重量(kg):1.8●材質:スチール●JIS規格品●パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用
120mm/1080mm 長柄刈払鎌
エスコ¥3,600税込¥3,9601本翌日出荷仕様●型番:610101●全長:1080mm●刃長:120mm●刃材質:炭素刃物鋼●重量:200g●雑草刈り及びつる草刈りに便利な刈払タイプ●超軽量(約200g)アルミパイプ柄を採用●片刃![[伸縮式] レーキ 木製 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141686-251023-02.jpg)
[伸縮式] レーキ 木製
エスコ¥12,000税込¥13,2001本翌日出荷整地作業に最適。アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します。ハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できます。アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい。使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980~1540
ショベル・穴掘(木柄) EA650AEシリーズ
エスコ¥6,810税込¥7,4911個翌日出荷ポール、杭の下穴堀作業などに適しています。仕様●材質:先端:炭素鋼柄:木製●開き幅:140mm●先端サイズ(mm):123×230●全長:1,470mm●重量:4kg
特注タケノコ唐鍬 細バチ
SENNARI¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷細い刃に厚みをつけて強度を上げたタケノコ掘り専用の丈夫な鍬。用途タケノコ掘り・根切に材質刃部:鉄・鋼 柄部:天然木・白木柄寸法(mm)刃:250×65質量(g)2500柄長さ(mm)950
関東大正鍬
SENNARI¥4,898税込¥5,3881本翌日出荷北関東を中心に関東地方で広く使われている薄い刃の平鍬。切れ味が長持ちする鍛造鋼付け用途畝づくり・土寄せ・土均しに寸法(mm)刃:420×130質量(g)1650柄長さ(mm)1050
氷砕ピッケル 1.0KG
千吉¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷氷割り、土起こし・穴掘りに便利なピッケルです。圧雪された氷などの除去作業に扱いやすいよう柄は約900mmにしております。取り回しのしやすい1.0kgヘッドです。丈夫で耐久性のある鍛造成型で、鋳物とは異なり耐久性あります。用途氷割り、土起こし・穴掘り。材質ヘッド部:炭素鋼(鍛造)・柄:樫柄長さ(mm)900頭質量(kg)約1
ステンレス 3ツ組 土入れ
冨永工業¥1,688税込¥1,8571個5日以内出荷ステンレス製で錆びに強い。接地面が鋭く、土を掘りながら土入れができます。大・中・小の3点セットです。 鉢の大きさに合わせて使い分けてください。大サイズにはアミがついているのでフルイ作業ができます。用途植え替えやガーデニングに。寸法(mm)【大】Φ83×170【中】Φ70×174【小】Φ55×167質量(g)175
チェーンソー用アタッチメント
LOGWIZARD¥69,980税込¥76,9781セット6日以内出荷チェーンソーに接続して使用します。用途丸太材、原木の皮剥ぎ、切り目付、平面削り、テーパー削りなどに使用します。
マルチトングセットNo.1406 6-in-1
LogOx¥95,980税込¥105,5781セット6日以内出荷本体、延長レバー、輪切り用T型アタッチメントのセット。 本体はトングとして単体で使用可能。 フェリングレバー、輪切り台として組み立てて使用します。 No.1400へウエストホルダー、フック、専用バッグを追加したセットです。用途3分割方式、作業に不要な部品を脱着可能、携帯が容易。丸太の転がし、運搬、輪切りに使用する。種別6点
マルチトングセットNo.1400 3-in-1
LogOx¥69,980税込¥76,9781セット6日以内出荷本体、延長レバー、輪切り用T型アタッチメントのセット。 本体はトングとして単体で使用可能。 フェリングレバー、輪切り台として組み立てて使用します。用途3分割方式、作業に不要な部品を脱着可能、携帯が容易。丸太の転がし、運搬、輪切りに使用する。種別3点
地鎮祭用 鍬白木
浅野木工所¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷建物の工事を始める前に行う「地鎮祭」用の鍬(木製)です。こちらは鍬のみになります 。用途地鎮祭用。全長(mm)1000質量(g)1080頭部寸法(mm)305×140柄長さ(mm)25
地鎮祭セット白木
浅野木工所¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷建物の工事を始める前に行う「地鎮祭」用の鍬・スコップ・鎌(いずれも木製)の3点セットです。用途地鎮祭用。内容地鎮祭用の鍬・スコップ・鎌
手打鋼付 芝ジョレン
浅野木工所¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷芝の張り替えに。芝生の張り替えや除草・土ならし、発掘作業にも使用できる、刃がついているジョレンです。当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造。鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています。切れ味と耐久性に優れた刃です。ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します。適合する草の種類:柔らかい草。用途草削り・土ならし。材質鉄(手打鋼付)質量(g)1700頭部寸法(mm)260柄長さ(mm)1200先幅(mm)260柄長(m)1200
関東ジョレン
浅野木工所¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷側溝に溜まった土砂の清掃に便利。用途土・砕石ならし、泥上げ作業などに。頭部寸法(mm)240×180柄長さ(mm)900頭部長(mm)180先幅(mm)240柄長(m)900
白柄 手打ピックマトック
浅野木工所¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷家庭菜などの小さなスペースでも使いやすいサイズです。土を掘ったり寄せたり、畝を作るなどの畑づくりに適しています。用途土起こし・穴掘りに。頭部寸法(mm)50×235柄長さ(mm)360
ステン移植鏝補強付太
BIGMAN(ビッグマン)¥599税込¥6591本4日以内出荷目盛り付きのなので土の深さを計測できます。ステンレス製なので水洗いしても錆びにくく、お手入れ簡単。補強付きなので首部が折れにくい。用途植物の植替え、寄植え作業に。材質ステンレス鋼色シルバー






















![[伸縮式] レーキ 木製 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141686-251023-02.jpg)