カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 浅香工業(164)
- 千吉(106)
- 豊穣(91)
- 石黒金属(66)
- 浅野木工所(60)
- 千吉 金(55)
- SENNARI(41)
- OWL(34)
- ゴールデンスター(30)
- コンヨ(29)
- ノーブランド(26)
- エスコ(25)
- 安隨製作所(24)
- フジカワ(23)
- 八ツ矢工業(23)
- 大五郎(19)
- sita(サイタ)(19)
- 若獅子(18)
- 金象印(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 土農具
商品豆知識

金象印 プラ熊手 ミニ カラー柄付
浅香工業(4件のレビュー)¥759税込¥8351丁当日出荷かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 10本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)長さ(mm)(頭部)270全長(mm)470質量(g)140爪数10本(頭部)先幅(mm)(頭部)125
金象印 片手ねじり鎌 鋼付
浅香工業(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用用途草削り作業にトラスコ品番780-7830材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木全長(mm)310質量(g)200刃幅(mm)120柄長さ(mm)270
ステンレス家庭鍬(焼入品)
王将(須佐製作所)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。用途畑菜園、家庭菜園用寸法(mm)1050全長(mm)1050質量(g)1090刃幅(mm)125刃の厚さ(mm)2.5切刃長さl(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクマデ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ミニクマデは伸縮式で収納時はコンパクトに収まり場所をとりません。材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)全長(mm)635材質(グリップ)エラストマー樹脂先端形状先が小判型で絡まない材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)最大幅(mm)260材質(金具)ステンレス鋼
象 スライドガーデンレーキ 小
浅香工業(6件のレビュー)¥799税込¥8791丁当日出荷軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能付清掃整地作業用レーキ。 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます。 9本爪玉付タイプ。用途草、芝刈り後の集草、庭木剪定後や溝の清掃作業トラスコ品番783-1994材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約550~(最大)約730質量(g)340爪数9本(玉付)先幅(mm)(最小)約110~(最大)約290
竹荒くまで 中
八ツ矢工業¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷12本爪の太爪タイプ。大量の草木をしっかりかき集めます。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。また軽いので片手で扱うこともでき、植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。用途粗いゴミや大きいゴミにおすすめです。材質天然竹質量(g)約730幅(cm)44全長(cm)145爪数12本
全鋼片手鍬ピッケル型
GISUKE(タカギ)(6件のレビュー)¥989税込¥1,0881丁当日出荷押え金具付用途硬い土掘り・土ならしに全長(mm)約383質量(g)約380刃長(mm)バチ側:114、ピック側:90材質(柄部)自然木材質(頭)S45Cアズワン品番64-4064-11先幅(mm)バチ側:42、ピック側:7
ふるふるフルイ
千吉(10件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷土をすくって片手で揺らすだけで、その場で簡単にフルイにかけることができます。土の中にある異物やゴミをそのまますくって、フルイにかける事が出来ます。鉢の植替えで鉢の中に残った根やゴミを取り除く時などに便利です。除草作業等で抜いた雑草の根に付いた土を落としたい時などに便利です。用途土中の異物等のふるい分け。材質本体:PP、グラスファイバー・キャップ:PP幅(mm)155質量(g)135
ステンレスパワースコップ
チキチ(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷錆びに強いステンレス製。硬い土でも楽々穴掘り。用途穴掘り、土すくい用材質刃部:ステンレス柄部:グラスファイバー質量(g)160
すくいスコップ ハンドル付
千吉¥579税込¥6371個当日出荷便利なハンドル付のすくいスコップです。ハンドル付の為、従来のスコップと比べ手首が痛くなりにくく、土の植え替え、混ぜ込みなどの作業が楽に行なえます。たっぷりすくえる深型形状で、肥料袋やプランターから土をすくう様なシーンでも、従来のスコップに比べ作業が容易に行なえます。水気のある土や砂利などをすくう際に便利な水抜け穴つきです。用途土などのすくい作業。仕様ハンドル付・水抜け穴付材質(本体)PP
角トーシ(砂ふるい)
宮谷製作所(10件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081台3日以内出荷から13日以内出荷枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。用途多くの砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄幅(mm)木部:460全長(mm)895高さ(mm)木部:90
ロング竹ミニくまで
八ツ矢工業¥859税込¥9451本4日以内出荷28本爪で幅27cmのミニサイズながら、全長120cmのロングサイズなので植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。用途細かいゴミや軽いゴミに。材質天然竹質量(g)約190幅(cm)27全長(cm)120爪数28本
パイプ柄 プラくまで
村国(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷用途草集め・落ち葉かきなどに。材質(頭部)ポリプロピレン全長(mm)1410サイズ大最大幅(mm)360材質(キャップ)ポリプロピレン材質(頭)ポリプロピレンアズワン品番64-4065-51材質(パイプ)スチール
移植スコップ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(14件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷移植スコップワイド280は、ブレードの幅が広く沢山の土がすくえるため、特にやわらかい土の移植に適しています。 移植スコップシャープ310は、ブレードが長くシャープにとがり、船底形状にすることにより、移植スコップワイド280と比べ一層強力にしています。特に固い土を掘り起こすのに適しています。 ブレードはステンレス製で錆びにくく、また熱処理してあるので硬くて丈夫です。 ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。 樹脂にグラスファイバーを使用しているため、首の部分が折れず非常に丈夫です。 ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。材質(本体)ナイロン(グラスファイバー入り)材質(ブレード)ステンレス鋼
FG 深型ハンドプラスコップ
浅香工業¥329~税込¥362~1個当日出荷樹脂製なので、錆びず、とても軽いスコップです。深型なので、一度にたっぷりすくえます。用途プランター等への土入れや土すくいに。材質PP
金象印 ヘーホーク3本爪
浅香工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁翌日出荷かき寄せ、すくい作業用 先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 3本爪タイプ。用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)300全長(mm)1800質量(kg)1.5爪数3本先幅(mm)200
ホーク
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。 柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。トラスコ品番402-6071材質(爪)スチール、(柄)スチール全長(mm)1135質量(kg)1.6タイプパイプ柄爪長さ(mm)360爪数4本先幅(mm)240