絞り込み
規格
粒子捕集効率(%)
エコロジープロダクト
商品豆知識

Φ28傘型排気弁 #50001
重松製作所(10件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷適合DR30C2・DR30SC2・DR31C2・DR33L・DR73KU2・DR74E・DR77E・DR77R2・DR77SR2・DR80L2W・DR80L4N・DR80N3・DR80SN3・DR80U2W/DRE30・DR-70AHD・DR77R・DR77SR
P100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ(消臭型)
GVS(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(2個)当日出荷エリプス防じんマスク(消臭型)用のフィルタです。用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。
防じんマスク用排気弁
興研¥1,298税込¥1,4281パック(5個)当日出荷従来品よりシリコンのグレードを変更をし耐久性向上を図りました。(色は白、形状は同じです)材質シリコンゴム適合マスク防じんマスク:1721H・1781DW・1781DWC・1721U防毒マスク:1721HG・1761G・HV-7・HV-22
防塵マスク視野カバー
興研(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(5枚)当日出荷飛沫、キズ等からアイピースを守ります。レバーを引き出すだけで、吸気口を閉じて接顔部の密着が良好なことを確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。仕様石錦作業レベル1、2、3 視野カバ-質量(g)390±30適合マスク1821H吸気抵抗(Pa)115Pa以下粒子捕集効率(%)99.9%以上排気抵抗(Pa)45Pa以下材質(面体)エラストマーアズワン品番1-9471-12
1010A用フィルターホルダー
興研(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。 質量:76(±15)g
キャップ・ホルダーセット
重松製作所¥959税込¥1,0551個欠品中用途ケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)を面体に取り付ける際に適合面体:TW01、TW01Cセット内容キャップ(50515)/防じんフィルタ(R1)/ホルダー(02907)材質接顔部:TPE色スモークグレー/グレー/ホワイト区分防じん:RL1 試験粒子:DOP(フタル酸ジオクチル) 粒子捕集:82.0%以上質量(g)約31(R1フィルタ含む)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約95×85×33
NMF-900S メカニカルフィルター(900S用)
山本光学¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電動ファン付き呼吸保護具LS-900Sシリーズ用パーツのメカニカルフィルターです。適合LS-900Sシリーズトラスコ品番682-3336厚さ(mm)30種類電動ファン付き呼吸用保護具(フィルター)
スパッタ防具LA
重松製作所¥969税込¥1,0661個翌々日出荷溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止し、フィルタを守ります。 フィットチェッカーが付いたスパッタ防止具。 溶接スパッタがフィルタに進入するのを防止します。 アルミ蒸着品です。トラスコ品番816-7432
スパッタ防具L
重松製作所¥499税込¥5491個翌々日出荷溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止し、フィルタを守ります。 フィットチェッカーが付いたスパッタ防止具。 溶接スパッタがフィルタに進入するのを防止します。トラスコ品番816-7433
『防じんマスク(取替え式)』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 防じんマスク(取替え式)
- フィルタ 防じんマスク(取替え式)
- その他 防じんマスク(取替え式)