カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CF POSH(428)
- TAKEGAWA(武川)(292)
- POSH Faith(241)
- RS PRO(150)
- DAYTONA(デイトナ)(108)
- NTB(106)
- K-CON(キタコ)(88)
- KITACO(64)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(35)
- ベビーフェイス(26)
- KIJIMA(キジマ)(21)
- PMC(16)
- ハリケーン(15)
- βTITANIUM(13)
- DRC(ディーアールシー)(12)
- Gクラフト(11)
- プロト(9)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シーリングワッシャー
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用できます。材質アルミ材タイプΦ10(バンジョーボルト用)寸法A(mm)10寸法B(mm)15寸法C(mm)1
フランジナット(チタン)
βTITANIUM¥1,098~税込¥1,208~1本6日以内出荷から10日以内出荷製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
24K メッキ ステンレスキャップボルト M6 P1.0
CF POSH¥379~税込¥417~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷ステンレスキャップボルト 大手日本ネジメーカー、日本工場生産のJIS規格に準じた高品質キャップボルト 装飾性を高めた24Kメッキタイプ色ゴールド
WELL-NUT(C-440)+ネジセット
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥879税込¥9671セット当日出荷スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。セット内容〈C-440〉×6、SUSトラスネジ(4×15)×6
M8キャップボルトカバー
POSH Faith(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット(4個)3日以内出荷から4日以内出荷キャップボルトカバー M8キャップボルト用(4個入) ■M8キャップボルト(4個入) ◎アルミ削り出しアルマイト/メッキ仕上げ取り付けはボルトの頭に差し込むだけ簡単取付け、 ハンドル周りのドレスアップ等にいかがでしょうか?
フィッティングクリップ
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷カウル、ガーニッシュなどを取付ける際に使用頻度の高いクリップです。材質ポリアセタール(POM)タイプホンダ用
ステンレスホースバンド
DAYTONA(デイトナ)¥1,898税込¥2,0881セット翌々日出荷8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。材質:バンド&ハウジング SUS430製、ネジ部 鉄製。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。貫通スリット範囲長:約65mm(33穴)。六角ソケットサイズ1/4インチ(プラスまたはマイナスドライバー使用可)用途ステンレス製ホースバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。10個入材質バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製寸法(mm)バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6適合サイズ(Φmm)外径21-38スリット寸法(mm)貫通スリット範囲長:約65(33穴)入数10個入りソケットサイズ(inch)六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
六角穴付ストレートキャップボルト(チタン)
βTITANIUM(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本6日以内出荷から10日以内出荷製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V