カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CF POSH(428)
- TAKEGAWA(武川)(292)
- POSH Faith(241)
- RS PRO(150)
- DAYTONA(デイトナ)(108)
- NTB(106)
- K-CON(キタコ)(88)
- KITACO(64)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(35)
- ベビーフェイス(26)
- KIJIMA(キジマ)(21)
- PMC(16)
- ハリケーン(15)
- βTITANIUM(13)
- DRC(ディーアールシー)(12)
- Gクラフト(11)
- プロト(9)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フランジ付SHボルト
K-CON(キタコ)¥199~税込¥219~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷純正部品でしか流通してない2面幅8mmのスモールヘッドタイプボルト。狭い箇所への使用に最適です。タイプM6/P1.0材質/処理スチール/ユニクロ
チタンスクリーンボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷スクリーン周辺をドレスアップ。高品質なチタン製ボルトを用いることにより、他の金属では味わえない高いグレードのカスタム感を得られる。他車とは異なるドレスアップでスクリーンまわりを差別化。ヘッドはラウンド形状とし、主張しすぎることなく上質感を感じさせる。M5×15mmのサイズ設定は汎用性が高く、スクリーン付きのほとんどの車両に使用が可能。付属のナイロンワッシャーはボルトのセンターからズレないように設計されており、ボルトの傘に収まる。素材の性能を活かし、アルミニウム製よりもボルトヘッドを低く設計することができ、凹凸の少ないスクリーン廻りにすることができる。カスタムバイクに強い「しゃぼん玉」の要望・協力を受け開発。多くのカスタムパーツを扱ってきたノウハウを活かし、細部にまでいたる拘りの設計。サイズM5×15mm質量(g)ボルト1本あたり2.1入数2本
チタンフランジコンパクトナット
ZETA RACING(ジータレーシング)¥389~税込¥428~1個4日以内出荷高強度素材 チタン合金 Ti-6AL-4Vを使用することで、ナットサイズの小型化を可能とし、さらなる軽量化を実現。トルクが必要な箇所や耐熱性が必要な箇所にもおススメ。入数1本
フランジ付ボルトM8X25 ナットセット
DAYTONA(デイトナ)¥899税込¥9891セット4日以内出荷パイプエンジンガード(品番:49707用)の補修品。・フランジ付きボルトM8×25ナットセット。・1個入り
ステンレスホースバンド
DAYTONA(デイトナ)¥1,098税込¥1,2081セット翌々日出荷8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。材質:バンド&ハウジング SUS430製、ネジ部 鉄製。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。貫通スリット範囲長:約65mm(33穴)。六角ソケットサイズ1/4インチ(プラスまたはマイナスドライバー使用可)用途ステンレス製ホースバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。5個入材質バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製寸法(mm)バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6適合サイズ(Φmm)外径21-38スリット寸法(mm)貫通スリット範囲長:約65(33穴)入数5個入りソケットサイズ(inch)六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
ステンレスホースバンド
DAYTONA(デイトナ)¥549税込¥6041セット4日以内出荷8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。用途ステンレス製ホースバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。2個入材質バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製寸法(mm)バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6適合サイズ(Φmm)外径21-38スリット寸法(mm)貫通スリット範囲長:約65(33穴)入数2個入りソケットサイズ(inch)六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
フランジ付ボルト10X180XP1.25 20497
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:20497。販売備考:キャンセル不可商品です。