特価
本日9月9日(水)は、バイク部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1,694件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ付ボルト10X180XP1.25 20497 DAYTONA(デイトナ)

    フランジ付ボルト10X180XP1.25 20497

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:20497。販売備考:キャンセル不可商品です。
  • RS PRO ホースクリップ 112 → 121mm 25mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト) RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 112 → 121mm 25mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様内径 = 112 → 121mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 112mm最大内径 = 121mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 63 → 68mm 20mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト) RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 63 → 68mm 20mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様内径 = 63 → 68mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 63mm最大内径 = 68mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 55 → 59mm 20mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト) RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 55 → 59mm 20mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様内径 = 55 → 59mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 55mm最大内径 = 59mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 25 → 35mm 14.7mm ステンレススチール316 RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 25 → 35mm 14.7mm ステンレススチール316

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様内径 = 25 → 35mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 25mm最大内径 = 35mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 170 → 200mm 200mm ステンレススチール304 RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 170 → 200mm 200mm ステンレススチール304

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Proホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。また、英国規格5315:1991に従って製造され、認定を取得しています。このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー
    仕様内径 = 170 → 200mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 170mm最大内径 = 200mmバンド幅 = 200mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 40 → 55mm 55mm 軟鋼 RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 40 → 55mm 55mm 軟鋼

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様内径 = 40 → 55mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 40mm最大内径 = 55mmバンド幅 = 55mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 22 → 30mm 12mm 軟鋼 RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 22 → 30mm 12mm 軟鋼

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様内径 = 22 → 30mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 22mm最大内径 = 30mmバンド幅 = 12mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 26.5 → 30.4mm 7.4mm ナイロン RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 26.5 → 30.4mm 7.4mm ナイロン

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    BS EN ISO9001:2000に準拠. RS Pro プラスチックホースクリップ. RS Pro の耐腐食性スナップフィットナイロンクリップ製品には、最小内径 5.6 mm から最大直径 30.4 mm までの各種サイズが用意されており、ホースの周囲にしっかりと固定できます。 Herbie クリップとも呼ばれるこれらのホースクリップは、インターロック式の歯を備えた高強度のラチェット式クランプです。2列の歯により、歯が1列の同様の製品に比べてクランプ力が2倍になっています。 ホースクリップのオプション: 475-1415 475-1415 -5.6 6.5 mm 291-587 291-587 -6.5-7.9 mm 291-593 291-593 -7.9-9.2 mm 291-600 291-600 9.2 10.3 mm 291-616 291-616 -10.2-12.3 mm 291-622 291-622 11.1 13.4 mm 291-638 291-638 12.0 13.8 mm 291-644 291-644 -13.1 15.1 mm 291-650 291-650 15.0 17.1 mm 291-666 291-666 16.9 19.1 mm 291-672 291-672 -181-21.4 mm 291-688 291-688 -20.3-23.0 mm 291-694 291-694 -22.22.25.8 mm 291-701 291-701 -24.5-27.6 mm 291-717 291-717 -26.5 29.5 mm. 特長と利点:. 200 psiまでの圧力に対する耐性あり 使用温度範囲: -40 130℃ UV安定化素材製のため、紫外線に強く、日光に曝されても劣化なし 調整が簡単で、腐食しやすい環境で何年か経った後でも再利用可能 産業用のほとんどの溶剤、ガソリン、オイル、グリース、及び一般的な多くの化学薬品に対する耐性あり クリップは取り付けが簡単です. 代表的用途:. ホースクリップは、ホースやワイヤを固定する必要があるさまざまな用途に使用できます。ホースクリップは、船舶、医療、食品、自動車、農業、電気、白物家電の製造業者や修理などの多くの業界で使用できます。よくある質問 ホースクリップや Herbie クリップはどのように締め付けますか? ホースの周囲にクリップを取り付けます。手でクリップを閉じ、プライヤ又はグリップでジョーを押し込みます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様内径 = 26.5 → 30.4mmクリップタイプ = スナップグリップ材質 = ナイロン最小内径 = 26.5mm最大内径 = 30.4mmバンド幅 = 7.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付フランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUM

    六角穴付フランジ六角ボルト(チタン)

    βTITANIUM
    2,798税込3,078
    1本
    10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1.25
  • フランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUM

    フランジ六角ボルト(チタン)

    βTITANIUM
    1,898税込2,088
    1本
    10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1ねじサイズM6
  • 12Pフランジボルト(チタン) βTITANIUM

    12Pフランジボルト(チタン)

    βTITANIUM
    4,198税込4,618
    1本
    10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1.25
  • グリップロックナット(チタン) βTITANIUM

    グリップロックナット(チタン)

    βTITANIUM(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
  • 割りピン 1.6X20mm 20コセット 303-171 KIJIMA(キジマ)

    割りピン 1.6X20mm 20コセット 303-171

    KIJIMA(キジマ)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-171。サイズ:1.6X20mm。材質[素材]:スチール
    材質スチール寸法(mm)1.6×20
  • バイク用 ワイドホースクリップ 6mm 2個 PGR0072 プロト

    バイク用 ワイドホースクリップ 6mm 2個 PGR0072

    プロト
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0072。フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。販売備考:ホース外径Φ6mm。色[カラー]:ブラック。サイズ:6mm幅のホース。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:ホース類。内容量[数量]:2個。特記事項:フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
    用途フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。材質カーボンスチールブラックサイズ6mm幅のホース商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所ホース類入数(個)2
  • バイク用 ワイドホースクリップ 8mm 2個 PGR0074 プロト

    バイク用 ワイドホースクリップ 8mm 2個 PGR0074

    プロト
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0074。フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。販売備考:ホース外径Φ8mm。色[カラー]:ブラック。サイズ:8mm幅のホース。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:ホース類。内容量[数量]:2個。特記事項:フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
    用途フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。材質カーボンスチールブラックサイズ8mm幅のホース商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所ホース類入数(個)2
  • バイク用 ワイドホースクリップ 14mm 2個 PGR0080 プロト

    バイク用 ワイドホースクリップ 14mm 2個 PGR0080

    プロト
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0080。フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。販売備考:ホース外径Φ14mm。色[カラー]:ブラック。サイズ:14mm幅のホース。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:ホース類。内容量[数量]:2個。特記事項:フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
    用途フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。材質カーボンスチールブラックサイズ14mm幅のホース商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所ホース類入数(個)2
  • バイク用 ワイドホースクリップ 12mm 2個 PGR0078 プロト

    バイク用 ワイドホースクリップ 12mm 2個 PGR0078

    プロト
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0078。フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。販売備考:ホース外径Φ12mm。色[カラー]:ブラック。サイズ:12mm幅のホース。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:ホース類。内容量[数量]:2個。特記事項:フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
    用途フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。材質カーボンスチールブラックサイズ12mm幅のホース商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所ホース類入数(個)2
  • バイク用 ワイドホースクリップ 11mm 2個 PGR0077 プロト

    バイク用 ワイドホースクリップ 11mm 2個 PGR0077

    プロト
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0077。フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。販売備考:ホース外径Φ11mm。色[カラー]:ブラック。サイズ:11mm幅のホース。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:ホース類。内容量[数量]:2個。特記事項:フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
    用途フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。材質カーボンスチールブラックサイズ11mm幅のホース商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所ホース類入数(個)2
  • SCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入 NTB

    SCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入

    NTB
    209税込230
    1個(20本)
    13日以内出荷
    割りピン
    用途3×25mm。スチール。20本入り
  • ビレットワッシャー POSH Faith

    ビレットワッシャー

    POSH Faith
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)6内径(Φmm)6.2外径(Φmm)17.5ねじの呼びM6
  • 24K メッキ ステンレスキャップボルト M10 P1.25 CF POSH

    24K メッキ ステンレスキャップボルト M10 P1.25

    CF POSH
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスキャップボルト 大手日本ネジメーカー、日本工場生産のJIS規格に準じた高品質キャップボルト 装飾性を高めた24Kメッキタイプ
    ゴールド
  • トリムクリップ カウルピン MAD MAX(マッドマックス)

    トリムクリップ カウルピン

    MAD MAX(マッドマックス)
    299税込329
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    汎用トリムクリップカウルクリップ7mm10個セット。 カウル等の固定修理補修にどうぞ
    寸法(縦×横)(mm)23×12差込深さ(mm)17適合車種汎用
  • 外装アルミボルトキット ZETA RACING(ジータレーシング)

    外装アルミボルトキット

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    1,698税込1,868
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、フランジ面が大きいボルトにはレーザープリントロゴを施す。レーサーから主要トレール車までラインナップ。
  • M8NASAワッシャー POSH Faith

    M8NASAワッシャー

    POSH Faith
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • M8NASACapボルトC POSH Faith

    M8NASACapボルトC

    POSH Faith
    1,498税込1,648
    1セット(4個)
    4日以内出荷
  • キャップボルトセット POSH Faith

    キャップボルトセット

    POSH Faith
    279税込307
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • M5フランジLナットステンレス黒 POSH Faith

    M5フランジLナットステンレス黒

    POSH Faith
    549税込604
    1セット(2個)
    当日出荷
    ねじの呼びM5
  • M5ナット ステンレス 黒 POSH Faith

    M5ナット ステンレス 黒

    POSH Faith
    329税込362
    1セット(2個)
    当日出荷
    ねじの呼びM5
  • M5フランジナットステンレス 黒 POSH Faith

    M5フランジナットステンレス 黒

    POSH Faith
    329税込362
    1セット(2個)
    当日出荷
    ねじの呼びM5
  • M6フランジナット POSH Faith

    M6フランジナット

    POSH Faith
    209税込230
    1セット(2個)
    当日出荷
    ねじの呼びM6
  • インシュレータマウントボルトセット(ヘキサゴンボルト) PMC

    インシュレータマウントボルトセット(ヘキサゴンボルト)

    PMC
    299税込329
    1セット
    4日以内出荷
    インシュレーターを固定するユニクロメッキボルトセット。プラスナベビスタイプとヘキサゴンボルトセットの2ラインナップ。
  • Z750-1000ローターマウント用キャップボルト PMC

    Z750-1000ローターマウント用キャップボルト

    PMC
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    美しくデザインされたヘキサゴンスタイルのディスクローターマウントボルトセット。材質は高強度かつ防錆性にすぐれたステンレスを採用。ステンレス独特の輝きがあなたの愛車の足元をグッと引き締めます。ピッチM10-1.25。ローター1枚分4本セットでのデリバリー。
  • マスターシリンダーアジャストボルト PMC

    マスターシリンダーアジャストボルト

    PMC
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    オリジナル復刻版。純正マスターシリンダーのレバー調整を行う特殊ボルト。材質は高強度でしかも錆びないステンレス製。鏡面仕上げのポリッシュ加工済。
  • Z1/Z2フロントフォークトップキャップセット PMC

    Z1/Z2フロントフォークトップキャップセット

    PMC(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    4日以内出荷
    オリジナル復刻版。オリジナルのフォルムを忠実に再現。乗車時にメカニカルな印象を際立てるフロントフォークのトップエンド。Oリング付きの左右2個セットでのデリバリー。
  • Z/KZアドバンサーマウントボルト PMC

    Z/KZアドバンサーマウントボルト

    PMC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アドバンサー本体をフローティングマウントさせ、確実な点火タイミングを設定させるために不可欠な専用特殊ボルト。S45C材から削りだしたユニクロメッキ仕上げの専用ボルトと、点火時期やバルブタイミングの調整時にクランプする17mm六角カラーのセットです。
  • ユニオンボルト(ブラック) KITACO

    ユニオンボルト(ブラック)

    KITACO
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    メーカー製オイルクーラーの取り出し部に使用している高強度のアルミ材を採用したユニオンボルトです。バリエーションも豊富に各アルマイト色を設定。 備考 ○ワイヤーロック通し穴加工済 ○補修用バンジョーアルミワッシャ (2枚)0900-771-90001 \210(\200)
  • フランジ六角ボルト(SUS) K-CON(キタコ)

    フランジ六角ボルト(SUS)

    K-CON(キタコ)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    ●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締付トルク値:1.0~1.3kgf・m(10.4~12.5N・m)
  • フランジ六角ボルト(SUS) K-CON(キタコ)

    フランジ六角ボルト(SUS)

    K-CON(キタコ)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締め付けトルク値:0.4~0.5kgf・m(4.3~5.2N・m)
  • ホースクランプ NTB

    ホースクランプ

    NTB
    399税込439
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等