17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
  • LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED B型路肩灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
    用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
  • LED6ハイパワー路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6ハイパワー路肩灯

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
    用途電装パーツ寸法(mm)202×72×高さ35定格DC24V時・約170mA
  • LEDレーザーダウンライト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDレーザーダウンライト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
    用途電装パーツ材質本体/アルミ、ブラケット/スチールねじピッチ(mm)45~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)動作電圧(V)DC10~60
  • 路肩灯 KOITO(小糸製作所)

    路肩灯

    KOITO(小糸製作所)(12件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。ELV指令に合致しています。
    用途トラック・産業車両用光源白熱球
  • ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
    用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36
  • 路肩灯(A型) ドーワ

    路肩灯(A型)

    ドーワ(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)200幅(mm)69タイプバス用定格電圧(V)24電力(W)25フレーム色
  • 路肩灯用交換LEDバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    路肩灯用交換LEDバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
    用途電装パーツ適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等材質アルミクロームメッキ口金BA15S消費電力(mA)約250(約6W)色温度(K)6000相当LED色ホワイト外径(mm)74推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等動作電圧(V)DC24
  • 閃光ダウンライト 槌屋ヤック

    閃光ダウンライト

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。 車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。 省電力・長寿命。 ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。 配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
    材質PP ・ABS・PMMA材質(本体)PP・ABS・PMMA質量(g)約55タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24本体質量(g)約55定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)質量(g/個)約55取付ピッチ(mm)58定格電圧変動範囲DC10~32V主材質PP ・ABS・PMMALED使用数(個)8
  • LED路肩灯Assy ドーワ

    LED路肩灯Assy

    ドーワ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
    長さ(mm)200幅(mm)69タイプバス用定格電圧(V)24LED使用数(個)5
  • 超流星ダウンライトワイド3アングル 槌屋ヤック

    超流星ダウンライトワイド3アングル

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプと共締めして取り付ける。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
    レンズ色クリア定格電圧(V)DC24角度調整範囲上下左右可能取付方向マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能定格電流(mA)(DC28V時)約50LED使用数(個)パワーLED12定格電圧範囲(V)DC20~32
  • LED路肩灯基盤 ドーワ

    LED路肩灯基盤

    ドーワ
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)24
  • デュアル路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    デュアル路肩灯

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    正面照射、路肩照射、計12発のLEDを搭載した路肩灯。LEDの照射は各独立した配線を持ち正面・路肩と個々の照射選択が可能。
    用途電装パーツ材質樹脂クロームメッキ電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大28)レンズ色クリアー定格電圧(V)DC12V~DC24V(瞬間最大28V)取付穴5mmΦ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×70×40(ボルト・配線含まず)コード赤線:路肩灯、黄線:正面側、黒線:マイナス電源防水性IP66相当
  • 路肩灯(B型) ドーワ

    路肩灯(B型)

    ドーワ
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
  • ウイングダウンライトペア ホワイト 12/24V 槌屋ヤック

    ウイングダウンライトペア ホワイト 12/24V

    槌屋ヤック
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    翼の形を地面に投影させるダウンライトです。(ホワイトLED)
    用途夜間の車幅の視認性向上とドレスアップに最適です。左側用/右側用の2個セットです。角度を調節することができる2軸式です。マーカーランプと共締めするだけの簡単取付です。マーカーランプ取付時のボルトの配列が横・縦どちらでも取付可能です。電源(DC-V)12/24共用
  • 8350SR ロカタトウ カク SYS

    8350SR ロカタトウ カク

    SYS
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
  • 8350SL ロカタトウ カク SYS

    8350SL ロカタトウ カク

    SYS
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
  • 8352 ロカタトウ バスヨウ SYS

    8352 ロカタトウ バスヨウ

    SYS
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
トラック用ダウンライト