絞り込み
ベルト幅(mm)
端末・金具仕様
- Dリング(8)
- Jフック/クロスフック(111)
- Oリング(6)
- Zフック(2)
- その他(48)
- アイタイプ(4)
- エンドレス(83)
- オープンフック(43)
- シボリ縫製(116)
- スナップフック(4)
- セーフティクロス(12)
- セーフティフラット(17)
- ダブルスタッドフィッティング(1)
- ダブルフック(6)
- デルタリング(15)
- ナローフック(4)
- パレットフック(4)
- フラットフック(5)
- フラットリング(6)
- ワンピース(45)
- 端末・金具仕様をもっと見る
ベルト長さ(m)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ブランド
- モノタロウ(1)
- オーエッチ工業(178)
- エスコ(54)
- allsafe(48)
- TRUSCO(25)
- FREAK(フリーク)(23)
- テザック(22)
- KITO(キトー)(19)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(19)
- シライ(18)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(16)
- 日軽金アクト(14)
- SK11(13)
- コンドーテック(8)
- Zip's(8)
- サンピース(7)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(5)
- SEWOTA(4)
- スリーエッチ(3)
- ユタカメイク(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーエッチ工業・エスコ・allsafe・TRUSCO・FREAK(フリーク)・テザック・KITO(キトー)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・シライ・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・日軽金アクト・SK11・コンドーテック・Zip's・サンピース・JB(日本ボデーパーツ工業)・SEWOTA・スリーエッチ・ユタカメイク・ブランドをもっと見る
「ベルト幅(mm)」から絞り込む

ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式)
KITO(キトー)¥2,998~税込¥3,298~1本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。コンテナ車内の荷くずれ防止、移動台車等のラッシングに最適。破断荷重(kN)5
荷締ベルト ワンタッチ
SUN UP¥299~税込¥329~1個5日以内出荷簡単操作で確実な荷締め・結束ができます。軽量・ワンタッチ式プラスチックバックル。用途軽量物の荷締め、倉庫内の荷崩れ防止、スーツケースの開放防止に。
ラチェットバインダー
SafeAll¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷重量物の荷締め作業において、優れたテコ効果と機械的アドバンテージを発揮する高耐久モデルです。精密に設計され、信頼性を重視して製造されており、輸送中の荷物を確実に固定するための強度・操作性・安全性を兼ね備えています。ラチェット機構により、少ない力で確実なテンション調整が可能です。ラチェットを一段ずつ操作することで、荷物に対して安定した張力をかけることができ、輸送中も確実に固定された状態を維持します。ハンドルは人間工学に基づいた設計で、作業効率を高めつつ、作業者の負担を軽減します。 両端にはグラブフックを装備し、2種類のチェーンサイズに対応。チェーンをしっかりと掴む設計のグラブフックにより、ズレや滑りを防止し、過酷な条件下でも確実な保持力を発揮します。質量物の荷締めでも安心して使用できます。用途トラック、トレーラー、フラットベッドなど、さまざまな荷締め用途に対応する高い汎用性を備えており、現場作業の効率向上に貢献します。堅牢な構造とグラブフック仕様により、常に安定した確実な荷締めを実現します。長さ(mm)【バレル】251巻取長さ(mm)203
Zip's Jフック付きVストラップ(30”)
Zip's¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷故障車をキャリアカーへ積載するために設計された、安全性と作業効率に優れた製品です。低背設計(ロープロファイル)を採用しており、車両下回りのクリアランスを確保しながら、スムーズでストレスのない積み込み作業を実現します。15インチのJフックが取り付けられており、ホイールやアクスルへの確実な接続が可能。ウインチ作業時に車両をしっかりと保持し、輸送中も安定した固定を維持します。V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ストラップにはPVBコーティングを施し、グリースや汚れ、路面からの水はねに強い仕様。エッジ部はカットや裂け、摩耗に強く、反射ステッチにより夜間や低照度環境での視認性も向上しています。用途積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。仕様【ベルト部】反射材入り / 耐摩耗性 / ベルト部・アイ部に補強 / PVBコーティングその他【両端】15”(381mm)長さ(mm)760使用荷重(kg)2449サイズ(inch)【Jフック】15長さ(inch)30
2”ワイドハンドルラチェット(フィンガーフック)
Zip's¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷フィンガーフック付ワイドラチェットハンドル幅(mm)50.8使用荷重(kg)453破断荷重(kg)最小1360幅(inch)2
2”ワイドラチェット(ダブルJフック)
Zip's¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ダブルJフック付ラチェットハンドル幅(mm)50.8使用荷重(kg)755破断荷重(kg)最小2268幅(inch)2
8ポイント タイダウンシステム
Zip's¥42,980~税込¥47,278~1式3日以内出荷積載車/キャリアカー(フラットデッキ)に車両を確実に固定するためのフルセットです。耐摩耗性ウェビングを採用し、ヘビーデューティー仕様の金具により繰り返し使用にも対応。長さは2種類から選択可能です。セット内容ストラップ×4本、ツイストスナップフック付き標準ラチェット×4個、ドッグボーンストラップ×4本使用荷重(kg)1495
2”ワイドラチェット(スナップフック)
Zip's¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷スナップフック付きラチェットハンドル幅(mm)50.8使用荷重(kg)907破断荷重(kg)最小2720幅(inch)2
Ergo 2" ラチェットバックル
SafeAll¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷・幅2インチ(約50mm)ストラップ対応。・バックル単体販売。・オープンスロットマンドレル構造(特許出願中)。・荷締め時間を最大約35%短縮。・中荷重タイダウン用途に最適。・エルゴノミクス設計。・ワイドハンドルで操作性向上。・TUV Rheinland(北米)認証取得。・高強度鍛造合金製仕様幅2インチ(50mm)ストラップ対応
ドッグボーン ショートストラップ
SafeAll¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷独自の形状と設計により、適切なテンションを確保し、輸送中の車両のズレや損傷を防止します。積み込み・積み下ろし作業を効率化し、作業時間と労力の削減に貢献します。補強されたアイ部、耐摩耗性に優れたウェビング、カットや裂けを防ぐ仕上げ加工されたエッジを採用。過酷な使用環境でも性能と耐久性を維持します。さらに、反射ステッチにより低照度環境での視認性を向上。PVBコーティングが施されており、グリースや汚れ、路面からの水はねにも強い仕様です。耐摩耗ウェビング。仕上げ加工エッジ。補強アイ仕様。PVBコーティング(耐油・耐汚れ・耐スプレー)。反射ステッチ全長(mm)400使用荷重(kg)1495
パワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端アイJフック兼用
コンドーテック¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷劇場、ステージなどの舞台装置に!! 目立たない『ブラックラッシングベルト』ベルト幅(mm)50端末仕様ナローフック・アイ兼用使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])7.5(765)
パワーラッシング ブラックタイプ 50mm エンドレス
コンドーテック¥7,698税込¥8,4681本9日以内出荷劇場、ステージなどの舞台装置に!! 目立たない『ブラックラッシングベルト』ベルト幅(mm)50端末仕様エンドレス使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])15.0(1530)
パワーラッシング ブラックタイプ 25mm 両端アイ
コンドーテック¥4,198税込¥4,6181本9日以内出荷劇場、ステージなどの舞台装置に!! 目立たない『ブラックラッシングベルト』ベルト幅(mm)25端末仕様アイ使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])2.5(255)
パワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端アイ
コンドーテック¥9,498税込¥10,4481本9日以内出荷劇場、ステージなどの舞台装置に!! 目立たない『ブラックラッシングベルト』ベルト幅(mm)50端末仕様アイ使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])7.5(765)
パワーラッシング ブラックタイプ 25mm エンドレス
コンドーテック¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷劇場、ステージなどの舞台装置に!! 目立たない『ブラックラッシングベルト』ベルト幅(mm)25端末仕様エンドレス使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])5.0(510)
パワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端Jフック
コンドーテック¥8,898税込¥9,7881本9日以内出荷劇場、ステージなどの舞台装置に!! 目立たない『ブラックラッシングベルト』ベルト幅(mm)50端末仕様ナローフック使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])7.5(765)
ワンウェイラッシングベルト コンポジット
EVERLASH¥44,980~税込¥49,478~1箱(2巻)3日以内出荷伸縮性があり、帯鉄の代替としても使用できます。錆や油で商品を汚さないです。用途重梱包用。材質ポリエステル色白
ワンウェイラッシングベルト ウーヴンラッシング
EVERLASH¥39,980~税込¥43,978~1箱3日以内出荷伸縮性があり、振動や衝撃に強く荷崩れに強いです。錆や油で商品を汚すこともなく、簡単に増し締めができます。用途重梱包用。材質ポリエステル色白
ワンウェイラッシングベルト ウーブンストラップ 19mm幅バンド 500m×2巻
EVERLASH¥44,980税込¥49,4781箱(2巻)3日以内出荷コンポジットと比較して柔軟性に優れています。仮締めが容易です。用途重梱包用。トラスコ品番679-5133材質ポリエステル色白ベルト幅(mm)19最大使用荷重(t)0.765ベルト厚(mm)0.9±0.2
パワートラック(POWERTRUCK)ベルト荷締機
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷3つのギアホイールかるなるギアシステムが、ラチェットのハンドル部により強い力を与えます。また素早い締付を可能にします。ラチェットのSTF(引張標準強度)が標準のラチェットより強力なため、ラッシングに必要なベルト荷締機の使用数量を減らすことができます。用途ラチェットの側面に位置するホイールでベルトの巻取・解除を確実におこなえます。また30cmの長いハンドルにより、てこの原理で小さい力でより大きな力を得ることができます。トラスコ品番697-6989材質ベルト:ポリエステル形状両端:J規格EN12195-2準拠製品ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:7全長(m)8.1破断荷重(t)7.5
TENSO自動張力回復機能付ベルト荷締機
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷起伏の激しい道路、振動、道路のカーブ、急ブレーキなどが一般的な緩みの原因ですが、張力蓄積機構により締付張力が発揮されます。ベルト荷締機の締付張力が強力で、ベルトの緩みを大幅に軽減します。用途2つのポリウレタン製保護カバーが、積荷とベルト両方の摩耗や傷を防ぎます。材質ベルト:ポリエステル形状両端:J規格EN12195-2準拠製品破断荷重(t)7.5
ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックル
HIDAX¥39,980~税込¥43,978~1箱(10本)3日以内出荷指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルトです。指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。色移り・色落ちしないDYE・YERN方式のベルト生地です。全ての金属部品に錆びに強く、環境に優しい三価クロメート処理を実施しています。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクション・スリーブ付きです。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用しています。バックル接触による荷物の損傷を防ぐバックルプロテクター付きです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。色ブルー破断強度(kg)【ラッシングベルト/ラチェットバックル】5000ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2
ラッシングベルトラチェットバックル式 両端ナローフック付
テザック¥23,980税込¥26,3781ケース(6台)4日以内出荷軽負荷用から重量物までしっかり固定します。保護スリーブ、バックルシート込みでこの低価格を実現しました。1ケース/6台入り。JIS規格品と同強度になります。用途輸送時の荷崩れ防止トラスコ品番851-9312材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、ナローフック:スチールベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】7使用荷重(kg)750ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2.2破断強度(kN)30
ベルト荷締機 Jフック
TRUSCO¥10,253税込¥11,2781台当日出荷ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。トラスコ品番697-8227材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール形状両端:Jフック色オレンジベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5最大使用荷重(t)0.764ベルト厚(mm)2.2
ベルタイト(ステンレス) 両端アイ
シライ¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。錆びにくいステンレス製のラチェットバックルを使用しています。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。トラスコ品番656-3369材質【ベルト】高強力ポリエステル【金具】鋼材(ステンレス)形状両端:両端アイ形色青タイプラチェットバックル式ベルト幅(mm)50規格JIS B 8850ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ固定側(m)1最大使用荷重(kg)764使用荷重(kN)7.5ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5エコマーク認定番号23105004
ベルタイト ワンピース
シライ¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。トラスコ品番656-0162材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材形状両端:ワンピース色青タイプラチェットバックル式ベルト幅(mm)50ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ固定側(m)1最大使用荷重(kg)331使用荷重(kN)3.25ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5エコマーク認定番号23105004
ラチェット式蛍光ラッシングベルト
スリーエッチ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷小型軽量で操作も簡単です。用途貨物の荷締め作業。牽引、固縛作業。仕様先端S金具付きトラスコ品番808-7378ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)60ベルト長さ固定側(m)0.3調節ベルト長さ(m)4.6
ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト 両端アイ
シライ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。錆びにくいステンレス製のラチェットバックルを使用しています。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。トラスコ品番656-3366材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材(ステンレス)色青ベルト幅(mm)25最大使用荷重2.5kN(254kg)端末仕様両端アイ形ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)1.7
ラチェットバックル ベルタイト 両端アイ
シライ¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材色青端末仕様両端アイ形
ラチェットバックル ベルタイト スナップフック
シライ¥5,398~税込¥5,938~1台翌々日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材色青端末仕様スナップフックベルト長さ巻取側(m)4
ラチェットバックル ベルタイト ナローフック
シライ¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材色青端末仕様ナローフック
ラチェットバックル ベルタイト スナップフックツイスト
シライ¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材色青端末仕様スナップフックツイストベルト長さ固定側(m)1
ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト ナローフック
シライ¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。錆びにくいステンレス製のラチェットバックルを使用しています。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材(ステンレス)色青端末仕様ナローフック
ケース入りラッシングベルト わっか
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ固定側(m)1
ケース入りラッシングベルト クロスフック
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト長さ固定側(m)1
フランス製 自動張力回復機能付ベルト荷締機「TENSO(テンソ)」
極東技研工業¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷特許製品!。ベルトの緩みが自動補正!。輸送中の振動やブレーキでの緩みの締めなおしが必要ありません!ベルト幅(mm)50破断荷重(t)7.5寸法(m)(固定)0.3×(調整)9フックJフック
フランス製 高性能超強力ベルト荷締機「POWERTRUCK(パワートラック)」
極東技研工業¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷従来品より大きくて強度が強いので使用台数が少なくて済む!。従来品より大きいので軽い力で締めつけることが可能!。特殊なギヤ部品により、ベルトを簡単に緩めて解除可能!ベルト幅(mm)50破断荷重(t)7.5寸法(m)(固定)1×(調整)7フックJフック