絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(843)
- イマオコーポレーション(10)
- マサル工業(8)
- HIOKI(日置電機)(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- エスコ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- SDC TANAKA(SDC田中)(2)
- マサル(2)
- Poeppel(2)
- 岩田製作所(1)
- 積水樹脂(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- JAPPY(1)
- 共和化学工業所(1)
- フジテック・ジャパン(1)
- ラクテム(1)
表面処理
エコロジープロダクト
価格
「材質」から絞り込む

キャップ
(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(100個)当日出荷柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(48件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
ねじ先端キャップ
ラクテム¥262~税込¥288~1セット(10個)ほか6日以内出荷ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。色黒材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
ビスキャップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥509税込¥5601パック(50個)翌々日出荷から3日以内出荷座金のくぼんでいる側から、ビスを差し込んで固定して下さい。固定後キャップを座金にはめ込んで下さい。用途ビス施工後の装飾その他【座金】別売(10173430)材質ポリエチレン直径(mm)13
キャップA
岩田製作所¥629税込¥6921パック(10個)9日以内出荷シリコン製に比べて安価です。ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。トラスコ品番198-5240材質EPDM耐熱温度:150℃、硬度(ショアA):約55色黒寸法L(mm)38寸法d(mm)7.5寸法D(mm)10.5
エンドねじキャップ 六角ボルト頭用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289~税込¥318~1パック(4個)当日出荷から3日以内出荷塗装出来ないボルトの頭を隠す化粧用としても使用できます。密着させることで六角ボルト頭部の錆をおさえる効果があります。用途ボルト用。ボルトの六角部だけをカバーしたい時に。材質PVC
THP タップ穴保護プラグ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
20ヤマサラCAP(UNC(アンブラコ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷サイズ1/4寸法d(mm)6.35寸法t(mm)2.819寸法s(mm)5/321インチ当たり山数20寸法k(mm)4.115寸法dk(mm)13.487長さ(inch)1"1/4