絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(2)
  • 19(8)
  • 25(4)
  • 50(2)
  • 色イエロー(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.18(2)
  • 0.2(1)
  • 0.23(1)
  • 0.25(2)
用途
  • 用途結束用(2)
  • 用途電気・電子用(3)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐熱(2)
基材
  • 布系
  • グラスファイバー(4)
  • ゴム系(2)
  • プラスチック(2)
  • ポリイミド(2)
  • ポリエステル(6)
  • 塩ビ(15)
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(3)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 66(1)
16・20・30・45・50・66
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(6)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 日東電工(1)
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装・ハーネスとは、自動車内の配線など、複数の電気配線を束にしたハーネスに使用される絶縁のビニールテープを指しています。ワイヤーハーネスなどの結束用のテープは、車の電気配線用に開発された粘着テープなので、エンジンルーム内の環境にも適応。色は黒のほかに、白、赤、青など各色がそろっています。手で切断できる絶縁テープは、複雑な形の梱包やドラム缶のカンシールなどに最適です。アセテートクロスの粘着テープは、なじみが良く、耐熱性にも優れています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(2)
19(8)
25(4)
50(2)
アセテート粘着テープ モノタロウアセテート粘着テープモノタロウ(123件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。引張強度(N/10mm)35以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アセテート粘着テープ 日東電工アセテート粘着テープ日東電工(53件のレビュー)
879税込967
1巻
当日出荷
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
2,900税込3,190
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.10黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
3,790税込4,169
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.10黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
5,390税込5,929
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:綿布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)50引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9導体最高許容温度(℃)105
アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28 3M(スリーエム)アセテートクロス 電気絶縁テープ No.283M(スリーエム)
999税込1,099
1巻
当日出荷
なじみの良い絶縁テープです 樹脂やワニスの吸収性に優れています
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。主な用途結束特性絶縁
アセテートクロステープ 11 3M(スリーエム)アセテートクロステープ 113M(スリーエム)
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷
主な用途結束用特性絶縁
19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒) エスコ19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒)エスコ
2,010税込2,211
1個
当日出荷
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。エスコ品番EA944NN-6伸び(%)23主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(N/19mm:参考値)137特性難燃性
電気絶縁テープ エスコ電気絶縁テープエスコ
4,020税込4,422
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質綿布幅(mm)19厚さ(mm)0.18質量(g)269長さ(m)50引張強度(N/15mm)136(長さ方向)絶縁破壊電圧(kV)10.9許容温度(℃)最高105塗布材質油性ワニス
19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白) エスコ19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。エスコ品番EA944NN-7伸び(%)23主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(N/19mm:参考値)137特性難燃性

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ電装・ハーネス